樹脂ケースセット
ソケット別売
選べる3モード(強・中・弱)
ブラシレスモーター搭載
コンパクト・ハイパワー
土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで
羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応
カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備
握りやすい新グリップ
LEDライト付
用途ボルト、ナットなどの締付け、緩め。
仕様●最大トルク:300N・m●締付能力:普通ボルト:M10~M20高力ボルト:M12~M16●バッテリー容量:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:強:0~2650中:0~1600弱:0~1450rpm●打撃数:強:0~3400中:0~2900弱:0~2700回/分●サイズ:145×79×253(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック●充電器:AC100V
アズワン品番65-2227-77
1台
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:足場の組立等作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2304-92
1枚
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
仕様●内容:足場組立作業主任者●入数:10枚●サイズ:35×25mm●材質:基材/ポリオレフィン 粘着剤/アクリル系●裏面のり付●粘着
アズワン品番65-9335-40
1組(10枚)
¥740
税込¥814
翌日出荷
鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。安定した直立ができるヘッド形状を備えたハンマーです
ヘッド交換タイプハンマー用
仕様●材質:合成ゴム●硬さ:ミディアムハード●用途:縁石工事、足場組立、造園、プレハブ工事など●頭径:60mm
アズワン品番68-1823-87
1個
¥2,150
税込¥2,365
3日以内出荷
関連キーワード