6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中空支柱構造支柱をパイプ形状構造とすることで、アルミ合金の軽さと強靭さが両立。
最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903AF-30B 材質アルミ合金(アルマイト加工) 段数1段 設置寸法・奥行(mm)289 設置寸法・幅(mm)388 収納寸法・幅(mm)388 収納寸法・奥行(mm)153 収納寸法・高さ(mm)332 天板寸法・幅(mm)276 天板寸法・奥行(mm)160
1個
3,880 税込4,268
当日出荷

最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製 段数1段 設置寸法・奥行(mm)1015 設置寸法・幅(mm)615 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)600
1個
66,200 税込72,820
翌日出荷

最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製 段数1段 設置寸法・奥行(mm)615 設置寸法・幅(mm)415 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)400
1個
36,000 税込39,600
翌日出荷

ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
天板寸法(mm)330×330 最大使用荷重(kg)170
1台
24,600 税込27,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)150 仕様キャスター付(ストッパー付)1段目は折りたたみ式のため、すばやく設置が行えます。収納場所をとらない軽量コンパクト設計で屋内・屋外を問わず気軽に使用できます。屋内外兼用アルミ合金製組立式 段数2段セット 寸法(幅W×奥行D)(mm)3060×3810 キャスター車輪径:Φ125mm最大使用質量:80kg(1車輪あたり) 寸法(m)本体設置:0.83×1.76(アウトリガー取付時:3.06×3.81)(作業床)0.55×1.41 型番WTF-123AS 全高(m)4.6 支柱径(Φmm)40 アズワン品番64-2275-25
1組
462,000 税込508,200
7日以内出荷

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903XD-1 材質アルミ合金 段数1段 全高(mm)300 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷