「踏み台 1200」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大使用荷重(kg)150
エスコ品番EA903BM-4A
材質アルミ合金(アルマイト加工)
段数4
踏ざん間隔(mm)300
設置寸法(mm)815×1015
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)800
1個
¥136,700
税込¥150,370
翌日出荷
後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)。後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。
仕様●※注意※:【一部お客様組立品】●最大使用荷重:150kg●天板サイズ:500×500mm●天板高さ:1.2m●段数:4●重量:23.6kg●全高:2.1m●折りたたみサイズ(L×W×H):2400×600×910mm●設置寸法(W)×(D)mm:605×1266●踏みざん幅:125mm●アルミ合金製
アズワン品番65-3895-19
1台
¥146,200
税込¥160,820
翌日出荷
蹴り止め付。くつ底キャッチャー付の作業台に蹴り止めを追加してより安全に作業できるようにしています。くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。グリップ力が優れているので滑りにくい。
材質アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ)
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)150
踏面幅(mm)203
くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。グリップ力が優れているので滑りにくい。色がある事で視認性を高め、段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。
材質アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ)
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)150
踏面幅(mm)203
関連キーワード