軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987HB-1
材質スチール
全長(mm)180
質量(kg)0.52
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987HB-2
材質スチール
全長(mm)240
質量(kg)1.25
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
材質ナイロン
エスコ品番EA987HK-1
全長(mm)115
質量(g)75
内径(Φmm)(フックアイ)13
車径(mm)66
使用ロープ径(mm)~9まで
1個
¥1,730
税込¥1,903
8日以内出荷
エスコ品番EA987SB-75AB
材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)
形状フック型
全長(mm)259
質量(kg)1.8
径(Φmm)【六角レンチ】1.5
寸法d(mm)17
寸法t(mm)24
寸法D(mm)18
寸法B(mm)80
寸法L2(mm)129
寸法B1(mm)23
寸法t1(mm)82
1個
¥39,300
税込¥43,230
8日以内出荷
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
材質焼入鋼(黒色酸化)
幅(mm)24
全長(mm)160
軸長(mm)77
ハンドル長さ(mm)83
アズワン品番64-7870-26
1本
¥3,270
税込¥3,597
当日出荷
材質焼入鋼(黒色酸化)
軸径(Φmm)63
形状コンプレックスフック
全長(mm)273
質量(g)126
軸長(mm)152
アズワン品番64-7870-34
1本
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
材質焼入鋼(黒色酸化)
軸径(Φmm)63
形状90°フック
全長(mm)273
質量(g)125
軸長(mm)152
アズワン品番64-7870-35
1本
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
材質焼入鋼(黒色酸化)
幅(mm)24
全長(mm)160
軸長(mm)77
ハンドル長さ(mm)83
アズワン品番64-7870-24
1本
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
材質焼入鋼(黒色酸化)
幅(mm)24
全長(mm)160
軸長(mm)77
ハンドル長さ(mm)83
アズワン品番64-7870-25
1本
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
さび止めのための黒色酸化物仕上げ。
けがき、Oリングや割りピンの取り外し、ラジエーター接続の切断など、さまざまな用途に使用できます。
セット内容4本組、ストレート・カーブフック・アングルフック・90°フック
材質焼入鋼(黒色酸化)
軸径(Φmm)63
全長(mm)273
軸長(mm)152
アズワン品番64-7870-27
全質量(g)630
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
材質焼入鋼(黒色酸化)
軸径(Φmm)63
形状カーブフック
全長(mm)273
質量(g)124
軸長(mm)152
アズワン品番64-7870-33
1本
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
軽自動車・普通自動車用
いざという時に持っていて安心けん引ロープ&ブースターケーブルのセットです。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:#9910●〈セット内容〉:・ブースターケーブル(DC12V用 80A・3.5m)・けん引ロープ(能力/2t、切断荷重/3t、収縮時/約1.4m、伸長時/約3.8m)・軍手・白旗●重量:1.72kg●適合バッテリーサイズ:B17~D23●材質:牽引ロープ/ポリエステルブースターケーブル/CCA●フック開口幅(mm):約25
アズワン品番68-1878-01
1セット
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
材質ナイロン
エスコ品番EA987HK-2
全長(mm)115
質量(g)76
内径(Φmm)(フックアイ)14
車径(mm)66
使用ロープ径(mm)~9まで
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
曲げられたレールでもスムーズに走行し、耐久性にも優れています。
材質車:樹脂
耐荷重(kg)8
寸法(mm)24×28.4×76(H)
口開き(mm)12
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
11kgプロパンガスボンベ1本用。車輪はボールベアリング付ハブ仕様。安全チェーン付。溶接ホースを巻き付ける為のフックとホルダー付。
1台
¥67,000
税込¥73,700
翌日出荷
耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
全長(mm)500
質量(g)500
消費電力(W)10
連続使用時間強:2時間 弱:5時間
照明装置COB
使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)
充電時間(時間)4.5
明るさ(Lm)強:1000 弱:400
防水性IP54
1個
¥10,200
税込¥11,220
8日以内出荷
穴空きシール2枚付属。付属の吊り下げ用シールを本体に取り付け、天井から吊り下げや、棚、ラックなどにフックで吊り下げ掲示できます。工場や倉庫での表示、かご車やワゴン・台車など、カードケースを貼り付けしにくい場所での掲示に最適です。
材質PVC
厚さ(mm)1.8
寸法(mm)312×220
色透明
内寸法(mm)302×215
1枚(1枚)
¥500
税込¥550
8日以内出荷
フォークリフト(リーチ車)のモーターの軸受を固定する(ベアリングナットを締付ける治具)
強度もあるので作業性も良く、爪が欠ける心配もありません。
作業時間の短縮ができ、且つ安全に作業が可能
ナットの締付けトルクも管理可能
黒染め加工(耐腐食、防錆処理)
フックレンチが使用できない場所でのベアリングナットの締付けに。
仕様●差込角:3/4”●ナットサイズ:M80(4つ溝)●破断強度:2200Nm
アズワン品番65-2155-55
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
エスコ品番EA566AK
セット内容ダブルアングル、ストレート、バヨネット、フック、45°
材質(ニードルチップ)ステンレス、(ハンドル)スチール
全長(mm)140
1セット(5本)
¥3,420
税込¥3,762
当日出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース
消費電力(W)1000
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)最大:330
定格使用時間最大1時間
サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)
ケース容量(L)38
防水性性能:IPX5
給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
片面表示。ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。ビス2個付。コーンヘッドとステッカーの各1セットです。
寸法(mm)300×92×430(H)
付属品S字フック×1個、かしめ金具×2個付
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ6×3m
質量(g)80(付属品を含む)
アズワン品番64-2296-58
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
付属品:中仕切り×2、ショルダーベルト。標準ズームレンズを装着したコンパクトな一眼カメラ+交換レンズ1本~2本の収納が可能。9インチ相当のタブレットPCが収納できるスリーブを備えています。中仕切りは機材にあわせて位置調節が可能。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納には便利な前面ジッパーポケットに信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。自転車やバイクの乗り降り時やカメラを出し入れする際に、ショルダーベルトの長さをワンアクションで瞬時に調節できるオートスプリングカムバックルを採用。ショルダーベルトは着脱可能なフック取り付け式なので、利き手に合わせて左右の付け替えが可能です。ショルダーベルトを取り外して、普段使いのリュックやバッグに入れるインナーバッグとしても便利に使えます。ショルダーベルトをバッグが身体に密着する長さまで短くし、さらに引き締めることで、フック取り付け部のループベルトがバッグを身体に引き寄せ、より高いフィット感が得られます。また収納物が少ない時にはスリムなフォルムになります。背面には、ちょっとした移動や持運びに便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
材質ポリエステル
質量(g)約340
容量(L)約4
外寸(mm)約300(W)×110(D)×200(H)
内寸(mm)カメラ収納部:約250(W)×95(D)×170(H) PC収納部:約240(W)×10(D)×160(H)
1個(1個)
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
ドアパネルと成形リベットファスナーを傷つけることなくすばやく持ち上げて引き出げます。
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です。
仕様ストレート、90°フック、カーブフック、フックの4本セット
セット内容4本組
材質焼入鋼(黒色酸化)
幅(mm)24
全長(mm)160
軸長(mm)77
ハンドル長さ(mm)83
アズワン品番64-7870-22
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
作業にあわせた4タイプの先端形状です
仕様ストレート、フック、コンビネーション、90°先曲がり
セット内容4本組
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)135
軸長(mm)約67
ハンドル長さ(mm)約68
アズワン品番65-2144-96
1セット
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約3時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン
質量(kg)0.35
電源リチウムイオン3.6V(3000mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)50×65×405(H)
電池寿命約500回(充電回数)
充電時間(時間)3以上
パターン2段階(明るさ100%、50%)
配光角度(°)約120
明るさ(Lm)500
光色昼白色
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
ハンドルは2段階で高さの調整ができます。(900mm、1000mm)。ハンドルを閉じても空間があり、手を挟まない安全設計。適応コンテナ(EA520BJ-101)を赤いホルダーで固定して使用すると安定して運搬ができます。
付属品フック付コード(130cm)
材質アルミ、プラスチック
質量(kg)5.16
車輪径(Φmm)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1000
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55×640
適合コンテナEA520BJ-101
アズワン品番65-2135-40
積載均等耐荷重(kg)60
荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)390×280
1台
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
55ガロン(200L)ドラム缶用
チップハンドル付
水平または垂直位置でロックします。
ドラムを簡単に持ち上げて中身を分配します。
仕様●サイズ:216(W)×737(D)×914(H)mm●重量:20.4kg●カラー:オレンジ●積載均等耐荷重:フルドラム:363kgハーフドラム:227kg●フック部径:Φ20mm
アズワン品番65-2311-23
1台
¥229,600
税込¥252,560
翌日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン
質量(kg)0.3
電源リチウムイオン3.6V(1500mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)50×65×355(H)
電池寿命約500回(充電回数)
充電時間(時間)1.5
パターン2段階(明るさ100%、50%)
配光角度(°)約120
明るさ(Lm)300
光色昼白色
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
全天候型。超強力接着・高強度・耐水・耐熱で、粗面や凹凸面に関係なくご使用いただけます。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革などに。使用できないもの。特殊加工面、シリコーン・フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツアウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.43
色黒
質量(g)130
長さ(m)9.1
シリーズゴリラ(GORILLA)
芯径(mm)内芯:76
1巻
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.43
色黒
質量(g)234
長さ(m)9.1
シリーズゴリラ
芯径(mm)76
保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
1巻(1巻)
¥1,930
税込¥2,123
翌々日出荷
仕様滑車:上部:2車、下部:2車
材質ロープ:クレモナ、フック:スチール
質量(g)2.2k
使用荷重(kg)250
ロープ径(Φmm)8
ロープ長さ(m)3
車径(mm)Φ50
アズワン品番64-2297-18
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ