「車 ボックス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。
食品工場用タ台車として、各種コンテナやばんじゅうの保管・運搬に活躍するステンレスドーリーです。その他、病院や医療現場、製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるコンテナ台車です。
レール・ボルト・ナット部はステンレス仕様
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
サブプレートやセンターレールで補強された6輪仕様ですので、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナを2列にならべて載せることができる便利なコンテナ台車です。
省スペース性、安定性ともに優れています。
50Lのコンテナ2台を収納できるサイズ(530×732)にも調整可能
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
鮮やかで清潔感のあるブルーカラーを採用し、工場や店舗・倉庫、物流センターなどでのコンテナボックスの保管・運搬に最適です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適な導電性の伸縮式コンテナ台車(導電性ドーリー)です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
箱台車としての性能を有している伸縮自在のスチール製フリーサイズドーリーです。
台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
工場・生産現場・倉庫・物流センターでのコンテナの保管・運搬に適した伸縮式のコンテナ台車です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
携帯電話やスマートフォン、小物類の車内整理に最適です
材質ポリエステル(600デニール)
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ110×105
アズワン品番64-2275-79
入数2個
1組(2個)
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
エスコ品番EA944KF-3
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
壁面の傷つきを防止する保護カバー付。
簡単に荷台とフレームを3分割できるので携帯・収納に便利です。
エスコ品番EA520LE-1
質量(kg)23
高さ(mm)1100
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)645
キャスター径(Φmm)125×2(固定ブレーキ付)、100mm×4(自在)
材質(フレーム)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)945
材質(荷台)プラスチック
1個
¥76,500
税込¥84,150
当日出荷
トランク内での収納袋などの転倒・散乱を防ぎ、安心して運転ができます。トランクの荷物整理の仕切りとして便利に使えます。底にある面ファスナーで荷物に合わせて固定が簡単にできます。南国の花プルメリア(Plumeria)をあしらったおしゃれなデザイン。
材質【本体】PP樹脂、【面ファスナー】ナイロン
寸法(mm)340×130×180
質量(g)250
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
サイドにリング付
保護収納ポーチは、ワイヤレス信号の送信を防ぎます。
リレーアタックとは…スマートキー装備車を狙った車両犯罪手口です。スマートキーの電波を中継(リレー)して電波を受信しドアの解錠・エンジンを始動させてしまいます。
車のカギ、クレジットカード・ETCカードを盗難から保護します。
仕様●サイズ:96×127mm●リング内径(mm):約19●リング線径(mm):約2●重量(g):約22●材質:オックスフォード生地(耐水性)
アズワン品番65-2311-05
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
用途カギの安全な保管場所
仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)
エスコ品番EA983ZA-1
材質亜鉛合金
寸法(mm)83×35×155(H)、【ボックス内】63×25×70(H)
質量(g)465
有効内寸(mm)55×15×37(H)
ツル径(Φmm)10
ツル幅(mm)47
ツル長(mm)36
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所
仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)
エスコ品番EA983ZA-2
材質亜鉛合金
寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)
質量(g)440
有効内寸(mm)63×22×48(H)
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
車の鍵や家の鍵を保管するのに便利です。
ドアノブやパイプに取付ることができます。
背面にゴムパッド付。
仕様4桁ダイヤル式
エスコ品番EA983ZA-22
材質本体:亜鉛合金、シャックル:スチール
質量(g)約678
本体寸法(mm)78×50×132(H)
クリアランス(mm)縦:42、横:40
ツル径(Φmm)10
1個
¥6,370
税込¥7,007
当日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。
輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:WEE8X10L●サイズ:E8×E10●厚み(mm):6.5×7●全長(mm):300●重量(g):100●材質:工具鋼
アズワン品番68-1830-17
1本
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。
輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼
アズワン品番68-1830-16
1セット
¥9,580
税込¥10,538
翌日出荷
水平画角130°の広角カメラ(IPX4相当)。必ず別売のモニター親機またはポータブルモニター充電台親機が必要です。
取付露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合
質量(g)約190(電池除く)
タイプ夜間撮影方法:可視光LED
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×128
電池寿命約8ヵ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性IPX4(防沫形)
使用環境条件-10~50℃、90%以下
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°
最低被写体照度(Lux)2
1台(1台)
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
EA520LB-12、14、-17、-21用
均等耐荷重(kg)100
エスコ品番EA520LB-110
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
EA520LB-11、13用
均等耐荷重(kg)100
エスコ品番EA520LB-100
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):50×9.5●サイズ(mm):b1/19.4、h/6●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ5の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条
アズワン品番65-9317-80
1本
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)
アズワン品番65-9317-78
1本
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):70×10.5●サイズ(mm):b1/22、h/6.5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ6の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ5以下の通信線、ケーブル、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
アズワン品番65-9317-74
1本
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
アズワン品番65-9317-76
1本
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-332●サイズ(mm):B/45.4、H/9.7、L/64.2、l/7、R/24.5●材質:PVC
アズワン品番65-9317-79
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
。従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-323●サイズ(mm):B/55.4、H/11.7、L/76.7、l/7、R/31●材質:PVC
アズワン品番65-9317-73
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
衝撃に強い車のバンパー素材を使用。
ミニボックス付。バックルは1個です。
南京錠取付可能(ツル径直径5mmまで)。
エスコ品番EA505K-400
質量(kg)1.7
色ブルー
材質(本体)超高耐衝撃性コポリマー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×225×203
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)203
外寸法・奥行(mm)225
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
雨・埃よけ
コンテナ内の荷物の保護に
しっかりとした丈夫な作りで繰返し使えます。
チャック有
仕様●適用サイズ:1100×800×1700用●サイズ(W×D×H)mm:1500mm×1100mm×800mm●材質:ポリエステル
アズワン品番65-2135-90
1枚
¥8,800
税込¥9,680
当日出荷
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
仕様プラットホームには滑り止めパッド付
寸法(mm)361×255×87(H)
材質(フレーム)スチール
1個
¥54,100
税込¥59,510
翌日出荷
全長(mm)1670
質量(kg)9.7
全高(mm)690
荷台寸法(mm)490×1100
荷台寸法(幅)(mm)490
タイヤ外径(mm)Φ370
荷台寸法(奥行)(mm)1100
積載均等耐荷重(kg)100
1個
¥43,600
税込¥47,960
当日出荷
折りたたみ式。
タイプによりキャスターの仕様が異なります。
エスコ品番EA520LB-14
高さ(mm)1700
タイプキャスター:C
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800
1個
¥48,700
税込¥53,570
翌日出荷
折りたたみ式。
ストッパー付。
エスコ品番EA520LB-12
高さ(mm)1700
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1045×745×1470
1個
¥48,700
税込¥53,570
翌日出荷
4箇所のラッチでしっかり連結!
ツールボックス(EA505TH-2~-4)と4点ロック式で連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:526×372×140●重量(kg):2.82●床高さ:140mm●材質:ポリエチレン●車輪:自在×2自在(ブレーキ付)×2●車輪径:70mm●積載均等耐荷重:100kg
アズワン品番65-2131-74
1台
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
EA976AM-41(折畳式簡易棚)の棚板を2枚以上使用しない場合の補強用として。
材質スチール
寸法(mm)1829×1219
質量(g)4000
1本
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
折りたたみ式。
タイプによりキャスターの仕様が異なります。
エスコ品番EA520LB-13
高さ(mm)1700
タイプキャスター:C
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600
1個
¥44,300
税込¥48,730
翌日出荷
観音扉付で開閉が簡単にできます。
ストッパー付。折りたたみ式。
エスコ品番EA520LB-17
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800
押手高さ(mm)1700
1個
¥63,600
税込¥69,960
翌日出荷
不織布+防水コーティング。装着位置がひと目でわかるセンターライン付きです。センターラインはサイズ違いを色で確認できる便利な色付きです。車のサイズに合わせて前後で絞り調整ができるヒモ付きです。風などで飛ばないように車の下で縛れる結束ヒモ付きです。装着位置がひと目でわかるセンターライン付。
用途ワンボックス用。
寸法(mm)4900×7500
1枚
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ