65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランク内での収納袋などの転倒・散乱を防ぎ、安心して運転ができます。トランクの荷物整理の仕切りとして便利に使えます。底にある面ファスナーで荷物に合わせて固定が簡単にできます。南国の花プルメリア(Plumeria)をあしらったおしゃれなデザイン。
材質【本体】PP樹脂、【面ファスナー】ナイロン 寸法(mm)340×130×180 質量(g)250
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

携帯電話やスマートフォン、小物類の車内整理に最適です
材質ポリエステル(600デニール) 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ110×105 アズワン品番64-2275-79 入数2個
1組(2個)
3,160 税込3,476
翌日出荷

鮮やかで清潔感のあるブルーカラーを採用し、工場や店舗・倉庫、物流センターなどでのコンテナボックスの保管・運搬に最適です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
7,600 税込8,360
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サブプレートやセンターレールで補強された6輪仕様ですので、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナを2列にならべて載せることができる便利なコンテナ台車です。 省スペース性、安定性ともに優れています。 50Lのコンテナ2台を収納できるサイズ(530×732)にも調整可能 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
13,400 税込14,740
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省スペースで置ける段違い構造。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付きいています。
材質本体:金属 (鋼) (ポリエステル樹脂塗装) ゴム足:合成ゴム サイズ650×430×475 収納数2台 適合タイヤサイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5以下 高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5以下
1台(1台)
5,490 税込6,039
翌日出荷

セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
1セット
10,700 税込11,770
翌日出荷

自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用) 本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)
材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)100(W)×95(D)×190(H) 質量(g)約880 長さ(m)0.03×3.7 使用温度範囲(℃)-10~50 型番LF-3037 メーカー中発販売 アズワン品番65-2135-73
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

小型・中型自動車用〈セット内容〉6点セット ・ブースターケーブル(DC12V・50A・2.15m) ・けん引ロープ(能力:1.8t、切断荷重:3t) ・軍手 ・白旗 ・収納ケース
アズワン品番65-2300-28
1セット
6,370 税込7,007
翌日出荷

ビットをハンドル内に収納てきます。ラチェットの正転・逆転・固定の切替えが出来ます。
仕様●〈セット内容〉:7点●ドライバーハンドル:69mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1●Hexビット:2.5・3・4・5mm●TORXビット:T10・T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状 アズワン品番65-9263-97
1セット
9,210 税込10,131
翌日出荷

自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。スポーティなルックスの20インチ折畳自転車です。
仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:変速なし●カラー:ホワイト×レッド●組立サイズ:約147×57×103cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●重量(kg):約13.5●推奨適応体重:65kg●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●適正身長/150cm以上、サドル高さ約73~90cm●折りたたみサイズはコンパクトで車のトランクにも収納可能●フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用 アズワン品番65-9339-45
1台
30,000 税込33,000
翌日出荷

ビットをハンドル内に収納できます。
仕様●<セット内容>:7点●ドライバーハンドル:115mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1●TORXビット:T10・T25●Hexビット:2.5・3・4・5mm●ビット六角シャンク:4/1"●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状●ハンドル先端マグネット付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●自転車用 アズワン品番65-9263-98
1セット
5,570 税込6,127
翌日出荷

荷台にハンドルが収納でき、コンパクトです。 ハンドルを収納するとドーリーとしても使用できます。
エスコ品番EA520B-15 車輪径(Φmm)75(エラストマー) 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)820 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
8,080 税込8,888
翌日出荷

壁面の傷つきを防止する保護カバー付。 簡単に荷台とフレームを3分割できるので携帯・収納に便利です。
エスコ品番EA520LE-1 質量(kg)23 高さ(mm)1100 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)645 キャスター径(Φmm)125×2(固定ブレーキ付)、100mm×4(自在) 材質(フレーム)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)945 材質(荷台)プラスチック
1個
76,500 税込84,150
当日出荷

仕様ハンドルを荷台の下に収納でき、ドーリーとしても使用できます。 質量(kg)13.4 ブルー 車輪径(Φmm)125(ゴム車) 耐荷重(kg)400 床面高さ(mm)200 押手高さ(mm)924 荷台寸法(mm)895×580 車輪自在×2、固定×2 アズワン品番64-7863-03 材質(荷台)ポリプロピレン
1台
51,500 税込56,650
当日出荷

RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:66(W)×29.5(D)×105.5(H)mmリモートユニット:37(W)×28(D)×105.5(H)mm●重量:マスターユニット:約70g(電池含まず)リモートユニット:約48g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、収納ケース、取扱説明書 アズワン品番65-2167-46
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

運搬車を重ねて収納できます。
エスコ品番EA520P-12 質量(kg)15 材質(車輪)ウレタン 床面高さ(mm)上段:715、下段:210 押手高さ(mm)912 荷台寸法(mm)810×479 車輪自在×2、固定(ブレーキ付き)×2 キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)200 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
37,900 税込41,690
翌日出荷

PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書 アズワン品番65-2167-45
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷


吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm)約3 幅(mm)450 長さ(mm)1800 ブラック エスコ品番EA997RG-2 種別ノンスリップマット
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

農業用プラスチックコンテナに最適。
積載荷重(kg)【均等】50 エスコ品番EA520DB-4 材質アルミ合金 全長(mm)705 質量(kg)6.2 直径(Φmm)【タイヤ】200 高さ(mm)810 荷台寸法(mm)385×540
1個
19,500 税込21,450
3日以内出荷

車のトランクに収納できるコンパクトタイプ。本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネートを使用しているので丈夫です。
1セット(2台)ほか
5,040 税込5,544
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内清掃に最適 毛足の長いマイクロファイバーで車内の埃をすっきり。 柄が折り畳み式でコンパクトに収納できます。 モップ部が汚れても取り外して洗えます。
エスコ品番EA928AA-27 材質毛部:ポリエステル80%・ナイロン20%、ゴム部:ゴム・ポリエステル、柄部:ポリプロピレン 寸法(mm)130×300×30 全長(mm)285 ブラウン 質量(g)110 危険物の類別非危険物 モップ寸法(mm)100×145
1個
980 税込1,078
当日出荷

ハンドル収納時はミニドーリーとして使えます。
仕様●積載均等荷重:113kg●サイズ(W×D×H):370×365×290~445mm●床高さ:100mm●車輪:Φ47mm×4個(自在)●重量:3.6kg●材質:本体/スチール 車輪/硬化ゴム●ハンドルは物の高さに合わせて4段階調整可能●持ち運びに便利な軽量タイプ アズワン品番65-9262-11
1台
9,800 税込10,780
翌々日出荷

8.5°の傾斜角(フロントを擦らない低角度) 保管時に便利な収納袋付 ジャッキが入らないお車のジャッキアップ作業の補助に ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP 分割式で作業や保管に便利 タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々
仕様●耐荷重(t):3(2個使用時)●外寸幅:200mm●長さ(mm):720●高さ(mm):92●重量:1.9kg(1個)●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-20~70℃●リフト量:70mm●入数:1組(2脚) アズワン品番65-2315-69
1組
8,270 税込9,097
翌日出荷

サイドにリング付 保護収納ポーチは、ワイヤレス信号の送信を防ぎます。 リレーアタックとは…スマートキー装備車を狙った車両犯罪手口です。スマートキーの電波を中継(リレー)して電波を受信しドアの解錠・エンジンを始動させてしまいます。 車のカギ、クレジットカード・ETCカードを盗難から保護します。
仕様●サイズ:96×127mm●リング内径(mm):約19●リング線径(mm):約2●重量(g):約22●材質:オックスフォード生地(耐水性) アズワン品番65-2311-05
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

収納時は高さが7cmになります。現場で働く人たちのお困りの声を聞いて作った、ありそうで無かった収納便利なマグネット付き伸縮コーンです。作業車の停車時、クレーン車の旋回時、敷き鉄板になど、注意喚起アイテムとしてご使用下さい。車の振動などでマグネットの設置面に傷がつかないように、磁力が強いマグネットにゴム被覆をしています。ポリエステル素材の為、人に接触した場合もケガの心配がいりません。強力マグネット1個の垂直耐荷重は約9.5kgです。マグネットは計4個付き。
仕様●サイズ(mm):290×290×700(H)●色:本体/オレンジ、反射/シルバー●重量:800g●材質:コーン部/ポリエステル、台座/PP製、マグネット/磁石+ゴム●反射材付 アズワン品番65-3902-25
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

単管挿入ブラケットあり(4ヶ所)。4輪キャスタータイプのアルミ製平台車。スタッキング可能で収納場所もとりません。
1台
97,000 税込106,700
翌日出荷

スリット入りコルゲートチューブ 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。 電気自動車やハイブリッド車などの高電圧ケーブルの保護に使用できます。
1袋ほか
565 税込622
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状
仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本 アズワン品番65-5670-84
1組(2本)
11,600 税込12,760
翌日出荷

持ち手は3段階に高さが変更できます。 ワンタッチで折りたたむことができ、厚さ63mmの薄さになり、収納にも便利です。
エスコ品番EA520AE-11 材質アルミ、樹脂 質量(kg)6.8 車輪径(Φmm)125 高さ(mm)1080 全幅(mm)484 均等荷重(kg)50 荷台寸法(mm)291×484 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×63×756
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷

チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。
用途屋内屋外の駐車場ポール 材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC 黒/黄 質量(g)2130 ベース径(Φmm)250 サイズ(Φmm)60×880 ウエイト専用:EA983FT-75
1組(2本)
9,200 税込10,120
翌日出荷

プラスチック吸収パン付 セルロースの吸収材が約2.8Lの水分を吸収 スライド式でEA520WD-2、-5の内側に収納できます。
仕様●トレイサイズ:248(W)×248(D)×44.4(H)mm●重量:3.4kg●材質:スチール アズワン品番65-2136-15
1台
16,400 税込18,040
翌日出荷

15インチまでのノートパソコンを収納可能。外ポケット2個、内ポケット5個、ペン差し。ショルダー掛け、リュックにもなる3WAY多機能ビジネスバッグ。たくさんのポケットでビジネス小物を簡単に整頓して収納。キャリーオンや自立など、できるビジネスマンをサポートします。手提げや肩掛け、自転車通勤にはリュックにもなる便利な仕様。
材質ポリエスター(600デニール) 裏:ポリエステル(PVC加工) 長さ(mm)ショルダーベルト:約900~1440 質量(kg)1.05 ベルト長さ(mm)リュック:約500~800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×100×310
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。 付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング 寸法(mm)293×538×303(H) 質量(kg)5.8 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)1250 モーター出力(kW)1.25 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)10 使用時間(時間)1 防水性IPX5 最大吐出量(L/h)360
1台
38,300 税込42,130
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:洗車スポンジ、洗車ブラシ(通水型)、ホイールブラシ、伸縮柄付ウィンドウクリーナー(ワイパー付き)、マイクロファイバークロス(3枚セット)、収納ケース。スポンジとワイパー付、ハンドルが折りたためます。 黄緑灰の3枚セット、耐久性があり、糸くずが出にくい。ワックスがけや窓ふき、車のケア等に。踏み台や椅子としてもお使い頂けます。
材質ポリプロピレン 幅(mm)【スポンジワイパー】203 全長250~355 全長(mm)380/250 サイズ165×105×500 質量(g)1745 容量(L)約25 耐荷重(kg)約180 毛丈(mm)50 材質(グリップ)ラバー 外寸(mm)410×310×325(H) 内寸(mm)【収納ケース】300×220×285(H) 材質(毛)ポリプロピレン 材質(スポンジ)【洗車スポンジ】ポリウレタン ブラシ寸法(mm)【ブラシ】130×90【ホイールブラシ】70×120
1セット(1セット)
8,600 税込9,460
翌日出荷

チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。2.5mチェーン入りポールとゴムベースのセット仕様。チェーン内蔵式だから、チェーンが自由な長さで調整出来ます!本体にチェーンが収納できるのですっきりした使用感!ベースはゴムベースなので水入れ不要で車で踏んでも壊れません!
材質本体:PE(ポリエチレン) ベース:ゴム 質量(kg)約3.1 チェーン長(m)2.5 サイズ(mm)63×870(H)
1組(2本)
7,200 税込7,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):50×9.5●サイズ(mm):b1/19.4、h/6●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ5の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条 アズワン品番65-9318-09
1本
2,350 税込2,585
翌々日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):50×9.5●サイズ(mm):b1/19.4、h/6●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ5の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条 アズワン品番65-9317-80
1本
2,350 税込2,585
翌日出荷

女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに 付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース 消費電力(W)1000 電源100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)8 吐出水量(L/h)最大:330 定格使用時間最大1時間 サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H) ケース容量(L)38 防水性性能:IPX5 給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
50,800 税込55,880
翌日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):70×10.5●サイズ(mm):b1/22、h/6.5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ6の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ5以下の通信線、ケーブル、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条 アズワン品番65-9318-11
1本
3,170 税込3,487
翌日出荷