テープ幅(mm)80
巻数35周
商品タイプスペアテープ
適合用途車用
適合EA922B-41用替テープ
エスコ品番EA922B-41A
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
めくり口がはっきりわかり、めくりやすく手が汚れません。
テープ幅(mm)80
巻数35周
エスコ品番EA922B-41
材質ハンドル・ケース:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:紙・合成ゴム系粘着材
全長(mm)200
粘着タイプ平面塗り
商品タイプ本体
適合用途車用
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
全長(mm)200
シャンク径(Φmm)6
材質(ブラシ部)シリコンカーバイド
寸法(Φ×mm)【ブラシ】41×70
アズワン品番65-2135-12
1本
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
使用目安:1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:マット上をタイヤ3回転分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。設置方法:1設置床をキレイに掃除します。 2「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 3設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。 4表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安/1晩(10~12時間)】。清掃方法:1水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 2湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 3残った水気を雑巾または給水モップで拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなります。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用しています。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。
仕様●サイズ(mm):900×600●厚み(mm):3●耐荷重:3~4t程度●材質:ポリウレタン●色:使用面/グリーン 設置面/ブルーグリーン●粘着テープ不使用で、マットの貼り替え、設置も楽々
アズワン品番65-9342-59
1枚
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
使用目安:1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:マット上をタイヤ3回転分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使
仕様●サイズ(mm):1800×1200●厚み(mm):3●耐荷重:3~4t程度●材質:ポリウレタン●色:使用面/グリーン 設置面/ブルーグリーン●水拭きで洗って粘着力が復元し、繰り返し使える●粘着テープ不使用で、マットの貼り替え、設置も楽々
アズワン品番65-9342-61
1枚
¥139,900
税込¥153,890
翌日出荷
車のタイヤ洗いに
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA928AG-38
寸法(mm)160×90×60
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
付属品:バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター。小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減。クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ。石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵。
用途段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に
寸法(mm)ハンディー時:452×124×160
質量(kg)0.89(本体のみ)
充電時間(分)実用:約40、フル:約60
集じん量(L)0.65
石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。
毛丈(mm)60
接続ねじ3/4”メス
材質(毛)ポリスチレン
危険物の類別非危険物
ガソリンエンジン車用(国産車、外車、トラック)
仕様●測定範囲:0~300psi●最小目盛:5psi●ゲージ径:69mm●ホース長:300mm(メスカプラー付)●付属品:14・18mmアダプター●用途:ガソリンエンジンの圧縮圧力測定や圧縮漏れの点検に。
アズワン品番68-1818-76
1組
¥15,200
税込¥16,720
3日以内出荷
車内清掃に最適
毛足の長いマイクロファイバーで車内の埃をすっきり。
柄が折り畳み式でコンパクトに収納できます。
モップ部が汚れても取り外して洗えます。
エスコ品番EA928AA-27
材質毛部:ポリエステル80%・ナイロン20%、ゴム部:ゴム・ポリエステル、柄部:ポリプロピレン
寸法(mm)130×300×30
全長(mm)285
色ブラウン
質量(g)110
危険物の類別非危険物
モップ寸法(mm)100×145
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
折りたたみ式の便利なソフトバケツ。ジャバラ式に折り込んで収納。アウトドアはもちろん、室内でも使用できる。掃除や洗濯、ご家庭でも多用途に使用可能。つけ置き洗いや上履・スニーカー洗い、カゴとしても便利。コンパクトになるため隙間収納はもちろん、備品として車に置いておくこともできる。フック掛け付なので壁に掛けて、場所をとることなく収納可能。
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
質量(g)540
容量(L)9
耐冷温度(℃)-20
サイズ(mm)305×310×240
収納寸法(mm)305×310×50
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース
消費電力(W)1000
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)最大:330
定格使用時間最大1時間
サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)
ケース容量(L)38
防水性性能:IPX5
給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
3/4”NH プラグ1個付。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。様々な石鹸に使用できる耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。通水型。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリスチレン
全長(mm)柄:900~1500
ねじ径先端:3/4”Acme
毛丈(mm)60
危険物の類別非危険物
吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。
付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング
寸法(mm)293×538×303(H)
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)1250
モーター出力(kW)1.25
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
防水性IPX5
最大吐出量(L/h)360
1台
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
クリーニング機能搭載キャスター。
髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):70mm●材質:ナイロン
アズワン品番65-2312-43
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング
寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H)
質量(kg)12.7
電源(V)100
消費電力(W)1300
モーター出力(kW)1.3
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)360
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング
寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)
質量(kg)13.6
電源(V)100
消費電力(W)1350
モーター出力(kW)1.35
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)11
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)400
中性洗剤のみ使用。調整ノブで洗剤の吐出量を調整可能。洗剤を泡上に噴出させて対象物に散布します。
用途洗車時の車などのボディへ洗剤散布
仕様フォームノズル
材質樹脂
質量(g)122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×26×180
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
ポリエステル70%、ポリアミド30%。洗剤を使わずに少量の水で汚れを落せます。乾拭き・水拭きOKです。メガネ・レンズの汚れ取りに。パソコン・オーディオ・テレビ等電化製品に。窓ガラス・車のフロントガラス等ガラス面に。
寸法(mm)220×330
入数(枚)20
1枚(20枚)
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
用途お掃除、車などのメンテナンス、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業
材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.4
色ブルー
サイズL
質量(g)41
入数(双)1
全長(cm)29
手のひらまわり(cm)22.5
アズワン品番64-7841-46
1双
¥640
税込¥704
当日出荷
【適合品番】EA115KZ-1A
用途自転車などの細部の洗浄やアウトドア用品のドロ汚れを落としたい時に便利なブラシです。
全長(mm)200
毛丈(mm)30
ブラシ寸法(mm)80×80
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに適しています。トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)。高圧ホースの接続が簡単です。(クイックコネクトシステム)。3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。
付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター
寸法(mm)245×303×629(H)
質量(kg)4.5(本体のみ)
品名K2バッテリーセット
電源充電式(36Vリチウムイオンバッテリー)
メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)
騒音値(dB)75
保護等級IPX5
連続使用時間(分)【満充電時】8(ブーストモード)/14(標準モード)/29(MIXモード)
最大吐出圧力(MPa)11
吐出水量(L/h)最大340
充電時間(時間)10
アズワン品番65-2108-17
給水温度(℃)最高40
給水圧力(MPa)最大1.2
1台
¥78,100
税込¥85,910
翌日出荷
特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。
ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。
乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。
用途ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りに
材質ナイロン、ポリエステル
色青
エスコ品番EA929DB-116
質量(g)72
寸法(cm)36×60
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
用途車の下回り、雨樋の洗浄に便利です。
適合EA115J 、EA115KJ-50・60、EA115KK-50・60、EA115KM-2、EA115KP-50・60用
エスコ品番EA115KA-2
全長(m)約1
1本
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
2ステージ方式のローテーションエアフローでフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積0.7L。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能/過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。
付属品バッテリー 充電器 延長パイプ すき間ノズル 床用ノズル フィルター(本体装着済み) フレキシブルホース
寸法(mm)440×180×110
質量(kg)1.8(バッテリー装着時)
吸込仕事率(W)59
集塵容量(L)0.7
連続使用時間(分)約35
使用電池18V仕様 リチウムイオン5.0Ah
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
アズワン品番65-2237-66
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。
ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。
乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。
用途ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りに
材質ナイロン、ポリエステル
色赤
エスコ品番EA929DB-112
質量(g)35
寸法(cm)32×36
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。
ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。
乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。
用途ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りに
材質ナイロン、ポリエステル
色白
エスコ品番EA929DB-111
質量(g)35
寸法(cm)32×36
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング
寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)
質量(kg)13.7
電源(V)100
モーター出力(kW)1,4
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)12
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)430
用途お掃除、車などのメンテナンス、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業
材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.4
色ブルー
サイズLL
質量(g)46
入数(双)1
全長(cm)30
手のひらまわり(cm)24
アズワン品番64-7841-47
1双
¥640
税込¥704
当日出荷
用途お掃除、車などのメンテナンス、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業
材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.4
色ブルー
サイズM
質量(g)39
入数(双)1
全長(cm)29
手のひらまわり(cm)20.5
アズワン品番64-7841-45
1双
¥640
税込¥704
翌日出荷
付属品:高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン。二重絶縁。手軽に移動ができるコンパクトボディ。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納。噴射する水の力を無段階で調節できる。バリアブルノズル付。
用途自転車、バイクの洗浄。壁、塀、玄関周りの洗浄。厨房の床の洗浄。小型の農業機械の洗浄。小型の建設土木機械の洗浄
質量(kg)5.2
消費電力(W)1,200
電源単相100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.20
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)高圧ホース:5
吐出圧力(MPa)最大:8
給水方式水道
吐出水量(L/min)最大:7.7
ポンプ形式:3連プランジャ
サイズ(mm)374×180×411(H)
許容温度(℃)40以下
1台
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など
材質樹脂
質量(kg)6.0
電流(A)14
電源単相100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.35
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)最大:11.0
給水方式水道/自吸
吐出水量(L/min)最大:7.5
サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H)
水温(℃)許容:40以下
1台
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。
長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
ノズルの向きを360°自由に変えることができます。
タイヤハウスや車のルーフなど、これまで洗いにくかった場所も楽に洗浄できます。
直角に曲げると幅9cmとなるので、エアコン室外機の裏など、狭い場所での洗浄にも最適です。
ノズル先端部を回すことで、圧力の調整が可能です。
洗浄物に合わせてその場で簡単に圧力調整ができるので、効率よく作業が出来ます。
また、洗浄剤を噴射することも可能です。
スプレーランスを取り変える必要がありません。
エスコ品番EA115KA-10A
質量(g)144
タイプ180°角度可変
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×42×63
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
用途お掃除、車などのメンテナンス、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業
材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.4
色ブルー
サイズS
質量(g)39(Mサイズの場合)
入数(双)1
全長(cm)29
手のひらまわり(cm)19
アズワン品番64-7841-44
1双
¥640
税込¥704
翌日出荷
付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
質量(kg)0.5
色ホワイト
出力DC14V 1.0A
温度(℃)充電:5~35
入力AC100-240V(50/60Hz)
吸引能力14000(Pa)
使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)
充電時間(分)150
サイズ(mm)60×60×415(H)
集じん量(L)0.15
バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
1台
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
優れた水の吸水力及び、吸水スピード。
乾いたままでも湿らせても使用出来ます。
ハサミで簡単に好きな大きさにカット出来ます。
用途バス・洗面台の水滴の拭き取りお掃除に、キッチン・シンク周りの拭き取りお掃除に、洗い終わった食器の拭き取りに、テーブル・家具のお掃除・つや出しに、鏡・窓の掃除・結露取りに、バスマットとして、カーペットの拭き取り、セーターなどの洗濯物の脱水に、車の洗車後の拭き取りに、ペットの拭き取りタオルに
色オレンジ
エスコ品番EA929DB-92
寸法(mm)500×600
混率(%)レーヨン:80、ポリプロピレン:20
吸水率(%)1151
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
メンテナンス:羽毛部分の汚れは、水分を含ませたタオル等で、羽毛の根本から羽毛先に向けて拭き取つてください。または、ふり落としてください。水洗いは絶対にしないでください。(羽毛痛みの原因になります)・ご使用前、袋より出して2~3分程度、羽を空気にさらしますと羽毛が膨らみポリューム感が増し、埃がよく払えます。 ・毛ばたきは湿気を嫌います。 天然の羽毛ですから、直射日光に当てても羽毛自体、色極せことはありません。日光浴させることが羽毛自体の柔毛感が蘇ります。 ・湿気等で羽毛が抜ける場合がありますので、月に2~3回、風通しの良い場所で干されることを推奨します。最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
仕様●はたき長さ:600mm●全長:820mm●グリップ長:200mm●重量(g):約190●毛量:約90g●材質:毛/オーストリッチ(ダチョウ)柄/プラスチック+鉄●用途:車のボディの掃除に 車の内装の掃除に 仏壇の掃除に●専用ケース付●静電気除去機能付き毛ばたき
アズワン品番65-9311-76
1本
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
ゴミ収集袋は120L用ポリ袋をご使用ください。700×1000(H)mm程度の袋が最も適しています(ほかのサイズでも使用可能)。2輪式なので小回りがきく、スタイリッシュなダストカートです。
材質フレーム:スチール 蓋:プラスチック(PVC)
質量(kg)9
色青
容量(L)120
口径(Φmm)340
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)キャスターサイズ:150(ゴム車)
サイズ(mm)500×500×960(H)
1台
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
弱アルカリ性。白クリームタイプ(ハンドウォッシュ)。手についた汚れを水で簡単に洗い落とせる。ビニール手袋を使用せずプラゴミ削減につながる環境配慮型商品です。
用途塗料ワックス等の塗装時、換気扇レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備靴磨きなど作業前に手に塗りこむことで、塗料ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます
成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール
内容量(g)80
塗膜状態仕上がり:透明
1本
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
関連キーワード