付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など
材質樹脂
質量(kg)6.0
電流(A)14
電源単相100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.35
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)最大:11.0
給水方式水道/自吸
吐出水量(L/min)最大:7.5
サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H)
水温(℃)許容:40以下
1台
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
付属品:高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン。二重絶縁。手軽に移動ができるコンパクトボディ。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納。噴射する水の力を無段階で調節できる。バリアブルノズル付。
用途自転車、バイクの洗浄。壁、塀、玄関周りの洗浄。厨房の床の洗浄。小型の農業機械の洗浄。小型の建設土木機械の洗浄
質量(kg)5.2
消費電力(W)1,200
電源単相100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.20
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)高圧ホース:5
吐出圧力(MPa)最大:8
給水方式水道
吐出水量(L/min)最大:7.7
ポンプ形式:3連プランジャ
サイズ(mm)374×180×411(H)
許容温度(℃)40以下
1台
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。
付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング
寸法(mm)293×538×303(H)
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)1250
モーター出力(kW)1.25
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
防水性IPX5
最大吐出量(L/h)360
1台
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング
寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H)
質量(kg)12.7
電源(V)100
消費電力(W)1300
モーター出力(kW)1.3
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)360
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング
寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)
質量(kg)13.6
電源(V)100
消費電力(W)1350
モーター出力(kW)1.35
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)11
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)400
中性洗剤のみ使用。調整ノブで洗剤の吐出量を調整可能。洗剤を泡上に噴出させて対象物に散布します。
用途洗車時の車などのボディへ洗剤散布
仕様フォームノズル
材質樹脂
質量(g)122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×26×180
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング
寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)
質量(kg)13.7
電源(V)100
モーター出力(kW)1,4
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)12
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)430
液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。洗浄力の強い泡タイプです。エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。抗菌剤を配合しております。消防法上の非危険物です。
用途カーエアコン内部洗浄
付属品排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ
色透明
使用温度範囲常温
内容量(mL)180
1本(1本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに適しています。トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)。高圧ホースの接続が簡単です。(クイックコネクトシステム)。3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。
付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター
寸法(mm)245×303×629(H)
質量(kg)4.5(本体のみ)
品名K2バッテリーセット
電源充電式(36Vリチウムイオンバッテリー)
メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)
騒音値(dB)75
保護等級IPX5
連続使用時間(分)【満充電時】8(ブーストモード)/14(標準モード)/29(MIXモード)
最大吐出圧力(MPa)11
吐出水量(L/h)最大340
充電時間(時間)10
アズワン品番65-2108-17
給水温度(℃)最高40
給水圧力(MPa)最大1.2
1台
¥78,100
税込¥85,910
翌日出荷
無香タイプ。様々な菌やウィルスへ効果を発揮。エアコン内部をまるごと洗浄、富士フィルム株式会社のHydroAg+技術で、菌の増殖を抑制。洗浄後も持続抗菌(約1年間)。エアコンフィルター交換+エアコン内部洗浄セットで作業時間約15分。エアゾール品。抗菌SIAAマーク認証製品。噴射ノズル付き。
用途カーエアコン用(国産車専用品)
仕様作業時間(分):約15、効果目安:約1年間
内容量(mL)60
1本(1本)
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース
消費電力(W)1000
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)最大:330
定格使用時間最大1時間
サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)
ケース容量(L)38
防水性性能:IPX5
給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
用途車の下回り、雨樋の洗浄に便利です。
適合EA115J 、EA115KJ-50・60、EA115KK-50・60、EA115KM-2、EA115KP-50・60用
エスコ品番EA115KA-2
全長(m)約1
1本
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
付属品:ブラシ付きヘッド、T型ヘッド、ホルダー。ホースは取り外しできません。レバーを握ると自動で散水する自動ポンプ式。自動ポンプ式だからトリガーも押しっぱなしでOK。水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に吸い取ることができるリンサークリーナーです。電動ポンプ付きで、レバーを引くだけでラクに水を吹きかけることが出来ます。業務用の技術を、手軽に家庭でご使用いただけるよう、コンパクトな設計にしました。ソファや車のシートなど、布製品の洗浄に最適です。隅や溝の汚れを吸い取りやすいT型ノズル。カーペットのスミや車のシート・ソファの隙間、子供の食べこぼしなど、汚れが溜まりやすい&汚れを落としづらい場所もスッキリお掃除できます!別売の洗浄液(EA115SA-76)を使用することで、油汚れや皮脂汚れなど水だけでは落ちにくい汚れに優れた洗浄効果を発揮します。
材質ABS樹脂、PC(ポリカーボネート)
質量(kg)3.2
消費電力(W)310
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)回収タンク:0.4、清水:1.1
コード長さ(m)3
使用温度(℃)お湯:約40まで
吸込仕事率(W)30
ホース長さ(m)1.2(Φ30mm)
サイズ(mm)290×180×270(H)
1台
¥19,900
税込¥21,890
8日以内出荷
【適合品番】EA115KZ-1A
用途自転車などの細部の洗浄やアウトドア用品のドロ汚れを落としたい時に便利なブラシです。
全長(mm)200
毛丈(mm)30
ブラシ寸法(mm)80×80
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。
長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
ノズルの向きを360°自由に変えることができます。
タイヤハウスや車のルーフなど、これまで洗いにくかった場所も楽に洗浄できます。
直角に曲げると幅9cmとなるので、エアコン室外機の裏など、狭い場所での洗浄にも最適です。
ノズル先端部を回すことで、圧力の調整が可能です。
洗浄物に合わせてその場で簡単に圧力調整ができるので、効率よく作業が出来ます。
また、洗浄剤を噴射することも可能です。
スプレーランスを取り変える必要がありません。
エスコ品番EA115KA-10A
質量(g)144
タイプ180°角度可変
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×42×63
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
高い浸透・防錆・潤滑・洗浄・耐腐食効果を兼ね備えたマルチタイプ。ダブルノズルで狭い所や広い範囲の両方に噴射できます。工場や作業現場、自動車部品、自転車など様々な場所・用途で使用できます。
色淡黄色
容量(mL)500
耐熱温度(℃)-50~210
危険物の類別非危険物
入数(本)12
1本(12本)
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)
ノズル口径(Φmm)2.0
吐出し空気量(L/min)240
エスコ品番EA121BA-7
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)890
使用圧力(MPa)0.34
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)1200
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1組
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
材質ディープクリーナー:界面活性剤、滑剤、アルカリ剤、アルコール、石油系溶剤 超耐久クリアガラスコート:ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤黄ばみや白化をこすらず簡単に落とし、クリアな状態を長期間持続させるヘッドライト用クリーナー&コーティング剤。硬度6Hの硬質ガラスコートが透明感を復活させ、ヘッドライトをキズや劣化から保護します。強力UVカット剤を配合し、紫外線、高温、酸性雨による黄変や白化を長期間防ぎます。コーティング効果が最長2年間持続します。普通車約2台分のヘッドライトに使用できます。
用途自動車の樹脂製ヘッドライト・テールランプ・バイザーの洗浄及びコーティング
セット内容ディープクリーナー・超耐久クリアガラスコート・塗布用クロス×10枚・保護手袋×2枚
容量(mL)ディープクリーナー:36、超耐久クリアガラスコート:4
質量(g)135
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
中性。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください)。キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包みこんでホコリ汚れを落とす車に優しいカーシャンプーです。ワックスやコーティング被膜を研磨しません超濃縮タイプなので頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。泡モコモコタイプ。
材質水、界面活性剤等
質量(g)3100
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220
危険物の類別非危険物
1本
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
仕様車や壁面、シャッターなど、凸凹した場所などの洗浄に最適なブラシ (※細かい傷が付く可能性がありますので色の濃い車にはご使用にならないで下さい)
サイズブラシ:150×150mm 毛丈:30mm 全長:約360mm
耐圧(MPa)16
耐熱温度(℃)最大40
危険物の類別非危険物
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
関連キーワード