7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤 エスコ品番EA929BA-1 寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。) 危険物の類別非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極荒目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#46 寸法(mm)12×170×22 砥石部:グレー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 関連資料図面(0.03MB)
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

あらゆる種類の詰め物用クリップに対応し、成形シートのカバーをフレームに確実に固定します
仕様先端幅×刃長:6.0×50mm 全長(mm)185 仕上磨き
1本
9,850 税込10,835
当日出荷

弱アルカリ性。白クリームタイプ(ハンドウォッシュ)。手についた汚れを水で簡単に洗い落とせる。ビニール手袋を使用せずプラゴミ削減につながる環境配慮型商品です。
用途塗料ワックス等の塗装時、換気扇レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備靴磨きなど作業前に手に塗りこむことで、塗料ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます 成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール 内容量(g)80 塗膜状態仕上がり:透明
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

自動車用除菌・消臭剤。車まるごと除菌・消臭ができるスチームタイプ。車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。水を入れて一晩放置するだけで車内をまるごと除菌・消臭できるスチームタイプ。エンジンをかけて15分でエアコンフィルタ―の除菌・消臭もできます。ほんのり香るクリーンムスクの香りです。
用途車室内、エアコンフィルターの除菌消臭 成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料、消臭成分 内容薬剤缶1個、水袋1個
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

自動車用除菌・消臭剤(ミニバン・大型車用)。車まるごと除菌・消臭ができるスチームタイプ。車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。水を入れて一晩放置するだけで車内をまるごと除菌・消臭できるスチームタイプ。エンジンをかけて15分でエアコンフィルタ―の除菌・消臭もできます。ほんのり香るクリーンムスクの香りです。
用途車室内、エアコンフィルターの除菌消臭 成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料、消臭成分 内容薬剤缶1個、水袋1個 使用の目安ミニバン等の大型の自動車に1回あたり1個
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

仕様ACSR(鋼芯入アルミ線)の切断可能な架線工事用強力ペンチ 全長(mm)240 切断能力直径硬線:3.0mm、中硬線:直径4.6mm 仕上磨き
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷