「車傷」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車を傷つけにくいソフトタイプのスポンジです。ワックス(固形・半練り、液体)がムラなくのばせます。
材質ポリウレタンフォーム 寸法(mm)約93×38 危険物の類別非危険物
1パック(3個)
185 税込204
翌日出荷

やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状
仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本 アズワン品番65-5670-84
1組(2本)
11,600 税込12,760
翌日出荷

チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。
用途屋内屋外の駐車場ポール 材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC 黒/黄 質量(g)2130 ベース径(Φmm)250 サイズ(Φmm)60×880 ウエイト専用:EA983FT-75
1組(2本)
9,200 税込10,120
翌日出荷

運転中に携帯電話を安全に保持します。サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応。傾斜や回転させることで調整可能です。薄型設計により、電話機の背面への取り付けが最小限に抑えられます。強力な吸盤で保持します。首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすいです。
材質ナイロン樹脂、PVC、スチール 質量(g)325 サイズ(mm)108×159(H) (ベース86)
1台
6,890 税込7,579
翌日出荷

収納時は高さが7cmになります。現場で働く人たちのお困りの声を聞いて作った、ありそうで無かった収納便利なマグネット付き伸縮コーンです。作業車の停車時、クレーン車の旋回時、敷き鉄板になど、注意喚起アイテムとしてご使用下さい。車の振動などでマグネットの設置面に傷がつかないように、磁力が強いマグネットにゴム被覆をしています。ポリエステル素材の為、人に接触した場合もケガの心配がいりません。強力マグネット1個の垂直耐荷重は約9.5kgです。マグネットは計4個付き。
仕様●サイズ(mm):290×290×700(H)●色:本体/オレンジ、反射/シルバー●重量:800g●材質:コーン部/ポリエステル、台座/PP製、マグネット/磁石+ゴム●反射材付 アズワン品番65-3902-25
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

1/4"ソケットアダプター。タイヤレバー(EA573XW-1)付。タイヤレバーは6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能、自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能、強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。手の平に収まるコンパクトなサイズです。
仕様●メーカー:Wera●型番:004172●セット内容:41点●ラチェットハンドル(六角対辺1/4"):87mm●ドライバービットハンドル:78mm●ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")●(1/4")ソケット(6角):5.5・6・7・8・10・13・15mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1(1本)・#2(2本)・#3(1本)●(-)ビット:0.5×4・0.6×4.5・1×5.5mm●Hex-Plusビット:2・2.5・3・4・5・6・8mm●Hexビット(ボールポイント付):2.5・3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T27・T30・T40●溝長:9.5mm アズワン品番65-9264-19
1セット
23,200 税込25,520
翌日出荷

セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
1セット
10,700 税込11,770
翌日出荷

セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
1セット
6,840 税込7,524
翌日出荷

仕様車や壁面、シャッターなど、凸凹した場所などの洗浄に最適なブラシ (※細かい傷が付く可能性がありますので色の濃い車にはご使用にならないで下さい) サイズブラシ:150×150mm 毛丈:30mm 全長:約360mm 耐圧(MPa)16 耐熱温度(℃)最大40 危険物の類別非危険物
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

関連キーワード