「車内 固定」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランク内での収納袋などの転倒・散乱を防ぎ、安心して運転ができます。トランクの荷物整理の仕切りとして便利に使えます。底にある面ファスナーで荷物に合わせて固定が簡単にできます。南国の花プルメリア(Plumeria)をあしらったおしゃれなデザイン。
材質【本体】PP樹脂、【面ファスナー】ナイロン 寸法(mm)340×130×180 質量(g)250
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能
用途車内の小物の固定に 材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 長さ(m)4 粘着力(N/10mm)20 径(mm)内芯:76 (3”)
1個(1個)
1,120 税込1,232
翌日出荷

高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-42 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 ホワイト 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)0.25
1個
800 税込880
翌日出荷

高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-14 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 ブラック 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)0.25
1個
800 税込880
翌日出荷

高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-13 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 ブラック 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)0.25
1個
800 税込880
翌日出荷

高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-12 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 ホワイト 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)0.25
1個
400 税込440
翌日出荷

高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-11 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 ブラック 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)0.25
1個
400 税込440
翌日出荷

24V車専用。アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に。大風量8インチファンで車内快適!。首振り機能付き。建機、重機に最適です。8インチ(200mm)ファン。ビス固定も可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-200●羽根径:200mm●取付クリップ最大開口:約38mm●電源:DC24V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.5A/0.45A●サイズ:225(W)×230(D)×285(H)mm●重量(g):約900●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●材質:羽/PP ガード/スチール 本体、支柱、クリップ/ABS●入力電圧:DC24V●取付け方法:クリップ固定●電源コード長:約3m●ヒューズ:3Aガラス管(電源プラグ内)●付属品:固定用ビス×2個 アズワン品番65-5658-53
1個
5,280 税込5,808
翌々日出荷

アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂 アズワン品番67-4721-33
1個
4,400 税込4,840
翌々日出荷

コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。短時間で効率よく清掃できます。車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。バキュームが難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。
用途車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋 仕様二重絶遠、充電アダプタ:18V/500mAh 付属品ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター 材質コンテナ:樹脂 寸法(mm)386×279×312(H) 質量(kg)3.1 電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー) タンク容量(L)7 ホース長さ(m)1.2 使用時間(分)約10(バッテリー2.5Ah時) 保護等級IPX5(バッテリー) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)310 電源タイプ充電式 アズワン品番64-7943-20 アダプタタイプ【充電アダプタ】18V/500mAh
1台
36,800 税込40,480
翌日出荷

緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。グリップ部を直接握って取り外しが可能な"ハーフホルダー"を採用。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。環境面に配慮した紙パッケージ仕様
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.636●セット内容:ハンマー、ホルダー、面ファスナー●用途:お車での水没・横転事故・衝突時に、ガラスを破砕・シートベルトを切断する緊急脱出用具●使用方法:サイドガラスを割る、シートベルトを切ることが出来ます。●サイズ:70(W)×18(D)×203(H)mm●重量:100g(ハンマーホルダーを含まず)●材質:本体/ポリカーボネイト ハンマーヘッド/SUJ2 シートベルトカッター/ステンレス刃物鋼 アズワン品番65-5661-06
1本
2,180 税込2,398
翌日出荷

タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。 真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。 長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。 ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。 吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン アズワン品番65-2198-27
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

発泡体、不織布等、粗い面の固定に 自動車内装材固定、銘板固定に 低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-94 材質基材:不織布粘着剤:アクリル系 テープ地色白色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

発泡体、不織布等、粗い面の固定に 自動車内装材固定、銘板固定に 低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-95 材質基材:不織布粘着剤:アクリル系 テープ地色白色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

発泡体、不織布等、粗い面の固定に 自動車内装材固定、銘板固定に 低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-92 材質基材:不織布粘着剤:アクリル系 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1個
770 税込847
翌日出荷