11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)3 板厚(mm)1.5 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ60.5×850(H) アズワン品番64-7982-56
1個
29,200 税込32,120
当日出荷

仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装 質量(kg)5.4 板厚(mm)2.8 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ76.3×850(H) アズワン品番64-7982-51
1個
18,100 税込19,910
当日出荷

仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)4.3 板厚(mm)2 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ76.3×850(H) アズワン品番64-7982-57
1個
34,300 税込37,730
7日以内出荷

用途建物ガード用 仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。 材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装) 質量(kg)9.8 黄色 板厚(mm)3.5 ベース寸法(mm)200×200(角型) サイズ(mm)Φ114.3×850 アズワン品番64-7982-44
1個
31,100 税込34,210
当日出荷

仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)3 板厚(mm)1.5 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ60.5×850(H) アズワン品番64-7982-54
1個
30,200 税込33,220
当日出荷

用途建物ガード用 仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。 材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装) 質量(kg)16 黄色 板厚(mm)3.5 ベース寸法(mm)200×200(角型) サイズ(mm)Φ114.3×1500 アズワン品番64-7982-45
1個
51,100 税込56,210
当日出荷

仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装 質量(kg)3.9 板厚(mm)2.3 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ60.5×850(H) アズワン品番64-7982-52
1個
15,600 税込17,160
当日出荷

仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)4.3 板厚(mm)2 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ76.3×850(H) アズワン品番64-7982-55
1個
35,300 税込38,830
当日出荷

材質〈本体支柱〉、材質:SUS304、処理:ヘアライン、〈支柱脚〉、材質:FCD500、処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装 寸法(mm)700(W)×920(H) 質量(kg)40.3 アンカー穴(mm)Φ14 支柱径(Φmm)60.5 アズワン品番64-7982-59
1個
78,200 税込86,020
翌日出荷

材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛めっき+焼付塗装、〈支柱脚〉、材質:FCD500、処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装 寸法(mm)700(W)×920(H) 質量(kg)39.3 イエロー アンカー穴(mm)Φ14 支柱径(Φmm)60.5 アズワン品番64-7982-58
1個
52,800 税込58,080
翌日出荷

材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装 寸法(mm)Φ60.5×850(H) 質量(kg)3.9 板厚(mm)2.3 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12、プレート厚さ:6 アズワン品番64-7982-50
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷