7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など 材質樹脂 質量(kg)6.0 電流(A)14 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)最大:11.0 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)最大:7.5 サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H) 水温(℃)許容:40以下
1台
32,300 税込35,530
翌日出荷

女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに 付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース 消費電力(W)1000 電源100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)8 吐出水量(L/h)最大:330 定格使用時間最大1時間 サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H) ケース容量(L)38 防水性性能:IPX5 給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
50,800 税込55,880
翌日出荷

吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。 付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング 寸法(mm)293×538×303(H) 質量(kg)5.8 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)1250 モーター出力(kW)1.25 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)10 使用時間(時間)1 防水性IPX5 最大吐出量(L/h)360
1台
38,300 税込42,130
翌日出荷

用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。 付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング 寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H) 質量(kg)12.7 電源(V)100 消費電力(W)1300 モーター出力(kW)1.3 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)10 使用時間(時間)1 最大吐出量(L/h)360
1台
53,100 税込58,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。 付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング 寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H) 質量(kg)13.6 電源(V)100 消費電力(W)1350 モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)11 使用時間(時間)1 最大吐出量(L/h)400
1台
83,800 税込92,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弱アルカリ性。白クリームタイプ(ハンドウォッシュ)。手についた汚れを水で簡単に洗い落とせる。ビニール手袋を使用せずプラゴミ削減につながる環境配慮型商品です。
用途塗料ワックス等の塗装時、換気扇レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備靴磨きなど作業前に手に塗りこむことで、塗料ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます 成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール 内容量(g)80 塗膜状態仕上がり:透明
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。 付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング 寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H) 質量(kg)13.7 電源(V)100 モーター出力(kW)1,4 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)12 使用時間(時間)1 最大吐出量(L/h)430
1台
106,400 税込117,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)