カテゴリ

  • 洗車・清掃(68)
  • バッテリー・電装(116)
  • カー用品(82)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 電気材料(11)
  • 自動車補修部品(39)
  • 事務用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(170)
  • テープ(6)
  • 日用品(1)
  • 物流用品(902)
  • 整備工具・収納(486)
  • 建築金物(111)
  • タイヤ・足回り(87)
  • ガレージ機器・整備設備(39)
  • 安全用品(30)
  • 作業工具(30)
  • メカニカル部品(22)
  • 清掃用品(22)
  • 電動工具(19)
  • 制御機器(14)
  • 照明(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 安全標識(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 塗料(8)
  • 手袋(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 防犯用品(7)
  • 防災用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 家電(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 作業服(5)
  • 完成車(5)
  • 自転車部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 医療(4)
  • 厨房用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1,065)
  • 協和紙工(6)
  • アトラス(ATLAS)(5)
  • MAZDA(マツダ)(217,493)
  • トヨタ(140,666)
  • ミツビシ(138,267)
  • ニッサン(88,435)
  • ホンダ(44,726)
  • 三菱ふそう(39,666)
  • スバル(36,539)
  • スズキ(21,421)
  • ダイハツ(16,137)
  • NAKANO(6,714)
  • SHIMANO(シマノ)(4,918)
  • JTC(1,978)
  • メディアカバーマーケット(1,461)
  • ハンマーキャスター(1,374)
  • TRUSCO(1,226)
  • PROST's(980)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「車用」の検索結果

2,447件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイールドーリー エスコホイールドーリーエスコ
42,200税込46,420
1個(1個)
3日以内出荷
ローラー部が幅広の為、355mm幅のタイヤも移動できます。
材質スチール幅(mm)775全長(mm)1380質量(kg)10.2能力(kg)204適合タイヤサイズ19-1/2”~24-1/2”
ビードブレーカー (スライドハンマー付き) エスコビードブレーカー (スライドハンマー付き)エスコ
39,200税込43,120
1本(2本)
3日以内出荷
なかなか取れないビードも、スライドハンマーで取ることができます。
全長(mm)1200~1800質量(kg)10.2刃幅(mm)55
タイヤビードブレーカー エスコタイヤビードブレーカーエスコ
31,300税込34,430
1個(1個)
3日以内出荷
用途38”42”タイヤのビード外し用。材質スチールストローク(mm)101.6全長(mm)255質量(kg)4.9
ビードシーター エスコビードシーターエスコ
71,200税込78,320
1個(1個)
3日以内出荷
クイックリリースバルブがすばやく簡単に空気を排出します。圧力ゲージ付き。チューブレスタイヤのビードをアップさせます。
材質スチール質量(kg)10タンク容量(L)19ノズル長(mm)225使用エアー圧力(MPa)0.6~1.15サイズ(mm)タンク:254×457ねじサイズストップバルブ:1/4”(メス)
ホイールチョーク (ポリウレタン製) エスコホイールチョーク (ポリウレタン製)エスコ
9,230税込10,153
1個(1個)
3日以内出荷
タイヤ外径35インチまでの車両用。
材質ポリウレタン寸法(mm)178×216×159(W×D×H)質量(kg)1.3(1個)黄色耐荷重(t)10タイヤサイズ(mm)最大:889
ジャッキスタンド エスコジャッキスタンドエスコ
92,000税込101,200
1台(12台)
3日以内出荷
スチール製。ねじ式で簡単に高さの調整ができます。
質量(kg)29(1台)能力(t)20(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×420(H)揚高(mm)420~680
ジャッキスタンド エスコジャッキスタンドエスコ
83,100税込91,410
1台(12台)
3日以内出荷
約1mの高い位置でのスタンド保持が可能ですスチール製。
質量(kg)35.5(1台)能力(t)25(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×675(H)揚高(mm)675~1050(6段調節)
ジャッキスタンド エスコジャッキスタンドエスコ
34,300税込37,730
1台(12台)
3日以内出荷
3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。
材質スチールストローク(mm)355~508寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H)質量(kg)15能力(t)22サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
超強力ダクトテープ (手切れ) エスコ超強力ダクトテープ (手切れ)エスコ
1,930税込2,123
1巻(1巻)
翌々日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.43質量(g)234長さ(m)9.1シリーズゴリラ芯径(mm)76保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
ミニプーラー エスコミニプーラーエスコ
23,400税込25,740
1個(1個)
8日以内出荷
使用方法:針の軸にプーラーをはめてピン押しスクリューを時計回りに廻しながら下げていくと、プーラーが持ち上がり針を抜くことが出来ます。時計の長針と短針を重ね合せ、時計の針の軸の太さにあわせてブレードを選んで差し込んでください。
用途ゲージ類の針抜きにストローク(mm)引抜:15直径(Φmm)最大:8質量(g)45寸法(幅W×高さH)(mm)20×49先端径(mm)1適合軸径(Φmm)【針】3・4・5・6アーム寸法(mm)深さ:15
自転車スタンド (2台用) エスコ自転車スタンド (2台用)エスコ
5,490税込6,039
1台(1台)
翌日出荷
省スペースで置ける段違い構造。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付きいています。
材質本体:金属 (鋼) (ポリエステル樹脂塗装) ゴム足:合成ゴムサイズ650×430×475収納数2台適合タイヤサイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5以下 高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5以下
ギボシ端子セット エスコギボシ端子セットエスコ
4,750税込5,225
1セット(1セット)
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(オス)×100個、絶縁スリーブ(メス)×100個。
材質ギボシ端子:黄銅(すずメッキ)、絶縁スリーブ:PVC、パーツケース:耐衝撃性コポリマーケース寸法(mm)145×98×49(H)適合電線(mm2)0.5~2.0
トラック用ゲートプロテクター エスコトラック用ゲートプロテクターエスコ(1件のレビュー)
685税込754
1本(1本)
翌日出荷から翌々日出荷
車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
タイヤストッパー エスコタイヤストッパーエスコ
5,190税込5,709
1組(1組)
翌日出荷から翌々日出荷
管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができます。フォークリフト、自動車などの駐車時に必要アイテムです。ロープ付きなので、片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止)。マグネットタイプ。
材質合成ゴム
トグルスイッチ用防水キャップ エスコトグルスイッチ用防水キャップエスコ
430税込473
1個(1個)
翌日出荷
M6ブッシング用。超小形トグル用防水キャップ。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
トグルスイッチ用防水キャップ エスコトグルスイッチ用防水キャップエスコ
485税込534
1個(1個)
翌日出荷
M12トグル用防水キャップ。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。パネル表面の可動部に油の付き着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
クレーンブーム用グリーススプレー エスコクレーンブーム用グリーススプレーエスコ
5,260税込5,786
1本(1本)
翌々日出荷
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。ミネラルオイル基(320mm2/s)+リチウム。シリコンフリー。プラスチックも侵しません。
仕様NLGI-1~2形状スプレー使用温度範囲(℃)-20~120内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クレーンブーム用グリース エスコクレーンブーム用グリースエスコ
34,100税込37,510
1缶(1缶)
翌々日出荷
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。リチウム系。
仕様NLGI-1~2形状ペースト使用温度範囲(℃)-20~120内容量(kg)5危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)320
カードケース (硬質塩化ビニル) エスコカードケース (硬質塩化ビニル)エスコ
500税込550
1枚(1枚)
翌日出荷
穴空きシール2枚付属。付属の吊り下げ用シールを本体に取り付け、天井から吊り下げや、棚、ラックなどにフックで吊り下げ掲示できます。工場や倉庫での表示、かご車やワゴン・台車など、カードケースを貼り付けしにくい場所での掲示に最適です。
材質PVC厚さ(mm)1.8寸法(mm)312×220透明内寸法(mm)302×215
超ロング爪付きジャッキ (アタッチメント付き) エスコ超ロング爪付きジャッキ (アタッチメント付き)エスコ
162,400税込178,640
1台(1台)
翌日出荷
【超ロング爪】爪の長さを100mmの超ロング仕様に設計。リーチ車だけでなく、カウンター車にも後方より爪をかける事が可能です(アタッチメント併用にて)【ロングベース】超ロング爪に合わせて通常よりもベースを長くすることでしっかりと地面に設置できます。【アタッチメント付き】75mm&100mmの取り外し可能なアタッチメントがついています。組み合わせによってストローク調整範囲が広がります。アリ溝差込式で滑らかな取付ができます。【レバー回転タイプ】操作ハンドルの差込ソケット部が左右に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。【横押しも可能】傾け方は限定的ですが横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)安全弁付き。
その他【アタッチメント最低位置】103mm【爪最低位置】28mmストローク(mm)130質量(kg)【本体】32【アタッチメント】(75mm)4.49、(100mm)6.0※実物計量ベース長(mm)343爪幅(mm)75爪長さ(mm)100本体高さ(mm)294ベース幅(mm)176爪荷重(t)3頭部荷重(t)10繰り返し・詰め替え対応
折畳オイルトレイ エスコ折畳オイルトレイエスコ
30,400税込33,440
1個(1個)
翌日出荷
オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。耐久性に優れています。液漏れ防止の為、フタを閉めて入れてください。
材質PVC寸法(mm)1067×1067×121(H)容量(L)64危険物の類別非危険物
洗車セット エスコ洗車セットエスコ
8,600税込9,460
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:洗車スポンジ、洗車ブラシ(通水型)、ホイールブラシ、伸縮柄付ウィンドウクリーナー(ワイパー付き)、マイクロファイバークロス(3枚セット)、収納ケース。スポンジとワイパー付、ハンドルが折りたためます。 黄緑灰の3枚セット、耐久性があり、糸くずが出にくい。ワックスがけや窓ふき、車のケア等に。踏み台や椅子としてもお使い頂けます。
材質ポリプロピレン幅(mm)【スポンジワイパー】203全長250~355全長(mm)380/250サイズ165×105×500質量(g)1745容量(L)約25耐荷重(kg)約180毛丈(mm)50材質(グリップ)ラバー外寸(mm)410×310×325(H)内寸(mm)【収納ケース】300×220×285(H)材質(毛)ポリプロピレン材質(スポンジ)【洗車スポンジ】ポリウレタンブラシ寸法(mm)【ブラシ】130×90【ホイールブラシ】70×120
リフレクター エスコリフレクターエスコ
660税込726
1個(2個)
翌日出荷
反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品の反射材を使用。コンクリートにも対応。設置したい場所を定めて、両面テープで貼り付けて固定し設置。駐車場・フェンスなどの安全目印にも最適。貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。車で踏んでも壊れにくい。
用途夜間の安全対策用目印に材質アクリル長さ(mm)45幅(mm)35厚さ(mm)16イエロー質量(g)43
ワゴン (ステンレス製) エスコワゴン (ステンレス製)エスコ
60,300税込66,330
1台(1台)
翌日出荷
上下2段とも落下防止の枠が付いており、利便性に優れています。両端に取手2個付き。自在キャスター4個(内2個ストッパー付き)。商品は完成品です。
材質ステンレス寸法(mm)600×450×860(H)質量(kg)16段数2キャスター(mm)Φ100ゴム車耐荷重(kg)40(20/段)
ポータブル電源 (急速充電) エスコポータブル電源 (急速充電)エスコ
96,700税込106,370
1台(1台)
翌日出荷
【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%)寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時))出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55バッテリーリン酸鉄リチウムイオン保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
ワイヤー錠 (ロックアウト用) エスコワイヤー錠 (ロックアウト用)エスコ
1,880税込2,068
1個(1個)
翌日出荷
鍵2本付き。
材質【本体】ABS樹脂【ケーブル】スチール本体幅(mm)37ケーブル径(Φmm)Φ5
カメラバッグ エスコカメラバッグエスコ
9,430税込10,373
1個(1個)
翌日出荷
付属品:中仕切り×2、ショルダーベルト。標準ズームレンズを装着したコンパクトな一眼カメラ+交換レンズ1本~2本の収納が可能。9インチ相当のタブレットPCが収納できるスリーブを備えています。中仕切りは機材にあわせて位置調節が可能。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納には便利な前面ジッパーポケットに信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。自転車やバイクの乗り降り時やカメラを出し入れする際に、ショルダーベルトの長さをワンアクションで瞬時に調節できるオートスプリングカムバックルを採用。ショルダーベルトは着脱可能なフック取り付け式なので、利き手に合わせて左右の付け替えが可能です。ショルダーベルトを取り外して、普段使いのリュックやバッグに入れるインナーバッグとしても便利に使えます。ショルダーベルトをバッグが身体に密着する長さまで短くし、さらに引き締めることで、フック取り付け部のループベルトがバッグを身体に引き寄せ、より高いフィット感が得られます。また収納物が少ない時にはスリムなフォルムになります。背面には、ちょっとした移動や持運びに便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
材質ポリエステル質量(g)約340容量(L)約4外寸(mm)約300(W)×110(D)×200(H)内寸(mm)カメラ収納部:約250(W)×95(D)×170(H) PC収納部:約240(W)×10(D)×160(H)
エアコンフィルター エスコエアコンフィルターエスコ
595税込655
1袋(1枚)
翌日出荷
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。 制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 全メーカー共用タイプ。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。PM2.5対応。
材質制菌・消臭不織布厚さ(mm)2寸法(mm)380×800質量(g)25メーカー全メーカー共用タイプ
プーリーカラビナ (スチール製) エスコプーリーカラビナ (スチール製)エスコ
7,300税込8,030
1個(1個)
翌日出荷
材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ) 滑車:アルミ合金全長(mm)129質量(g)255使用荷重(kg)100車径(mm)48使用ロープ径(mm)~16口の開き(mm)18車幅(mm)33線径(mm)10速度(cm/s)許容速度:25
カーワックススポンジ エスコカーワックススポンジエスコ
185税込204
1パック(3個)
翌日出荷
車を傷つけにくいソフトタイプのスポンジです。ワックス(固形・半練り、液体)がムラなくのばせます。
材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)約93×38危険物の類別非危険物
ベアリングシールプーラー エスコベアリングシールプーラーエスコ
75,500税込83,050
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:ハンマー付ハンドル (Φ45×380mm)、先端バー(2本)(Φ8×100mm、Φ8×300mm)、先端スクリュー(50本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、トラック、自動車、バイクのメンテナンス、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、電動モーターのメンテナンスに。中央部のハンマーで衝撃を与えることで先端部をシールに食い込ませ、オイルシールをシャフトやハウジングを傷めることなく、簡単に取り外せます。
ケース寸法(mm)120×410×50総質量(kg)2
ベアリング挿入工具セット エスコベアリング挿入工具セットエスコ
98,500税込108,350
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング。一般機械工学、電気モーターの生産、自動車産業、自動車およびトラック、建設機械、コンベア技術、 プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。シールを取り付けるのに必要な力が大幅に軽減されます。
ケース寸法(mm)340×280×80適合ベアリング内径(Φmm)55~60適合ベアリング外径(Φmm)90~130総質量(kg)3.7
ベアリング取外し工具セット エスコベアリング取外し工具セットエスコ
212,000税込233,200
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:スピンドル付きサポートビーム×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド×2、延長用ロッド×2。工場メンテナンス、電動モーターのメンテナンス、資材処理。ハウジングとシャフトの間に組み込まれたベアリングも取り外すことが可能です。コンパクトなケース入りで現場にも簡単に持ち運び可能。
適合内径(Φmm)30~160ケース寸法(mm)430×380×100シャフト長さ(mm)~500総質量(kg)9.1
ベアリング交換セット エスコベアリング交換セットエスコ
257,000税込282,700
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:取り付けツール、インパクトリング(24種類)、インパクトスリーブ(2種類)、両頭ショックレスハンマー、取り外しツール、プーラーボルト(2種類)、プーラーアーム(5種類)、固定バー、スライディングハンマー、カラー。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、スクーターバイクのメンテナンス、現場メンテナンス用のサービス車両、電動モーターのメンテナンス 、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、コンベアメンテナンス、 シャフトのないベアリングも取り外せます。
適合内径(Φmm)【取付けツール】10~30【取外しツール】ボールベアリング:(シャフトなしの場合)10~30、(シャフトありの場合)10~85ケース寸法(mm)440×320×90総質量(kg)7.3
ベアリングプーラーセット エスコベアリングプーラーセットエスコ
165,000税込181,500
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。
ケース寸法(mm)310×230×70総質量(kg)3.2
キャスター取付き用金具 エスコキャスター取付き用金具エスコ
4,160税込4,576
1個(1個)
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)
キャスター取付き用金具 エスコキャスター取付き用金具エスコ
4,160税込4,576
1個(1個)
8日以内出荷
単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付き。耐荷重50kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電解亜鉛メッキ処理)寸法(mm)760
ジャンプスターター エスコジャンプスターターエスコ
55,500税込61,050
1台(1台)
翌日出荷
寸法(mm)248×96×248(H)質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)-20~60電流(A)【スタート】12V/1000 24V/1000【ピーク】12V/2000 24V/2000出力【USB(A)】5V・1A/5V・2.1A【アクセサリソケット】12V・10A【ジャンプスタート】12/24V入力【USB(C)】5V・2A/9V・2A/ 12V・1.5A充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)42000 (リチウムイオン電池)
オイルトレイ エスコオイルトレイエスコ
21,600税込23,760
1個(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
錆や腐食に強くなっています。オイル缶やその他の液体容器の保管などに最適です。
材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
運搬車 (静音) エスコ運搬車 (静音)エスコ
34,800税込38,280
1台(1台)
翌日出荷
省音キャスター。両袖ハンドル金網付き(サイドゲートが半開します)。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂質量(kg)17車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)146押手高さ(mm)900荷台寸法(幅)(mm)455特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)710騒音対策積載均等耐荷重(kg)150
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら