「車載用工具箱」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
化学薬品・オイル・塩水にも腐食しません。
蝶番・バックルはサビに強いステンレス製。
エスコ品番EA960AB-5D
質量(kg)22
色OD
材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12
適合車種軽トラック
外寸法・幅(mm)1330
外寸法・高さ(mm)515
外寸法・奥行(mm)635
1個
¥64,900
税込¥71,390
翌日出荷
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。
車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。
フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。
耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。
持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。
1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。
握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。
ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。
イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8
質量(kg)3.5
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス
耐荷重(kg)フタ:約80
外寸法・幅(mm)702
外寸法・高さ(mm)389
外寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)270
有効内寸法・高さ(mm)335
有効内寸法・幅(mm)570
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
関連キーワード