仕様固定車
エスコ品番EA986PF-6
材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)25
車輪幅(mm)12
寸法A(mm)36
寸法B(mm)18
寸法X(mm)29
寸法P(mm)4.2
全高H(mm)35
車輪径D(Φmm)25
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
仕様固定車
エスコ品番EA986PF-7
材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)30
車輪幅(mm)14
寸法A(mm)36
耐荷重(kg)18.4
寸法B(mm)20
寸法X(mm)29
寸法P(mm)4.2
全高H(mm)42
1個
¥125
税込¥138
当日出荷
材質(車輪)ナイロン
仕様自在車
エスコ品番EA986PF-19
材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)110
車輪幅(mm)21
寸法A(mm)59
寸法E(mm)16
寸法B(mm)47
寸法X(mm)46
寸法P(mm)6.5
寸法Y(mm)35
ストッパーなし
寸法R(mm)42
全高H(mm)65
車輪径D(Φmm)50
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン
仕様自在車
エスコ品番EA986PF-17
材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)40
車輪幅(mm)14
寸法A(mm)38
寸法E(mm)10
寸法B(mm)32
寸法X(mm)30
寸法P(mm)4.2
寸法Y(mm)24
ストッパーなし
寸法R(mm)27
全高H(mm)42
車輪径D(Φmm)32
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン
仕様自在車
エスコ品番EA986PF-16
材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)30
車輪幅(mm)12
寸法A(mm)35
寸法E(mm)8
寸法B(mm)30
寸法X(mm)28
寸法P(mm)4.2
寸法Y(mm)23
ストッパーなし
寸法R(mm)21
全高H(mm)35
車輪径D(Φmm)25
1個
¥125
税込¥138
翌日出荷
仕様固定車
エスコ品番EA986PF-9
材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)95
車輪幅(mm)21
寸法A(mm)58
寸法B(mm)40
寸法X(mm)45
寸法P(mm)6.5
寸法Y(mm)25
全高H(mm)65
車輪径D(Φmm)50
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
仕様固定車
エスコ品番EA986PF-8
材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)50
車輪幅(mm)16
寸法A(mm)46
寸法B(mm)25
寸法X(mm)36
寸法P(mm)4.2
寸法Y(mm)15
全高H(mm)50
車輪径D(Φmm)38
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン
仕様自在車
エスコ品番EA986PF-18
材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)75
車輪幅(mm)16
寸法A(mm)46
寸法E(mm)12
寸法B(mm)38
寸法X(mm)36
寸法P(mm)5.3
寸法Y(mm)28
ストッパーなし
寸法R(mm)32
全高H(mm)50
車輪径D(Φmm)38
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。
材質アルミ合金製
幅(mm)644
質量(kg)10
全長(m)1.81
全高(mm)93
最大積載荷重(kg)200
フック形状ツメ
有効幅(mm)600
フレーム高さ(mm)60
1個(1個)
¥48,300
税込¥53,130
翌日出荷
鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに。
自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。
アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。
色透明
エスコ品番EA920SC-5B
種別洗浄液
質量(g)363
タイプ洗浄液
感度【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量7056mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌々日出荷
自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100
材質(本体)ナイロン
質量(g)372
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)Φ64
取付高(mm)110
ねじピッチ1.75
軸長(mm)22
ねじ径M12
耐荷重(kg)100
ストッパーあり
車輪タイプ双輪
1個(1個)
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ナイロン
質量(g)272
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)Φ64
取付高(mm)84.5
ねじピッチ1.75
軸長(mm)22
ねじ径M12
耐荷重(kg)170
ストッパーあり
車輪タイプ双輪
1個(1個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ナイロン
質量(g)286
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)Φ64
取付高(mm)84.5
ねじピッチ1.75
軸長(mm)22
ねじ径M12
耐荷重(kg)170
ストッパーあり
車輪タイプ双輪
1個(1個)
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100
材質(本体)ナイロン
質量(g)356
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)Φ64
取付高(mm)110
ねじピッチ1.75
軸長(mm)22
ねじ径M12
耐荷重(kg)100
ストッパーあり
車輪タイプ双輪
1個(1個)
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS
高さ(mm)床高さ:30
質量(g)リフター:280、台車(1台):141
サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
エスコ品番EA987HP-2
材質鉄
穴径(Φmm)17
寸法F(mm)7
寸法D(mm)24
寸法E(mm)26
寸法B(mm)44
寸法C(mm)14
旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-101
形状固定
車輪径(Φmm)100
車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム
取付ピッチ(mm)82×40
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-201
形状自在
車輪径(Φmm)100
車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム
取付ピッチ(mm)82×40
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
車輪タイプ双輪
エスコ品番EA987HR-12
材質鉄
穴径(Φmm)12
寸法B(mm)10(ベアリング6201ZZ)
寸法C(mm)21
寸法G(mm)12
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
エスコ品番EA987HP-1
材質鉄
穴径(Φmm)12
寸法F(mm)5
寸法D(mm)20
寸法E(mm)21
寸法B(mm)28
寸法C(mm)12
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
エスコ品番EA987HP-3
材質鉄
穴径(Φmm)20
寸法F(mm)10
寸法D(mm)27
寸法E(mm)29
寸法B(mm)55
寸法C(mm)16
1個
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
仕様●重量(g):930●材質:鉄●ベースサイズ:86×85●使用荷重:250kg●使用ロープ径:~10mm●車径:75mm●軸受:ベアリング
アズワン品番65-2313-47
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
材質鉄、PP
車輪径(Φmm)76
アズワン品番64-7862-60
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KS-300
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)47.4
車輪幅(mm)80×2
穴径(Φmm)18(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)35
全高(mm)380
耐荷重(kg)3600
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~70
寸法n(mm)120×2
サイズ(mm)285×200(プレート)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥206,000
税込¥226,600
翌日出荷
エスコ品番EA987HR-1
材質鉄
穴径(Φmm)10
寸法B(mm)18
寸法C(mm)16
寸法G(mm)9
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
エスコ品番EA987HR-2
材質鉄
穴径(Φmm)12
寸法B(mm)21
寸法C(mm)20
寸法G(mm)12
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無)
材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ
寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)
全高(mm)177
耐荷重(kg)102
エスコ品番EA987HP-12
材質鉄
寸法A(mm)17
寸法F(mm)8
寸法D(mm)24
寸法E(mm)26
寸法C(mm)18
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
エスコ品番EA987HR-11
材質鉄
穴径(Φmm)10
寸法B(mm)9(ベアリング6200ZZ)
寸法C(mm)18
寸法G(mm)9
1個
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
エスコ品番EA987HP-13
材質鉄
穴径(Φmm)20
寸法F(mm)12
寸法D(mm)27
寸法E(mm)29
寸法C(mm)20
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
エスコ品番EA987HP-11
材質鉄
穴径(Φmm)12
寸法F(mm)7
寸法D(mm)20
寸法E(mm)21
寸法C(mm)11
1個
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無)
材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ
寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)
全高(mm)177
耐荷重(kg)102
プレート寸法(mm)108×108
取付寸法(mm)82×82(75×75)
1セット(2個)
¥48,100
税込¥52,910
翌日出荷
材質鉄、ゴム
車輪径(Φmm)100
質量(g)630
アズワン品番64-7943-55
入数1個
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
エスコ品番EA987HP-4
材質鉄
穴径(Φmm)12
寸法F(mm)12
寸法D(mm)33
寸法E(mm)35
寸法B(mm)64
寸法C(mm)20
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
滑車の交換用部品です。
高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HP-11)をご使用下さい。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:100x53x245●重量(g):2200●材質:鉄●使用荷重:1t●使用ロープ径:12mm●車径:100mm●全長:245mm
アズワン品番65-2313-11
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75x46x196●重量(g):1200●材質:鉄●使用荷重:0.5t●使用ロープ径:10mm●車径:75mm●全長:196mm
アズワン品番65-2313-10
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ