255件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-125 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)125 質量(g)400 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)37.5 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番EA986ME-125 材質リム:ナイロン 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)125 質量(g)300 材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)40 硬度98°ショアA ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~70 特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-125 軸径(Φmm)8 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)125 質量(g)320 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 硬度80 ショアA ボス幅(mm)36 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-125 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)36 全高(mm)170 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-125 軸径(Φmm)25 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)2000 車輪径(Φmm)125 質量(g)1400 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)55 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

軸径(Φmm)15 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ソリッドラバー ベアリングローラーベアリング
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA986MH-125 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)280 車輪径(Φmm)125 質量(g)1000 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-125 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)125 質量(g)300 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)40 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-125 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-13 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-125 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)150 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

仕様プレーンベアリング、固定 エスコ品番EA986HL-125 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)1 車輪幅(mm)40 全高(mm)155 耐荷重(kg)250 耐熱温度(℃)-25/80
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

材質(車輪)特殊鋼 仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング エスコ品番EA986NN-125 材質車輪:特殊鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)55 全高(mm)170 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
38,500 税込42,350
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986NM-125 材質車輪:特殊鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)55 全高(mm)170 耐荷重(kg)900 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-3 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-125 材質ナイロン6 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)32 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング エスコ品番EA986HM-125 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)1.2 車輪幅(mm)40 全高(mm)155 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,310 税込6,941
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-5 材質ナイロン6 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-125 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)700 車輪径(Φmm)125 質量(g)400 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)40 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

エスコ品番EA986M-125 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

エスコ品番EA986ME-5 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)35 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

エスコ品番EA986SF-125 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)25 寸法(mm)125×50 許容荷重(kg)1500 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)150
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

エスコ品番EA986SC-125 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)30 許容荷重(kg)2750 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)55 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

エスコ品番EA986SB-125 材質鋳鋼 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)-50/300℃:360、-100/600℃:250 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)35 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)37.5 ボス幅(mm)15 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

エスコ品番EA986MN-125 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)350 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)15 使用温度範囲(℃)-20~70 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-36
1個
6,970 税込7,667
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-125 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)125×46 許容荷重(kg)900 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)145
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-2 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)120 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)二層式ソリッドラバー 車輪幅(mm)37 硬度65 ショアA ボス幅(mm)45 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
5,010 税込5,511
翌日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-3 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)37 耐熱温度(℃)-20/60
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

エスコ品番EA986SG-125 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 寸法(mm)125×46 許容荷重(kg)750 質量(g)860 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)145
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。
仕様●積載均等耐荷重:500kg●荷台サイズ:800×600mm●荷台材質:木製(ノンスリップコーティング)●床高さ:175mm●車輪:自在×4●車輪径:125mm(ゴム車)●重量:10kg アズワン品番65-2135-32
1個
25,200 税込27,720
当日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-2 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)125 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-100 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)125 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
8,560 税込9,416
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-100 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)125 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
7,540 税込8,294
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-12 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)125 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

エスコ品番EA986SF-100 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)25 寸法(mm)100×50 許容荷重(kg)1200 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)125
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-100 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)100×46 許容荷重(kg)800 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)125
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

エスコ品番EA986SG-100 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 寸法(mm)100×46 許容荷重(kg)600 質量(g)640 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)125
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)155 耐熱温度(℃)-25~70
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷