263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-150 材質(本体)スチール 材質(車輪)鋳鋼 車輪幅(mm)36 金具仕上亜鉛メッキ 全高(mm)200 耐荷重(kg)1000 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/120 プレート寸法F1×F2(mm)140×110 車輪タイプ単輪
1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-150 軸径(Φmm)30 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)2500 車輪径(Φmm)150 質量(g)1700 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)55 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
30,300 税込33,330
翌日出荷

耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-150 軸径(Φmm)8 許容荷重(kg)130 車輪径(Φmm)150 質量(g)500 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)32 硬度80 ショアA ボス幅(mm)36 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-150 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)50 全高(mm)190 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

仕様ベアリングなし エスコ品番EA986WD-150 材質MCナイロン 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)1150 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)44 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-150 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)800 車輪径(Φmm)150 質量(g)700 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-4 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)50 全高(mm)190 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-150 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)50 全高(mm)190 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-6 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-150 材質ナイロン6 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)32 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986HN-150 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)2.2 車輪幅(mm)50 全高(mm)197 耐荷重(kg)400 耐熱温度(℃)-25/80
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

エスコ品番EA986ME-6 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)45 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

エスコ品番EA986M-150 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)350 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)54 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト 軸径(Φmm)20 耐熱温度(℃)-25~70
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

エスコ品番EA986SC-150 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)45 許容荷重(kg)4000 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)55 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

エスコ品番EA986WB-150 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)44 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/120
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

EA520WB-4用替車輪 ボールベアリング入り
エスコ品番EA520WB-204 質量(kg)1.59 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)35 耐荷重(kg)180
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

エスコ品番EA986MP-150 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

エスコ品番EA986WE-150 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)1150 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)44 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-150 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)150×46 許容荷重(kg)1000 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)175
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-5 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)135 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)40 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-150 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)150 質量(g)400 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
4,610 税込5,071
翌々日出荷

耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-75 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)60 車輪径(Φmm)75 質量(g)150 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 硬度80 ショアA ボス幅(mm)30 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

軸径(Φmm)20 長さ(mm)75(ハブ) 許容荷重(kg)150 車輪径(Φmm)260 車輪幅(mm)85 車輪タイプ空気入り
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋 材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション 寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H) 質量(g)リフター:258、台車(1台):89 床面高さ(mm)30 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
4,350 税込4,785
当日出荷

仕様ベアリングなし エスコ品番EA986WD-65 材質MCナイロン 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)410 車輪径(Φmm)65 車輪幅(mm)34 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

仕様ベアリングなし エスコ品番EA986WD-100 材質MCナイロン 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)610 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)34 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
7,290 税込8,019
翌日出荷

仕様ベアリングなし エスコ品番EA986WD-75 材質MCナイロン 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)440 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

仕様ベアリングなし エスコ品番EA986WD-50 材質MCナイロン 軸径(Φmm)8 許容荷重(kg)230 車輪径(Φmm)50 車輪幅(mm)24 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-125 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)150 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-13 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-3 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

仕様プレーンベアリング、エアー入 エスコ品番EA986MV-20 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)150 車輪径(Φmm)260 車輪幅(mm)85 耐熱温度(℃)-20/40 車輪タイプ空気入り
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

エスコ品番EA986WE-100 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)610 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)34 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

エスコ品番EA986WE-65 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)410 車輪径(Φmm)65 車輪幅(mm)34 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

エスコ品番EA986WE-50 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)8 許容荷重(kg)230 車輪径(Φmm)50 車輪幅(mm)24 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
6,170 税込6,787
翌日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MW-10 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)150 車輪径(Φmm)260 車輪幅(mm)85 耐熱温度(℃)-25/50 車輪タイプ空気入り
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

エスコ品番EA986WE-75 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)440 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
7,580 税込8,338
翌日出荷