303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-75 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)60 車輪径(Φmm)75 質量(g)150 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 硬度80 ショアA ボス幅(mm)30 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

粒度60 エスコ品番EA809EJ-60A 穴径(Φmm)10 外径(Φmm)75
1個
885 税込974
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-75 軸径(Φmm)8 長さ(mm)30(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)90 車輪径(Φmm)75 質量(g)40 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)23 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
485 税込534
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986HL-75 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.4 車輪幅(mm)32 全高(mm)108 耐熱温度(℃)-25/80
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング エスコ品番EA986HM-75 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.8 車輪幅(mm)32 全高(mm)108 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
885 税込974
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
885 税込974
翌日出荷

1個
885 税込974
翌日出荷

1個
8,670 税込9,537
翌日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-11 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)355 車輪幅(mm)75 耐熱温度(℃)-20/60
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-400 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)400 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)75 硬度80 ショアA ボス幅(mm)90 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

1個
4,610 税込5,071
翌日出荷

1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

仕様ベアリングなし エスコ品番EA986WA-75 材質MCナイロン 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)360 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 耐熱温度(℃)-40/120
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

エスコ品番EA986ME-75 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)150 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)37 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-3 材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

仕様ベアリングなし エスコ品番EA986WD-75 材質MCナイロン 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)440 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-75 軸径(Φmm)12 長さ(mm)35(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)200 車輪径(Φmm)75 質量(g)100 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)32 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
960 税込1,056
翌日出荷

エスコ品番EA986WB-70 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)360 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/120
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-75 軸径(Φmm)12 長さ(mm)35(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)75 質量(g)100 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)32 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-11 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)278 車輪幅(mm)59 ねじ径M12 ストッパーなし 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)58 車輪径D(Φmm)75 平径P(mm)17
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-1 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)354 車輪幅(mm)59 取付寸法(mm)(b)55×42 ストッパーなし 取付穴径P(mm)8.5 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)58 車輪径D(Φmm)75
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

仕様ボールベアリング(ステンレス) エスコ品番EA986WC-75 材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)340 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 耐熱温度(℃)-40/120
1個
12,600 税込13,860
8日以内出荷

エスコ品番EA986SF-75 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)20 寸法(mm)75×40 許容荷重(kg)800 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)100
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

エスコ品番EA986WE-75 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)440 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
7,580 税込8,338
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-6 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)392 車輪幅(mm)59 プレート寸法(mm)(B)70×58 取付寸法(mm)(b)55×42 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 取付高H(mm)99 取付穴径P(mm)8.5 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)72 車輪径D(Φmm)75
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-75 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)75×40 許容荷重(kg)700 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)100
1個
6,720 税込7,392
当日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-16 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)318 車輪幅(mm)59 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 取付高H(mm)92 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)72 車輪径D(Φmm)75 平径P(mm)17
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RM-75C 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)75 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)20
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GG-75 長さ(mm)30(ハブ) 質量(kg)0.35 車輪幅(mm)25 全高(mm)100 耐荷重(kg)60 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

エスコ品番EA986RP-85D 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)570 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)75 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PN-108 質量(kg)0.37 全高(mm)93.5 耐荷重(kg)40 ベアリング無し プレート寸法(mm)30×48 耐熱温度(℃)-20/80 取付ピッチ(mm)14×9×10×9 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-31 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)82×82 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
1,980 税込2,178
翌々日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング エスコ品番EA986LH-75 材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)37 全高(mm)108 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986LG-75 材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)37 全高(mm)108 耐熱温度(℃)-25/70
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷