「車輪のみ ウレタン」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA986MP-100
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
プレーンベアリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)800
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
耐熱温度(℃)-25~70
アズワン品番64-2296-66
1個
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)150
模様タイヤ:ジグザグ
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)150
模様タイヤ:ジグザグ
耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番EA986ME-125
材質リム:ナイロン
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)125
質量(g)300
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)40
硬度98°ショアA
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~70
特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番EA986ME-150
材質リム:ナイロン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
質量(g)500
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)40
硬度98°ショアA
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~70
特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
エスコ品番EA986ME-75
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)150
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)37
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様ボールべリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト
軸径(Φmm)25
寸法(mm)(車輪径×幅)250×50
許容荷重(kg)800
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト
軸径(Φmm)20
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
エスコ品番EA986ME-4
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)200
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)35
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)20
使用温度範囲(℃)-20~70
耐熱温度(℃)-20~70
アズワン品番64-7986-37
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-250
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)800
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-160
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)550
車輪径(Φmm)160
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-100
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)20
使用温度範囲(℃)-20~70
耐熱温度(℃)-20~70
アズワン品番64-7986-38
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-250
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)60
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥26,300
税込¥28,930
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-200
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)800
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-125
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)350
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー無●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-17
1セット
¥9,070
税込¥9,977
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様ボールべリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト
軸径(Φmm)20
寸法(mm)(車輪径×幅)200×50
許容荷重(kg)700
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
エスコ品番EA986ME-8
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)700
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
エスコ品番EA986ME-6
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)45
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)15
使用温度範囲(℃)-20~70
耐熱温度(℃)-20~70
アズワン品番64-7986-36
1個
¥6,970
税込¥7,667
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-200
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)700
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様ボールべリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト
軸径(Φmm)15
寸法(mm)(車輪径×幅)100×40
許容荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
エスコ品番EA986ME-5
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)35
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-150
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。
一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-48
1セット
¥9,780
税込¥10,758
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー無●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番65-9319-46
1セット
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番65-9319-49
1セット
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
関連キーワード