162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TB-360 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)126 車輪幅(mm)(W/W')46/10 耐荷重(kg)80 ストッパー回転ストッパー 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55 車輪径D(Φmm)60 平径P(mm)17
1個
840 税込924
翌日出荷

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ エスコ品番EA986TB-260 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)122 車輪幅(mm)(W/W')46/10 ねじ径M8 ストッパーなし 取付高H(mm)69 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)47 車輪径D(Φmm)60 平径P(mm)17
1個
725 税込798
翌日出荷

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)40 車輪径(Φmm)50 質量(g)70 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 硬度80 ショアA ボス幅(mm)22.5 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-100 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)90 車輪径(Φmm)100 質量(g)240 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 硬度80 ショアA ボス幅(mm)36 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-12 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)85 ストッパーなし
1個
955 税込1,051
翌日出荷

仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TA-360 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)126 車輪幅(mm)(W/W')46/10 耐荷重(kg)80 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55 平径P(mm)17
1個
840 税込924
当日出荷

耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-75 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)60 車輪径(Φmm)75 質量(g)150 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 硬度80 ショアA ボス幅(mm)30 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-13 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)133 車輪幅(mm)46 寸法e(mm)7.5 ストッパー無し 全高H(mm)68.5 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)48 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)60 ねじサイズM8×P1.25mm
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TB-60 材質本体、車輪:ナイロン、金具:スチール 質量(g)152 車輪幅(mm)(W/W')46/10 穴径P(Φmm)5.5 取付寸法(mm)(b)直径40 ストッパーなし 取付高H(mm)76 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)47 車輪径D(Φmm)60
1個
770 税込847
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-3 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)162 車輪幅(mm)46 穴径P(Φmm)5.5 ストッパー無し 取付内径(Φmm)(b)40 全高H(mm)76 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)48 車輪径D(Φmm)60
1個
975 税込1,073
翌日出荷

オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
仕様●メーカー:ユーエイキャスター●型番:P-60G●材質:車輪、ホイール/ナイロン、金属部/スチール(三価ユニクロ仕上)●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):60×55●耐荷重(kg):102●取付高:79mm●取付寸法:Φ40mm●取付穴径(mm):5.5●偏心:17mm●旋回半径:55mm●プレート式 アズワン品番65-5668-86
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TA-60 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)152 車輪幅(mm)(W/W')46/10 穴径P(Φmm)5.5 取付寸法(mm)(b)直径40 ストッパーなし 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)47 車輪径D(Φmm)60
1個
770 税込847
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-18 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)136 車輪幅(mm)46 耐荷重(kg)80 寸法e(mm)7.5 ストッパー有り 全高H(mm)68.5 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55.5 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)60
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-8 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)165 車輪幅(mm)46 穴径P(Φmm)5.5 プレート寸法(mm)54 ストッパー有り 取付内径(Φmm)(b)40 全高H(mm)76 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55.5 車輪径D(Φmm)60
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TB-160 材質本体、車輪:ナイロン、金具:スチール 質量(g)154 車輪幅(mm)(W/W')46/10 穴径P(Φmm)5.5 取付寸法(mm)(b)直径40 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)76 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55 車輪径D(Φmm)60
1個
885 税込974
翌日出荷

1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

軸径(Φmm)25 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)60
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TA-160 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)154 車輪幅(mm)(W/W')46/10 穴径P(Φmm)5.5 取付寸法(mm)(b)直径40 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)76 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55 車輪径D(Φmm)60
1個
885 税込974
翌日出荷

1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986HT-71 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)35 全高(mm)80 耐荷重(kg)200 耐熱温度(℃)-25/70
1個
9,880 税込10,868
翌日出荷

1個
8,720 税込9,592
翌日出荷

1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RM-60B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)320 車輪径(Φmm)60 車輪幅(mm)60 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)10
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ エスコ品番EA986TA-260 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)122 車輪幅(mm)(W/W')46/10 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)47 平径P(mm)17
1個
725 税込798
翌日出荷


1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)160 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)25 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-300 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)300 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)60 硬度80 ショアA ボス幅(mm)75 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-9 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)295 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)60 耐熱温度(℃)-20/60
1個
7,910 税込8,701
翌日出荷



エスコ品番EA986RX-7 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)60 車輪幅(mm)20 耐荷重(kg)105 耐熱温度(℃)-25~70
1個
7,910 税込8,701
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)36 仕様ベアリング入り 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)60 サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

ハンドルは2段階で高さの調整ができます。(900mm、1000mm)。ハンドルを閉じても空間があり、手を挟まない安全設計。適応コンテナ(EA520BJ-101)を赤いホルダーで固定して使用すると安定して運搬ができます。
付属品フック付コード(130cm) 材質アルミ、プラスチック 質量(kg)5.16 車輪径(Φmm)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1000 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55×640 適合コンテナEA520BJ-101 アズワン品番65-2135-40 積載均等耐荷重(kg)60 荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)390×280
1台
3,850 税込4,235
翌日出荷

エスコ品番EA520CA-1 幅(mm)350 質量(kg)14 車輪径(Φmm)165×6個 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)45 奥行(mm)355 全幅(mm)610 全高(mm)1155 耐荷重(kg)120 荷台寸法(mm)355×350 材質(荷台)スチール
1個
17,500 税込19,250
当日出荷

全長(mm)1150 押手高さ(mm)900 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 アズワン品番64-7862-69
1台
143,000 税込157,300
当日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-200 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)205 車輪径(Φmm)200 質量(g)1300 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

仕様★裏面は鉄板で補強されており、頑丈な作りになっています。 車輪固定×2、自在(ブレーキ付)×2
1台
9,350 税込10,285
当日出荷