カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • アズワン(23)
  • DXアンテナ(20)
  • マスプロ電工(18)
  • ブロードウォッチ(13)
  • 日本アンテナ(10)
  • diplomat(ディプロマット)(8)
  • ヨネキン(7)
  • KMEW(ケイミュー)(6)
  • 東芝ライテック(5)
  • 城東テクノ(5)
  • フクビ化学(5)
  • サカタ製作所(5)
  • 岡田装飾金物(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • サン電子(4)
  • アルファ[販促](4)
  • アルインコ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軒先」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[ポリカーボネート]波板(軒先曲がり用) エスコ[ポリカーボネート]波板(軒先曲がり用)エスコ
23,700税込26,070
1束(10枚)
翌日出荷
曲がり部分の長さ・・・150mm±10mm。軒先を美しく仕上げるときに便利な軒先曲がりです。横降りの雨などによる浸水を防ぎます。
材質ポリカーボネート板厚(mm)0.7質量(g/枚)912サイズ(mm)1220×655曲り角度約110度
[単3x8本] センサーカメラ エスコ[単3x8本] センサーカメラエスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
仕様●電源:単3電池×4本または8本(電池別売)、またはACアダプター(別売)●サイズ(W×D×H)mm:96×73×136●重量:338g(電池含まず)●映像範囲:対角:70°、距離:15m(夜間)●レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度●イメージセンサー:500万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●動画解像度:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240●静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●耐水性能:IP54アズワン品番65-2235-75
UHFアンテナ(デジタル放送対応) エスコUHFアンテナ(デジタル放送対応)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA940P-4
UHFアンテナ(デジタル放送対応) エスコUHFアンテナ(デジタル放送対応)エスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA940P-1A
軒先特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 軒先