24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
5,850 税込6,435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等 仕様両面接着テープ付 エスコ品番EA944AB-1 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 折幅(mm)約25
1個
2,660 税込2,926
当日出荷

通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等 仕様両面接着テープ付 エスコ品番EA944AB-3 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 折幅(mm)約55
1個
5,680 税込6,248
当日出荷

通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等 仕様両面接着テープ付 エスコ品番EA944AB-2 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 折幅(mm)約35
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

刃1枚付き。折れにくく耐久性のあるバイメタル刃(チタンコート)を使用した折り畳み式ナイフ。エルゴノミクスデザインのラバーグリップを採用。
用途紙類や石膏ボードの切断軟線のストリップ銅管などのバリ取りマイナスドライバーボトルオープナーとして
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160 切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6 最大開口(mm)30
1セット(1セット)
11,100 税込12,210
翌日出荷

メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等 エスコ品番EA944AA-3 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,840 税込5,324
当日出荷

1丁
17,600 税込19,360
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675 質量(kg)9.3 出力(kN)191
1台
281,000 税込309,100
8日以内出荷

メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等 エスコ品番EA944AA-2 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等 エスコ品番EA944AA-4 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等 エスコ品番EA944AA-5 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷




材質マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼) 質量(g)116 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7.5×150 切断能力(Φmm)軟鉄線:1.8、軟銅線:0.2~2.3 呼び長さ(mm)150 アズワン品番64-7866-44
1丁
3,140 税込3,454
翌日出荷

開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ。小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できます。スタンダード刃。強力型。バネ付き
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15° アズワン品番65-3884-86
1丁
4,940 税込5,434
翌日出荷

クッション付ハンドル グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。 RoHS対応品
仕様●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ線、軟線、中硬線、硬線:1.6●全長(mm):165●ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm●圧着範囲(mm2):1.3~2.0 アズワン品番65-2139-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,780 税込3,058
翌日出荷

。連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-21
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

エスコ斜ニッパー
エコ商品
グリップ付ハンドル 耐久性があります。 狭い場所での切断に最適です。 RoHS対応品
仕様●全長(mm):165●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0 アズワン品番65-2139-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,590 税込2,849
翌日出荷

エスコ電工ペンチ
エコ商品
クッション付ハンドル 耐久性のある研削硬化鋼刃 RoHS対応品
仕様●全長(mm):190●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3 アズワン品番65-2138-79 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,850 税込3,135
翌日出荷

エスコニッパー
エコ商品
狭い場所での切断に最適です。 耐久性があります。 RoHS対応品
仕様●全長(mm):203●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0 アズワン品番65-2139-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,750 税込5,225
翌日出荷

強力型 非絶縁端子を圧着します。 RoHS対応品
仕様●全長(mm):254●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3●圧着能力:0.8~8.3mm2 アズワン品番65-2138-80 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,670 税込7,337
翌日出荷

セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革 寸法(mm)収納バッグ:250×150(H) 全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200 切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
18,900 税込20,790
翌日出荷