5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付き(小型・軽量)。4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。屋外でも安心にご使用いただけます。
仕様操作スイッチ:非常ボタン 停止ボタン、表示灯(非常ボタン赤色LED):送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯 電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅、対応中継機:EA864CM-21A・-22 材質本体、クリップ:樹脂 (ブラック) 寸法(mm)80×16×50 (H) 質量(g)80 (電池、クリップ含む) 電源単4電池×2本 (付属) 角度(°)傾斜検知:鉛直線より約60以上 (復旧:約50 周波数帯域(MHz)送信部:426帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備) 使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 防塵防水性能IP54相当 電池寿命約2年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として) タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分 付加機能電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能 出力(mW)送信部:10以下 電波到達距離(m)100 (見通し距離) 警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります) 検知時間(秒)10~2分 音量(dB)90 (機器正面1mにて)
1個(1個)
66,000 税込72,600
8日以内出荷

防爆・防滴型なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着者が設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付き(予備警報音鳴動10秒後送信)。
仕様操作スイッチ:通常ボタン 復旧ボタン、表示灯(赤色LED):送信 (出力)時:点灯 電池切れ時:点滅 材質本体・ソフトケース:樹脂 寸法(mm)112×23×70 (H) 質量(g)約150 (電池、ソフトケース含む) 電源単4電池×3本 (付属) 角度(°)傾斜検知:傾斜検知鉛直線より60~135 対応中継機:EA864CM-21A・-22 機能電池切れ報知機能 定期送信機能 周波数帯域(MHz)送信部:426帯 (小電力セキュリティシステムの無線設備) 使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 対象ガス爆発等級2、発火度G3 防爆構造本質安全防爆 (ia) 電池寿命約1年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として) タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、60秒、120秒 送信ディレイタイマー:0 (なし)、10秒 型式検定合格番号第T70044号 警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 音量:約90dB/1m 検知時間(秒)10~2分 音量(dB)90 (機器正面1mにて)
1個(1個)
82,500 税込90,750
8日以内出荷

加湿×暖房で1台3役として使える大風量加湿セラミックファンヒーターです。人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」ができます。イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます。温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます。(切り忘れ防止機能)転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
材質PP、ABS、PBT 質量(kg)5.5 消費電力(W)弱:625 強:1250、加湿運転時:1200(加湿「連続」+温風「強」使用時) 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約2.5 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×191.8×365.4 安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵) 温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ 連続使用時間加湿「連続」+温風「強」:約4.5時間 加湿「連続」:約6時間 (室温20℃、湿度30%) 使用の目安加湿:【プレハブ洋室】 温風「強」+加湿「連続」:~17畳、加湿単独:~11畳 【木造和室】 温風「強」+加湿「連続」:~10畳、加湿単独:~7畳 基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W 適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(5.1mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(7.2mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(13.4mm) 運転モード温風:3段階(自動・強・弱)、加湿:連続/自動 加湿方式加熱気化式 加湿量(mL/h)温風(強)+加湿(連続):600/h 温風(弱)+加湿(連続):250/h 加湿(連続):380/h
1台
23,900 税込26,290
翌日出荷

【安心して使える安全装置付き】・転倒時自動OFF: 万が一、転倒した場合には運転を停止するので安心安全です。・チャイルドロック:子どものケガやいたずら防止に便利な機能。3時間自動OFF機能:運転開始から3時間たつと自動で電源OFFに。切り忘れも防げて安心。安全制御機能:連続運転で本体が過熱すると、安全の為運転を停止します。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール 質量(kg)約2.7 消費電力(W)静音:600 標準:1000 ターボ:1200 電源AC100V・50/60Hz コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×191.5×371(電源コード除く) 安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵)、温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ 最大消費電力(W)1200 基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W 適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6mm) 風量調整3段階(静音・標準・ターボ)
1台
14,000 税込15,400
翌日出荷

フッ素樹脂加工針(Φ0.7mm)。未使用時に針が出ない安全設計。深さがわかる目盛付。交換針が2本付属しています。フッ素樹脂加工の針により、残った穴跡が小さくきれいで目立ちません。石膏ボード合板専用。見えない下地材を簡単に発見することができます。見えない柱などの下地をキャッチ。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SC35●検知針可能深さ:35mm(目盛付)●全長:157mm●針の出る長さ:35mm●重量(g):20●材質:針/ステンレス 本体/ABS樹脂●注意:下地探知以外の目的には使用しないでください。 アズワン品番65-9265-10
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷