「転倒防止 壁固定」の検索結果
書庫・家具の転倒を防止。
書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。
壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。
ビス打ち可能(1か所)。
天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用
。
震度6相当にも耐えます。
。
仕様800以内
セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象書庫、ロッカーなど
材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
質量(kg)180(1セット)
色グレー
質量(g)190
ベルト長さ(mm)1160
ベース寸法(mm)70×90
アズワン品番64-7979-64
耐震性震度6強
1パック(2個)
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
ビス打ち可能(1か所)。
天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用
。
震度6相当にも耐えます。
。
用途書庫・家具の転倒を防止。
仕様150以内
セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象書庫、ロッカーなど
材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
質量(kg)180(1セット)
色グレー
質量(g)180
ベルト長さ(mm)500
ベース寸法(mm)70×90
アズワン品番64-7979-63
耐震性震度6強
1パック(2個)
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
書庫・家具の転倒を防止。
書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。
壁から最大1200mm離れた場合まで固定可能。
ビス打ち可能(1か所)。
天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用
。
震度6相当にも耐えます。
。
仕様1200以内
セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象書庫、ロッカーなど
材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
質量(kg)180(1セット)
色グレー
質量(g)195
ベルト長さ(mm)1560
ベース寸法(mm)70×90
アズワン品番64-7979-65
耐震性震度6強
1パック(2個)
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻き付ける」2通りの設置方法が可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。
付属品本体2個、アルコールパッド1枚
材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤
耐荷重(kg)約200(1セット)
範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで
粘着面(mm)75×50
1セット(2個)
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
ホワイトボードや中量ラックなどに。
壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。
バックル付で取付・取外しが簡単。
プレート設置ができないメタルラックや、様々な形状の支柱に設置可能。
ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工あり。
ビス打ち可能(1か所)。
支柱の形状、材質を問わずに設置可能。
仕様1000以内
セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象ラック
材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
質量(kg)100(1セット)
色グレー
質量(g)230
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(mm)バックル(オス側):2140、バックル(メス側):890
ベース寸法(mm)70×90
アズワン品番64-7979-67
耐震性震度6強
1パック(2個)
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度。モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。
材質鋼板、PS、ABS、銅等
質量(kg)32
色ホワイト
容量(L)85
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845
消費電力(W)(50/60Hz)68/73
耐熱温度(℃)トップテーブル:100
ドア開閉方向:右開き
1台
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷