255件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.35mm六角シャンク RoHS対応品
仕様●材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●適合品番:EA801-4・EA801-7EA801-15・EA801-16●ねじサイズ:9.52mm(3/8”)24UNF●全長(mm):58 アズワン品番65-2221-19 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
745 税込820
翌日出荷

カップリング式です。 細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。
材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA916ZL-61 全長(mm)80 質量(g)13 リング内径(Φmm)21 リング線径(Φmm)1.7
1個
480 税込528
当日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)4 形状L型 エスコ品番EA573WK-3.5 軸長(mm)66 寸法L2(mm)23
1個
160 税込176
当日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)7 形状L型 エスコ品番EA573WM-7 軸長(mm)190 寸法L2(mm)34
1個
670 税込737
当日出荷


先端形状ヘックスローブ サイズT6 エスコ品番EA573TT-6 軸長(mm)42 寸法L2(mm)16
1個
520 税込572
当日出荷

1本
1,710 税込1,881
翌日出荷

1本
1,440 税込1,584
翌日出荷



三爪キーレスチャック式 0.3~3.2mmまでの精密ドリルを掴んで使用できます。
仕様●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●軸径:Φ2.35mm●サイズ(W×D×H)mm:10×55×10 アズワン品番65-2228-96
1セット
1,850 税込2,035
翌日出荷

ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸
サイズ規格ミリ 形状L型 先端形状Ball Hex-Plus
1本
880 税込968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,440 税込1,584
翌日出荷


接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)3 形状L型 エスコ品番EA573WM-3 軸長(mm)126 寸法L2(mm)20
1個
200 税込220
当日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)2.5 形状L型 エスコ品番EA573WM-2.5 軸長(mm)112 寸法L2(mm)18
1個
190 税込209
当日出荷

1本
1,440 税込1,584
翌日出荷

ボールポイント付 2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
仕様●サイズ(mm):1.5●軸長(mm):80 アズワン品番65-2146-30
1本
935 税込1,029
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)2 形状L型 エスコ品番EA573WM-2 軸長(mm)100 寸法L2(mm)16
1個
190 税込209
当日出荷

1本
1,440 税込1,584
翌日出荷

先端形状ヘックスローブ サイズT25 エスコ品番EA573TT-25 軸長(mm)60 寸法L2(mm)20
1個
670 税込737
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)6 形状L型 エスコ品番EA573WK-5 軸長(mm)80 寸法L2(mm)28
1個
265 税込292
翌日出荷

先端がボルト・ナット類をしっかりつかみ脱落を防ぐ形状です。 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 ホールド機能付
仕様●サイズ:T8●軸長(mm):90●カラー:水色●材質:ステンレス アズワン品番65-2147-67
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

先端がボルト・ナット類をしっかりつかみ脱落を防ぐ形状です。 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 ホールド機能付
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールポイント付 ショートヘッドのため、狭い場所での使用に最適です。
1本
295 税込325
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端形状ヘックスローブ サイズT8 エスコ品番EA573TT-8 軸長(mm)48 寸法L2(mm)16
1個
520 税込572
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)7 形状L型 エスコ品番EA573WK-6 軸長(mm)90 寸法L2(mm)32
1個
370 税込407
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)3 形状L型 エスコ品番EA573WK-3 軸長(mm)63 寸法L2(mm)20
1個
160 税込176
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)2.5 形状L型 エスコ品番EA573WK-2.5 軸長(mm)56 寸法L2(mm)18
1個
150 税込165
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)19 形状L型 エスコ品番EA573WK-19 軸長(mm)180 寸法L2(mm)70
1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)17 形状L型 エスコ品番EA573WK-17 軸長(mm)160 寸法L2(mm)63
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)1.5 形状L型 エスコ品番EA573WK-1.5 軸長(mm)90 寸法L2(mm)14
1個
125 税込138
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ サイズ(mm)1.5 形状L型 エスコ品番EA573W-1.5 軸長(mm)90 寸法L2(mm)14
1個
345 税込380
翌日出荷

1本
1,440 税込1,584
翌日出荷

1本
1,290 税込1,419
翌日出荷

ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。 ハンドルはロングタイプです。
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ サイズ(mm)7 形状L型 エスコ品番EA573W-7 軸長(mm)190 寸法L2(mm)34
1個
900 税込990
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WK-9 軸長(mm)106 寸法L2(mm)38
1個
680 税込748
翌日出荷


ホールド仕様付。先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
1本
920 税込1,012
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)