カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • PROXXON(プロクソン)(14)
  • ジーベックテクノロジー(7)
  • リューター(日本精密機械工作)(6)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • サンフレックス(5)
  • RELIEF(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • リューター(4)
  • ニューレジストン(3)
  • SK11(3)
  • EARTH MAN(2)
  • イチグチ(2)
  • ミニター(2)
  • ミスターマイスター(2)
  • 東空販売(2)
  • ニシガキ工業(2)
  • Metrol(メトロール)(2)
  • POLARIS(ポラリス)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軸 付き 砥石」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコAC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダーエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)アズワン品番68-1855-46
8000-18000rpm マイクログラインダーセット エスコ8000-18000rpm マイクログラインダーセットエスコ
18,900税込20,790
1台
翌日出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本アズワン品番65-2229-31
マイクログラインダーセット(無段変速・充電式) エスコマイクログラインダーセット(無段変速・充電式)エスコ
9,930税込10,923
1台
翌日出荷
小型強力モーターを搭載 専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。 お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。 充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B)アズワン品番65-2229-29
5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸) エスコ5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)2.35幅(mm)1.2粒度#100直径(Φmm)38最大回転数(min-1[r.p.m])20000入数5枚
5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸) エスコ5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
幅(mm)0.85粒度#100最大回転数(min-1[r.p.m])20000入数5枚
5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸) エスコ5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
幅(mm)1.0粒度#100最大回転数(min-1[r.p.m])20000入数5枚
5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸) エスコ5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)2.35幅(mm)0.65粒度#100直径(Φmm)22最大回転数(min-1[r.p.m])20000入数5枚
3枚組 軸付き砥石(2.35mm軸) エスコ3枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)2.35幅(mm)3.0粒度#100直径(Φmm)22最大回転数(min-1[r.p.m])20000
3枚組 軸付き砥石(2.35mm軸) エスコ3枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)エスコ
820税込902
1個
当日出荷
幅(mm)3.0粒度#100最大回転数(min-1[r.p.m])20000
[2.35mm軸]ダイヤモンドカッター エスコ[2.35mm軸]ダイヤモンドカッターエスコ(2件のレビュー)
2,550税込2,805
1セット(4本)
当日出荷
用途タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。軸径(Φmm)2.35粒度#180エスコ品番EA819WM-5セット内容(mm)20×5、26×8各2本適合材タイル、ガラス、アルミなどカッター部Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き
六角軸 砥石特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら