6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
680 税込748
当日出荷

ソフトタイプ ※回転数は被削材に合わせて調整してください。 亜鉛ニッケルコーティングで錆びにくい。
仕様●軸径:6mm●砥粒:アルミナ●適合材質:合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス●<セット内容>:ストレート(太)…#24・13×32mm(EA819GA-671):1本ストレート(細)…#24・20×40mm(EA819GA-673):1本平型…#24・40×6mm(EA819GA-686):1本球型…#24・25×25mm(EA819GA-699):1本 アズワン品番65-2229-79
1組(4組)
2,220 税込2,442
翌日出荷

セット内容軸付砥石、円筒型…24本、砲弾型…4本、球型…6本、平型…7本、テーパー型…4本 軸径(Φmm)6.0 粒度円筒型…#30(32x20mm/32x32mm/40x20mm)、#36(20x20mm/20x25mm/20x32mm/20x40mm/25x20mm/25x25mm/25x32mm)、#46(13x13mm/13x20mm/16x16mm/16x20mm/16x32mm)、#60(6x10mm/8x10mm/8x16mm/10X10mm/10x20mm/10x32mm)、#80(4x8mm/5x10mm)、#100(3x6mm)、砲弾型…#36(20x32mm),#46(13x20mm)、#60(8x16mm/10x20mm)、球型…#30(32x32mm),#36(20x20mm/25x25mm)、#46(13x13mm/16x16mm)、#60(10x10mm)、平型…#30(40x10mm),#36(25x10mm),#46(32x8mm)、#60(16x4mm/20x6mm/26x6mm)、#80(13x3mm)、テーパー型…#36(20x32mm/20x40mm)、#46(16x32mm/16x40mm) 質量(kg)1.7 軸長(mm)40 砥粒アルミナ 適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼 アズワン品番64-7931-43
1組
22,000 税込24,200
翌日出荷

アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質アルミナ含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
950 税込1,045
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質酸化クロム含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

6本組 電池式・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに。 お手持ちのミニルーターに取り付けてガラス彫刻などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●粒度:#180●刃径×刃長×全長:ダイヤモンドビット:Φ2.0×45mm精密ヤスリ・円筒:Φ2.29×7.0×45mm精密ヤスリ・砲弾:Φ2.25×3.0×45mm精密ヤスリ・三角:Φ2.0×3.5×45mm精密ヤスリ・球:Φ2.1×45mm精密ヤスリ・平型:Φ3.0×1.2×45mm●セット内容:精密ミニヤスリ×5本・球型ダイヤビット×1本 適合材ガラス アズワン品番65-2229-92
1セット(6本)
1,600 税込1,760
当日出荷