材質PVC、合成ゴム
寸法(mm)450×450
質量(g)230
アズワン品番64-7985-96
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
整備・点検作業による車内の汚れ防止に役立つカバーをセットにしました。
軽自動車から普通車のミニバンまで対応し、繰り返し使用できるので使い捨てタイプに比べてコストの削減が可能です。
セット内容シートカバー(EA986ED-1)、ステアリングカバー(EA986ED-2)、フロアマットカバー(EA986ED-3)、スカッフプレートカバー(EA986ED-4)
アズワン品番64-7985-20
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。
付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング
寸法(mm)293×538×303(H)
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)1250
モーター出力(kW)1.25
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
防水性IPX5
最大吐出量(L/h)360
1台
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
関連キーワード