1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度 アズワン品番65-9339-79
1台
20,600 税込22,660
翌日出荷