「農作業用」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
草刈や農作業時の虫刺されから頭部を保護します。
帽子は別売です。
仕様●カラー:ブラック●長さ:650mm●幅:660mm(直径:420mm)●重量:50g●材質:ポリエステル
アズワン品番65-2217-26
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
下はズボン式になっています。
防水加工で汚れがつきにくい。
洗車や農作業、水まわりの作業に最適。
材質ポリエステル(PU樹脂コーティング)
エスコ品番EA355AC-31
種別エプロン
質量(g)280
タイプネックハンガー
股下(cm)約70
着丈(cm)約108
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
風や汚れをガードします。
農作業、土木作業などに最適。
フード取外し不可。
折りたたむとコンパクトに収納できます。
収納袋付。
色ブラック
サイズLL
エスコ品番EA996XD-33
混率(%)ポリエステル100
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。
農作業としても使えて便利。
日本製
仕様●本体サイズ:99×213×54mm●材質:スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)●重量:470g●ステップの長さ:140mm
アズワン品番65-2265-81
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
草刈や農作業時の虫刺されから頭部を保護します。
ヘルメットや帽子を被ったまま使用できます。
エスコ品番EA768H-1
材質ナイロンメッシュ
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
特殊なCロック形状で滑りなしで、軽トラック、農作業用トラック等のホイールにフィットします
材質アルミニウム
質量(g)220
本体長さ(mm)135
アズワン品番64-2215-91
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
ナイロン(裏面:PUコーティング)。防水・透湿性に優れています。
用途園芸・農作業や土木作業、レジャーなどに。
全長(mm)360
色ネイビー
1双
¥485
税込¥534
当日出荷
風や汚れをガードします。
農作業、土木作業などに最適。
フード取外し不可。
折りたたむとコンパクトに収納できます。
収納袋付。
色ブラック
サイズ3L
エスコ品番EA996XD-34
混率(%)ポリエステル100
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
風や汚れをガードします。
農作業、土木作業などに最適。
フード取外し不可。
折りたたむとコンパクトに収納できます。
収納袋付。
色ブラック
サイズM
エスコ品番EA996XD-31
混率(%)ポリエステル100
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
風や汚れをガードします。
農作業、土木作業などに最適。
フード取外し不可。
折りたたむとコンパクトに収納できます。
収納袋付。
色ブラック
サイズL
エスコ品番EA996XD-32
混率(%)ポリエステル100
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
防錆油付き
家庭・園芸用鋏、キッチン用刃物、農作業用刃物など幅広く使えます。
タングステンは、ダイヤモンドに次ぐ硬さですので、刃物の硬さより非常に硬く、軽くタングステンの角を刃物に当ててこすると刃が甦ります。
仕様●全長:120mm●重量(g):19●材質:タングステンカーバイド●砥石サイズ:32×3×3mm
アズワン品番64-7946-25
1丁
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。農作業、除雪作業等のご使用に適し軽量ですくう作業に適しています。
仕様●先端サイズ(mm):305×425●全長(mm):1100●重量(kg):1.6●材質:先端/アルミ合金 柄/天然木
アズワン品番65-9270-83
1丁
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
熱・日光を遮り快適作業。暑さと紫外線をカットします。メッシュの裏地で通気性もあります。使用することで温度を下げる事は有りませんが、体感温度が下がります。農作業・家庭菜園・釣り・お庭での草むしりなど、屋外作業に適しています。帽子は別売です。
仕様●サイズ:620(W)mm×740(H)mm●材質:表/ポリエチレン 裏地/ポリステル ヒモ/アクリル●ヒモに腕を通して背中で背負うタイプ●背負いヒモ取付済み
アズワン品番65-9282-89
1枚
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
熱・日光を遮り快適作業。暑さと紫外線をカットします。メッシュの裏地で通気性もあります。麦わら帽子などにヒモで取り付けるタイプ。使用することで温度を下げる事は有りませんが、体感温度が下がります。ネット表・ポリエチレン、裏地・ナイロン。
用途農作業・家庭菜園・釣り・お庭での草むしりなど、屋外作業に。
寸法(mm)480×590
1枚
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に便利です。
セット内容<セット内容>:7本組平タガネ(刃幅:10mm、全長:140mm)平タガネ(刃幅:13mm、全長:150mm)平タガネ(刃幅:16mm、全長:155mm)ピンポンチ(先端径:4.5mm、全長:151mm)テーパーピンポンチ(先端径:3mm、全長:150mm)テーパーピンポンチ(先端径:5mm、全長:150mm)センターポンチ(先端径:4mm、全長:150mm)
材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入れ
アズワン品番64-7870-77
全質量(g)625
1個
¥3,550
税込¥3,905
当日出荷
通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。
毛丈(mm)50
材質(毛)ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
ブラシ寸法(mm)85×85
仕様農作業やゴミ出し、キャンプ場での運搬、町内会などの防災品にも最適です。
材質本体:スチールバケット:プラスチック
寸法(mm)700(W)×1270(L)×780(H)
質量(kg)11
均等荷重(kg)100
型番SKDS-90K
荷台寸法(mm)422×709
ハンドル長さ(mm)498
アズワン品番64-2216-32
タイヤ外径(mm)406ノーパンクタイヤ(16”)
車輪数2
1台
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム
電線仕様ゴムケーブル
照射角度(°)60
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム
電源DC10~30V
コード長さ(mm)500
電線仕様ゴムケーブル
首振り270°
照射距離(m)散光:200 集光:100
取付ねじ径(Φmm)M8
照射角度(°)散光:60 集光:30
充電式。DC12Vバッテリー専用。ガソリンエンジン用。ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。オイルレベルゲージガイドパイプ(田植機等はオイル注入口)を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。リフトアップが不要なので作業も簡単。オイルパンにたまったスラッジが抜き取れます。軽自動車~農機まで使用可能です。自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:OCD-100●用途:ガソリンエンジンの自動車や田植機等のエンジンオイルの交換に●吐出量:300ml/min●電源:DC12V●動力電流:6A●サイズ:136(W)×134(D)×85(H)mm●重量:870g●材質:ABS樹脂●吸引ホース長:Φ5mm×1.2m●排出ホース長:Φ14mm×1.5m●電源コード長:1.5m(バッテリークリップ)●モーターポンプ:ロータリーポンプ●使用温度範囲:0℃~40℃
アズワン品番65-3902-91
1個
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
特別な編み方で親指、人差し指、中指の耐摩耗性を2倍以上強くしています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ほこりの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。
仕様●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):176●中指長さ(mm):78●厚み:1.0mm●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ナイロン、ポリエステル●カラー:ネイビー/ブラック●用途:運送倉庫業、精密作業、農作業、ガーデニングなど
アズワン品番65-9250-45
1双
¥375
税込¥413
翌日出荷
特別な編み方で親指、人差し指、中指の耐摩耗性を2倍以上強くしています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ほこりの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):245●掌周り(mm):192●中指長さ(mm):86●厚み:1.0mm●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ナイロン、ポリエステル●カラー:ネイビー/ブラック●用途:運送倉庫業、精密作業、農作業、ガーデニングなど
アズワン品番65-9250-47
1双
¥375
税込¥413
翌日出荷
特別な編み方で親指、人差し指、中指の耐摩耗性を2倍以上強くしています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ほこりの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):235●掌周り(mm):186●中指長さ(mm):82●厚み:1.0mm●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ナイロン、ポリエステル●カラー:ネイビー/ブラック●用途:運送倉庫業、精密作業、農作業、ガーデニングなど
アズワン品番65-9250-46
1双
¥375
税込¥413
翌日出荷
。特別な編み方で親指、人差し指、中指の耐摩耗性を2倍以上強くしています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ほこりの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。
仕様●サイズ:S●全長(mm):215●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):75●厚み:1.0mm●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ナイロン、ポリエステル●カラー:ネイビー/ブラック●用途:運送倉庫業、精密作業、農作業、ガーデニングなど
アズワン品番65-9250-44
1双
¥375
税込¥413
翌日出荷
接地型3P
便利なコンパクトサイズ
同時に複数の機械を作動できます。
差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機、農時用臨時作業所、展示会場、工場等
仕様●定格:20A・250V●コンセント:正転×2個、逆転×1個●コード長:約1m●本体サイズ:72×270×55(t)mm●電線仕様:VCT3.5mm2×4心
アズワン品番65-2228-33
1個
¥8,690
税込¥9,559
欠品中
関連キーワード