「農具 柄」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アスファルトなどの清掃、整地作業に適しています。
仕様●型番:072449●先端幅(mm):600●全長(mm):1750●頭部高さ(mm):67●頭部板厚(mm):1.6●重量:1.9kg●材質:頭部:スチール柄部:天然木
アズワン品番65-3887-78
1丁
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
やわらかい土(追肥時のすき込み作業等)での作業に便利です。柄が長いので草のかき集めや側溝のゴミ集めも腰を曲げずに行うことができます。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:151381●先端幅(mm):160●全長(mm):1230●ハンドル長:1050mm●材質:頭部/スチール、柄部/アルミ、グリップ/樹脂●重量:710g●5本爪タイプ●草削り、草の掻き集め、追肥時のすき込み作業など
アズワン品番65-3887-81
1丁
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
ポール、杭の下穴堀作業などに適しています。
仕様●材質:先端:炭素鋼柄:木製●開き幅:140mm●先端サイズ(mm):123×230●全長:1,470mm●重量:4kg
アズワン品番65-3887-45
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
溝の掃除、泥すくい作業に
先端は鋸刃形状で、除草もできます。
アルミパイプ使用により軽量です。
仕様●先端サイズ(mm):130(先幅)×155(長さ)×65(深さ)●全長:1380mm●重量:720g●材質:頭:スチール柄:アルミ
アズワン品番65-2165-81
1本
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
ラチェット式で軽い力で切断できます。
仕様●材質:鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス●切断能力:Φ38mm●全長:1.8~4.2m●刃長:300mm●重量:9.5kg
1本
¥21,400
税込¥23,540
当日出荷
ロング柄だから庭木や果樹、野菜等の芽切や収穫に便利。庭木、盆栽、果樹等の芽切、小枝切にご使用下さい。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。
仕様●型番:711902●全長:235mm●刃長:50mm●重量:約150g●刃材質:高級刃物鋼(ハードクロムメッキ処理)
アズワン品番65-3885-15
1本
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
穴明け加工されているため、軽量で、雪切れが良くなっています。
硬い雪にも適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:3443●用途:除雪作業●先端サイズ:295(W)×400(L)mm●先端板厚:1.3mm●全長:1080mm●重量:1.8kg●柄材質:天然木●先端材質:スチール
アズワン品番68-1835-67
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
産官学共同研究により開発されたすくう作業時の疲労軽減ショベルです。先端頭部(すくい部)はショベル鋼板を使用し、熱処理を行っています。軽量で握りやすい樹脂グリップを使用。柄の曲げ加工が作業姿勢を改善し、腰への負担を軽減。穴あき形状により軽量化、薄肉仕様で土ささり性・土離れ性アップ
仕様●全長:1120mm●肩幅:230mm●先端幅:255mm●先端長さ:300mm●先端板厚:1.2mm●材質:先端:スチール(焼入れ・焼き戻し加工)柄:スチール握り部:樹脂●重量(g):1500●用途:災害復興時の土砂、汚泥の除去作業土木、建設工事除雪作業
アズワン品番65-3887-67
1丁
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
四本爪タイプ。砂利等のかき寄せ作業や土のならし作業に適しています。
仕様●型番:70759●先端サイズ(mm):170×185●全長(mm):1050●爪長さ:120mm●板厚:6.0mm●材質:先端:スチール(鋼材)柄:天然木●重量:1.3kg●用途:・土の反転作業・ならし作業・砂利等のかき寄せ作業
アズワン品番65-3887-68
1丁
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
仕様ハンドルは伸縮式で高所の刈込にも対応しています。
材質刃:チタン、柄:アルミニウム
全長(mm)711~940
質量(kg)1.47
刃長(mm)195
1本
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。
全長(mm)700~950
刃長(mm)95
切断能力(Φmm)38
エスコ品番EA650AC-46A
質量(g)約1800
材質(刃)チタンコート
材質(ハンドル)スチール(伸縮式)
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
藻刈り及び水際での除草に最適。
海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
エスコ品番EA650BB-25
材質(ポール)アルミ
ポール長(mm)1145~3000
1個
¥5,450
税込¥5,995
翌日出荷
軽量で丈夫なアルミハンドル。滑り止めグリップ。伸縮柄。錆びにくく、スムーズにカットできます。
仕様●切断能力:Φ40mm●材質:刃:カーボンスチール(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●全長:480~1020mm●刃長:100mm●重量:1.56kg
アズワン品番65-3887-44
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
仕様ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。
材質刃:チタン、柄:アルミニウム
全長(mm)720~1055
質量(kg)2
刃長(mm)80
切断能力Φ76mm
1本
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
用途壁際や狭所などの、芝刈機では刈れない場所の剪定作業に
全長(mm)670/1030
刃長(mm)160
質量(kg)1.05
使用目的剪定作業
材質(刃)炭素刃物鋼
材質(ハンドル)アルミハンドル
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
仕様スチールハンドル(伸縮式)
全長(mm)650~925
質量(kg)約1.78
刃長(mm)75
切断能力Φ50.8mm
材質(刃)硬化高炭素鋼(チタンコーティング)
1本
¥13,200
税込¥14,520
当日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2690~6120
刃長(mm)370
仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット
エスコ品番EA650AX-170
質量(g)2620
ピッチ(mm)【鋸刃】9
材質(柄部)アルミ
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
切り幅(mm)【鋸刃】2
グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷
軽量で丈夫なアルミハンドル。滑り止めグリップ。伸縮柄。短いステップで太い枝を切断できます。
仕様●材質:刃:C50炭素鋼(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●刃長:95mm●重量:1.58kg●全長:460~720mm●切断能力:Φ42mm
アズワン品番65-3887-43
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2360~5120
刃長(mm)370
仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット
エスコ品番EA650AX-120
質量(g)2240
ピッチ(mm)【鋸刃】9
材質(柄部)アルミ
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
切り幅(mm)【鋸刃】2
グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)1920~3800
刃長(mm)370
仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット
エスコ品番EA650AX-150
質量(g)2050
ピッチ(mm)【鋸刃】9
材質(柄部)アルミ
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
切り幅(mm)【鋸刃】2
グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
刃がギザギザになっているため、より大きな枝を切ることが可能です
仕様●切断能力:Φ30mm●刃材質:SK5炭素鋼●柄材質:炭素鋼●全長:1580~2340mm●刃長:330mm●重量:2.15kg
アズワン品番65-3887-51
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
4つのプーリーで軽い力で切断できます。
ロープを引くと切る力が増大。
切断能力(Φmm)38
エスコ品番EA650AX-22
材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス
質量(kg)2.02
ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式)
鋸刃(mm)300(角度調整可能)
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.77~3
刃長(mm)48
切断能力(Φmm)15
エスコ品番EA650AX-35
質量(g)1235
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥9,420
税込¥10,362
翌日出荷
ラチェット式で軽い力で切断できます。
刃長(mm)【鋸刃】300(角度調節可能)
切断能力(Φmm)38
エスコ品番EA650AX-23
材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス
質量(kg)2.3
長さ(m)【ハンドル】1.8~3.6(伸縮式)
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能。
グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
全長(m)1.7~4.1
刃長(mm)48
切断能力(Φmm)【生木】12
エスコ品番EA650AX-42
質量(g)1100
材質(柄部)高強度アルミパイプ
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
腕が疲れない超軽量タイプ。
全長(m)1.75~3
刃長(mm)48
切断能力(Φmm)12
エスコ品番EA650AX-30
材質高炭素刃物鋼、高強度アルミパイプ
質量(g)810
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。
グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3
刃長(mm)60
切断能力(Φmm)15
エスコ品番EA650AX-32
質量(g)1300
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。
グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3
刃長(mm)60
切断能力(Φmm)12
エスコ品番EA650AX-31
質量(g)1310
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落とせます。
用途剪定
全長(m)1.3~2
刃長(mm)60
切断能力(Φmm)15
仕様3段伸縮・首振りチルト機構
エスコ品番EA650AX-37
質量(kg)1.1
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー
使用目的剪定
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。
熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に
材質頭:スチール、柄:天然木
全長(mm)520
エスコ品番EA650BH-21
質量(g)420
先端寸法(mm)140(先幅)×175(頭部長さ)
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
低木や植物の周りの土壌を耕すのに最適です。ステンレス製のヘッドで錆に強く汚れも最小限に抑えられます。耐候性のあるハンドルで耐久性に優れています。革製のリストストラップ付
仕様●材質:ステンレス ●柄材質:木●爪長×全幅(mm):120×75●全長(mm):280
アズワン品番65-3887-61
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
仕様●型番:610101●全長:1080mm●刃長:120mm●刃材質:炭素刃物鋼●重量:200g●雑草刈り及びつる草刈りに便利な刈払タイプ●超軽量(約200g)アルミパイプ柄を採用●片刃
アズワン品番65-3887-58
1本
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
柄はグレーヌリ。吊下げ穴あり。
ステンレス使用によりサビにくいです。
熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に
材質頭:ステンレス、柄:天然木
全長(mm)570
エスコ品番EA650BH-26
質量(g)500
先端寸法(mm)160(先幅)×195(頭部長さ)
1個
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ