「逆止弁 ホース」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
逆止弁付なので、水を止めずに着脱可能。
各メーカーのオス(凸)側カップリング形状に適合します。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)42×42×70(H)
適合ホース内径(Φmm)13/19
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
材質黄銅
アズワン品番64-7852-97
タケノコ径(Φmm)15
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
材質黄銅
アズワン品番64-7852-96
タケノコ径(Φmm)15
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
仕様●型番:2.645-350.0●ホース長:3m
アズワン品番65-3881-60
1個
¥8,800
税込¥9,680
欠品中
高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。高圧洗浄機用の水道ホース4点セットです。
付属品蛇口アダプター、逆止弁付きマルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし)
全長(m)3
ホース径(Φmm)15(5/8")
アズワン品番65-2108-12
1組
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
ホース内径(Φmm)13
ホース長さ(m)20
仕様逆止弁付き、ホース側カップリング、高さ調節可能なハンドル
材質リール:ABS樹脂 ホース:塩化ビニール
寸法(mm)450×390×700(H)
質量(kg)5.4
パターンスプレーパターン(直噴・円シャワー)
ホース外径(Φmm)16
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-30Z●ホース長:30m●重量:15.2kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力: 0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M
アズワン品番65-9248-26
1台
¥118,000
税込¥129,800
9日以内出荷
。堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板
アズワン品番65-9248-27
1台
¥111,600
税込¥122,760
9日以内出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):94×197mm逆止弁有無:有
材質青銅
取付穴径(Φmm)30±2
ホース長さ(mm)500
アズワン品番64-7852-41
吐水口長さ(mm)94
1個
¥53,900
税込¥59,290
翌日出荷
吐水口が長い、浴槽内外の両方で使えるタイプです。(浴槽・洗い場兼用)
仕様●型番:BF-KA145TSG●仕様:常温用●設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×266×87mm●ホース長:1.5m●ねじ径:PJ1/2"●材質:銅合金●吐水口長さ:170mm●浴室用●逆止弁付●サーモスタット付●防カビホース●本体昇温防止●エコフルシャワー
アズワン品番65-5669-57
1個
¥55,100
税込¥60,610
翌日出荷
仕様常温用逆止弁なし洗面所用フレキホース仕様
材質黄銅、ステンレス鋼、合成樹脂、天然ゴム
取付穴径Φ33~37mm
ねじ径G1/2”
型番TLHG31DEFR
寸法(奥行D×高さH)(mm)(設置)120×154
取付穴径(Φmm)Φ33~37mm
アズワン品番64-2212-06
1個
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
吐水口が引き出せるので洗面器の清掃などにも便利です。
仕様●逆止弁有無:あり●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●仕様:常温用●設置サイズ(奥行×高さ):149×188mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:130mm●重量(g):3200●ホース引き出し長さ:約30cm●材質:金属(主に銅合金)●吐水口引出式
アズワン品番65-9256-10
1個
¥98,700
税込¥108,570
翌日出荷
仕様●メーカー:LIXIL●型番:JF-AJ461SYX(JW)●取付穴径:Φ37±2mm●ねじ径:G1/2"●吐水口長さ:243mm●仕様:常温用●逆止弁有無:有●材質:樹脂●重量(g):2800●呼び径:13mm●浄水器内蔵●ホース引出長さ約40cm●水受けタンクレス
アズワン品番65-9255-93
1個
¥71,500
税込¥78,650
翌日出荷
関連キーワード