23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA465A-20 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チャッキバルブ
1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

エスコ品番EA465A-12 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チャッキバルブ
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

エスコ品番EA465A-10 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チャッキバルブ
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88 材質(ボール)CC 材質(キャップ)C3771 材質(ジスク)CC 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604 材質(ボンネット)C3771 アズワン品番64-7851-42 ねじサイズRc2"
1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88 材質(ボール)CC 材質(キャップ)C3771 材質(ジスク)CC 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604 材質(ボンネット)C3771 アズワン品番64-7851-39 ねじサイズRc1"
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

エスコ品番EA465A-3 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,510 税込6,061
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88 材質(ボール)CC 材質(キャップ)C3771 材質(ジスク)CC 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604 材質(ボンネット)C3771 アズワン品番64-7851-41 ねじサイズRc1-1/2"
1個
22,200 税込24,420
翌日出荷

寸法(mm)L:100、H:56 質量(kg)0.9 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) アズワン品番64-7851-26 ねじサイズRc1・1/2" 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88 材質(ボール)CC 材質(キャップ)C3771 材質(ジスク)CC 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604 材質(ボンネット)C3771 アズワン品番64-7851-40 ねじサイズRc1-1/4"
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88 材質(ボール)CC 材質(キャップ)C3771 材質(ジスク)CC 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604 材質(ボンネット)C3771 アズワン品番64-7851-36 ねじサイズRc3/8"
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

寸法(mm)L:119、H:67 質量(kg)1.9 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) アズワン品番64-7851-27 ねじサイズRc2" 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
27,100 税込29,810
翌日出荷

寸法(mm)L:77、H:42 質量(kg)0.5 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) アズワン品番64-7851-24 ねじサイズRc1" 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

寸法(mm)L:53、H:28 質量(kg)0.2 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) アズワン品番64-7851-22 ねじサイズRc1/2" 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
4,440 税込4,884
翌日出荷

エスコ品番EA465A-14 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チャッキバルブ
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

エスコ品番EA465A-4 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88 材質(ボール)CC 材質(キャップ)C3771 材質(ジスク)CC 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604 材質(ボンネット)C3771 アズワン品番64-7851-38 ねじサイズRc3/4"
1個
8,170 税込8,987
翌日出荷

エスコ品番EA465A-6 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チャッキバルブ
1個
7,470 税込8,217
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88 材質(ボール)CC 材質(キャップ)C3771 材質(ジスク)CC 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604 材質(ボンネット)C3771 アズワン品番64-7851-37 ねじサイズRc1/2"
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

寸法(mm)L:85、H:50 質量(kg)0.6 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) アズワン品番64-7851-25 ねじサイズRc1・1/4" 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

寸法(mm)L:65、H:34 質量(kg)0.3 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) アズワン品番64-7851-23 ねじサイズRc3/4" 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

寸法(mm)L:44、H:26 質量(kg)0.1 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CC) アズワン品番64-7851-21 ねじサイズRc3/8" 材質(弁箱)青銅鋳物(CC)
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

質量(kg)4.1 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6飽和蒸気:0.98 接続方式ねじ込み:JIS B0203 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 操作方法チャッキ 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) サイズ(mm)L:158、H:91 アズワン品番64-7851-29 クラス150 ねじサイズRc3” 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
68,200 税込75,020
7日以内出荷

質量(kg)2.8 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6飽和蒸気:0.98 接続方式ねじ込み:JIS B0203 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 操作方法チャッキ 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) サイズ(mm)L:139、H:79 アズワン品番64-7851-28 クラス150 ねじサイズRc2・1/2” 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
43,500 税込47,850
7日以内出荷