434件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。
仕様●商品名:フィーダーボックス 1800●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):333×228×72(H)mm●仕切板(枚):取外し:6固定:4 材質ポリプロピレン(PP) 仕切り仕切板(枚):取外し:6固定:4 アズワン品番65-2134-05
1個
1,570 税込1,727
当日出荷

細菌の増殖を抑えるシートを使用した抗菌クリアーポケット。とじ穴部は補強シール加工が施されています。
クリア
1パック(10枚)
520 税込572
翌日出荷

A4判S型。ポケットには表紙の色に合わせたカラー台紙が入っています。背紙の裏面はタイトルなどの記入用にガイドフレームが印刷されています。
1冊
790 税込869
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広いカラーバリエーションで様々な用途に対応できます。 とじ穴部は補強シール加工されていて丈夫です。
サイズA4タテ 穴数30穴/4穴/2穴 穴の有無あり
1パック(10枚)
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

布ゴム製ストラップ(調整可能)。 ストラップを付属のテンプルに取替可能。 ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。 ANSIZ87に準拠(米国規格協会)。
機能99%UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800EA-5 寸法(mm)【めがね】A:135、C:130(テンプル取付時)、D:45×70 質量(g)29 レンズ色クリアー 材質(フレーム)プラスチック ストラップ幅(mm)16
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

エスコビニールマット(透明)
エコ商品
RoHS2指令対応、REACH規則対応。光学式マウス対応。コピー、FAX、プリンター、印刷紙面からのインキ付着、移行汚染を軽減。電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。作業台や床などで幅広い用途で使用できます。
材質非DOP PVC 厚さ(mm)1.2 透明 間口(mm)920 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
8,500 税込9,350
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とじ穴部は補強シール加工が施されています。台紙なし。
クリア
1パック(10枚)
300 税込330
翌日出荷

誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 米国規格協会ANSIZ87.1安全基準を満たしています。 ツルにサーモプラスチックラバー(TPR)使用。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ソフトゲルノーズパッド付 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800CA-20A 寸法(mm)A:134、B:156、C:116、D:40×80.5 質量(g)21
1個
800 税込880
当日出荷

耐久性、耐候性に優れています。
用途ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックに クリアー エスコ品番EA930AG-2 使用温度範囲(℃)‐40~130 危険物の類別非危険物
1個
955 税込1,051
当日出荷

1個
1,730 税込1,903
当日出荷

とじ穴部は補強シール加工が施されています。
仕様●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:10枚●材質:マットタイプ厚手PP製 クリア サイズA4 アズワン品番65-2189-24
1冊(10枚)
550 税込605
翌日出荷

とじ穴部は補強シール加工が施されています。
クリア サイズA4
1冊(20枚)ほか
550 税込605
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス 厚さ(mm)0.25 透明 透過率(%)84 紫外線遮断率(%)97以上 幅(m)1.07 認定番号不燃材料:NM-5204
1本(1本)
52,900 税込58,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とじ穴部は補強シール加工が施されています。
仕様●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:100枚●材質:マットタイプ厚手PP製 クリア サイズA4 アズワン品番65-2189-23
1冊(100枚)
2,440 税込2,684
当日出荷

1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

無色透明で油汚れのない潤滑膜を形成。 ファスナーから鍵穴や蝶番、木のふすま等あらゆる所に使用可能。
用途樹脂や金属、Oリングやシール部の潤滑、精密機器や繊維産業などの油汚れを嫌う摺動面の潤滑に エスコ品番EA920PA-2 使用温度範囲(℃)-40~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400mL 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1個
5,260 税込5,786
翌々日出荷

半透明で文字も透けて見えます。低温実用性能に優れています。 文字書き可能。スリップ防止タイプ。
エスコ品番EA944NA-30 芯径(mm)76(3インチ)
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
寸法(mm)550×650 透明
1枚
5,090 税込5,599
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等に クリアー エスコ品番EA942CH-41 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6 特性耐久、艶出し 塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1 危険物の性状非水溶性
1個
2,270 税込2,497
翌々日出荷

エコマーク認定認定 テープ地色クリアー 文字色 アズワン品番64-7916-90 エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

寸法(mm)1820×655 クリアー 材質ポリカーボネイト エスコ品番EA952CA-118 長さ(mm)1820 幅(mm)655
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):140●胴径(mm):52●高さ(mm):96.5●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:49mm●重量:50g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-64
1箱(10個)
5,250 税込5,775
翌日出荷

本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):140●胴径(mm):52●高さ(mm):96.5●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:49mm●重量:50g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-63
1個
760 税込836
翌日出荷

奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。 たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。 ふたに溝があるので積み重ねも可能です。 安定感のある下から留めるバックルを採用しています。 移動に便利なキャスター付です。
エスコ品番EA506AB-57 材質PP 質量(g)2300 フタあり 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む) 外寸法・奥行(mm)740 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)650 有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず) 有効内寸法・幅(mm)320
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):600●胴径(mm):83●高さ(mm):156●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:83mm●重量:130g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-69
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

1袋(100個)
3,980 税込4,378
当日出荷

本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):600●胴径(mm):83●高さ(mm):156●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:83mm●重量:130g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-70
1箱(10個)
14,900 税込16,390
翌日出荷

寸法(mm)1820×655 クリアー 材質ポリカーボネイト エスコ品番EA952CA-18 長さ(mm)1820 幅(mm)655
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

寸法(mm)1220×655 クリアー 材質ポリカーボネイト エスコ品番EA952CA-112 長さ(mm)1220 幅(mm)655
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#05008●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリア●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材 アズワン品番65-3897-43 危険物の類別非危険物
1本
935 税込1,029
当日出荷

1本で、スポンジ・まな板の除菌(※)・除渋・除臭・くすみ落としの4つの効果。独自のハイブリッドウォッシュ処方で、濃密泡とすすぎの早さを両立。固まった油汚れまで細かく分解し、まっさら清潔な仕上がりになります。キュキュット独自の処方で、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!汚れ落ちを指先でキュッと実感。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)手にやさしい。使いやすさとecoにこだわったつめかえ用ボトル。グレープフルーツの香り。捨てる時は、ペコッと小さくつぶせるのでかさばらずゴミ捨てもラクに。
用途野菜果物食器調理用具用、スポンジプラスチック製まな板(除菌) 成分界面活性剤(34%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤 内容量(mL)詰替用(1250) 使用の目安野菜・果物・食器・調理用具の洗浄 水1Lに対して0.75(料理用小さじ1杯は約5) スポンジの除菌 スポンジをよく絞り、約8の原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。 まな板の除菌 一度洗ったまな板の水分をふきとり、原液約8をまんべんなく塗布し、約20分間放置後水で洗い流す。 (全ての菌を除菌するわけではありません)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。 ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番EA628SE-35 材質スチール、カシメ部:アルミ 全長(mm)1040 線径(Φmm)4.3 使用荷重(kg)50 コーティング色透明
1個
520 税込572
当日出荷

両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。 ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番EA628SE-34 材質スチール、カシメ部:アルミ 全長(mm)545 長さ(m)0.545 線径(Φmm)4.3 使用荷重(kg)50 コーティング色透明
1個
465 税込512
当日出荷

薄手ですがフィルムにコシがあります。ロールタイプ。【食品検査適合品】厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。検査機関:社団法人日本海事検定協会
材質HDPE 厚さ(mm)0.005 寸法(mm)260×380 半透明 規格袋:13号
1本(3000枚)
4,680 税込5,148
翌日出荷

薄手ですがフィルムにコシがあります。ロールタイプ。【食品検査適合品】厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。検査機関:社団法人日本海事検定協会
材質HDPE 厚さ(mm)0.005 寸法(mm)230×340 半透明 規格袋:12号
1本(3000枚)
3,980 税込4,378
翌日出荷

奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。 たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。 ふたに溝があるので積み重ねも可能です。 安定感のある下から留めるバックルを採用しています。 移動に便利なキャスター付です。
エスコ品番EA506AB-58 材質PP 質量(g)2500 フタあり 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む) 外寸法・奥行(mm)740 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)650 有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず) 有効内寸法・幅(mm)370
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

フタ付なので中身の脱落や汚れを防ぎます。くり返し使える粘着テープが本体側に付いていますので、出し入れの際、邪魔になりません。中身がすぐわかる透明度抜群のOPP製。透明度が高いのでデジタルプリントや写真の収容に最適。そのままコピーがとれるので便利。大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付タイプ
仕様●型番:AZ-975●規格:A4●サイズ(mm):303×220●入数:20枚●材質:OPPフィルム(静電気防止加工) アズワン品番65-5656-25
1冊(20枚)
760 税込836
翌日出荷

薄手ですがフィルムにコシがあります。ロールタイプ。【食品検査適合品】厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。検査機関:社団法人日本海事検定協会
材質HDPE 厚さ(mm)0.005 寸法(mm)200×300 半透明 規格袋:11号
1本(3000枚)
3,330 税込3,663
翌日出荷