広口タイプ
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
ねじの呼びM5
エスコ品番EA952CD-11
1袋(100個)
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):140●胴径(mm):52●高さ(mm):96.5●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:49mm●重量:50g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-64
1箱(10個)
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):140●胴径(mm):52●高さ(mm):96.5●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:49mm●重量:50g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-63
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):600●胴径(mm):83●高さ(mm):156●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:83mm●重量:130g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-69
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):600●胴径(mm):83●高さ(mm):156●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:83mm●重量:130g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-70
1箱(10個)
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
絶縁材料としても利用できます。
合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に
エスコ品番EA934BA-2
色クリア
耐熱温度(℃)100(直火では不可)
硬化時間(分)5~25
危険物の類別非危険物
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1袋(100個)
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
地震などのゆれに強いクサビ型。
地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。
取り付け簡単、ねじ、くぎ不要。
前面カバーによりインテリアにも抜群。
非移行性の樹脂で家具や床などに色移りしにくいです。
形状四角
エスコ品番EA979AC-2
材質非移行性特殊合成樹脂
寸法(mm)60×450
色クリア
質量(g/パック)約330
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
地震などのゆれに強いクサビ型。
取り付け簡単、ねじ、クギ不要。
前面カバーによりインテリアにも抜群。
地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。
非移行性の樹脂で家具や床などに色移りしにくいです。
形状四角
エスコ品番EA979AC-12
材質非移行性特殊合成樹脂
寸法(mm)60×900
色クリア
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。
また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。
何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。
通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。
接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。
EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。
この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。
また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。
何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。
F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。
F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。
RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。
鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。
RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に
色クリアー
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
エスコ品番EA942DM-7
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量132mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ37.9×48
色クリア
適合ねじM12、M14
アズワン品番64-2295-70
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ32×45
色クリア
適合ねじM8、M10
アズワン品番64-2295-69
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-65
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-59
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-60
1箱(10個)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0396●容量(mL):300●胴径(mm):76●高さ(mm):92●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:58mm●重量:42.3g●耐熱温度:約60℃
アズワン品番65-9260-72
1箱(10個)
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):350●胴径(mm):71●高さ(mm):132●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:71mm●重量:100g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-68
1箱(10個)
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-66
1箱(10個)
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0398●容量(mL):1000●胴径(mm):96●高さ(mm):167●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:78.6g●耐熱温度:約60℃
アズワン品番65-9260-76
1箱(10個)
¥5,080
税込¥5,588
翌日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-62
1セット(10個)
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0396●容量(mL):300●胴径(mm):76●高さ(mm):92●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:58mm●重量:42.3g●耐熱温度:約60℃
アズワン品番65-9260-71
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0397●容量(mL):500●胴径(mm):90●高さ(mm):120●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:63.1g●耐熱温度:約60℃
アズワン品番65-9260-73
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
仕様●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
アズワン品番65-9260-81
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0398●容量(mL):1000●胴径(mm):96●高さ(mm):167●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:78.6g●耐熱温度:約60℃
アズワン品番65-9260-75
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-61
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
。本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):350●胴径(mm):71●高さ(mm):132●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:71mm●重量:100g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-67
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
アズワン品番65-9260-79
1個
¥395
税込¥435
当日出荷
仕様●容量(mL):1000●胴径(mm):91.5●高さ(mm):180●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:61.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
アズワン品番65-9260-84
1箱(10個)
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
仕様●容量(mL):1000●胴径(mm):91.5●高さ(mm):180●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:61.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
アズワン品番65-9260-83
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
アズワン品番65-9260-80
1箱(10個)
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):48●高さ(mm):81●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:32.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
アズワン品番65-9260-78
1箱(10個)
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
仕様●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
アズワン品番65-9260-82
1箱(10個)
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):48●高さ(mm):81●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:32.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
アズワン品番65-9260-77
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.5、D:5.25
色透明
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
アズワン品番64-7956-79
入数20個
有効ねじ長さB(mm)6
1袋(20袋)
¥200
税込¥220
当日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:4.0、D:10
色透明
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
アズワン品番64-7957-06
入数20個
有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20袋)
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-98
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20袋)
¥325
税込¥358
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.5、D:5.25
色透明
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
アズワン品番64-7956-80
入数20個
有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20袋)
¥220
税込¥242
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ