14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-102 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-103 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

厚さ(mm)1 質量(g)67 芯径(mm)25 使用可能温度範囲-40~120 アズワン品番64-7956-57
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

1巻
790 税込869
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に 材質水ベースのアクリル微小球接着粒子 幅(mm)24 厚さ(mm)2 長さ(m)1.5 芯径(mm)内芯:76.2 テープ色:クリア
1巻
1,970 税込2,167
翌日出荷

発泡体、不織布等、粗い面の固定に 自動車内装材固定、銘板固定に 低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-94 材質基材:不織布粘着剤:アクリル系 テープ地色白色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

発泡体、不織布等、粗い面の固定に 自動車内装材固定、銘板固定に 低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-95 材質基材:不織布粘着剤:アクリル系 テープ地色白色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-101 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-104 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-105 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 直径(Φmm)約165 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,170 税込3,487
当日出荷

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-106 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,960 税込4,356
当日出荷

材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.17 透明 テープ長さ(m)4.5 芯径(mm)38(1.5”) アズワン品番64-7956-73
1巻
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質PE 厚さ(mm)1 透明 テープ長さ(m)1.5 芯径(mm)26(1”) 耐熱温度(℃)-40~93 最大使用荷重(kg)13 アズワン品番64-7956-71
1巻
1,830 税込2,013
翌日出荷

屋内用。ケース付。繰り返し貼れる。透明なので目立たない。貼り直しができる。ポスターやカレンダーなどを、屋内の平滑面に貼るのに適しています。掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用しているため、繰り返し貼り替えができます。ガラス面への貼りつけに適した透明タイプです。
仕様●幅(mm):15●長さ(m):10●厚さ(mm):0.16●材質:基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系・ウレタン系、剥離紙:紙●入数:1巻●テープ色:透明●重量(g):60●内芯径:28mm(1.1") アズワン品番65-3898-71
1巻
650 税込715
翌日出荷