4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアタイプの樹脂製上蓋。 フタは2点パッチンロック式。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
材質(本体)ポリプロピレン 容量(mL)490 エスコ品番EA508TJ-1 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×124×52 機能ロック機能付き 材質(フタ)ポリエチレン
1個
620 税込682
翌日出荷

用途:小物類・プラ模型など趣味品の創作。 木製家具・陶器の置物 ・金具類の補修。 水を使用する工作。アロンアルフアシリーズ最強の耐水性・耐熱性。ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。
仕様●商品名:アロンアルファ タフパワー●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート系樹脂 危険等級 アズワン品番65-9313-24 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2mL 危険物の性状非水溶性
1本
885 税込974
翌々日出荷

浴室をホテルライクに彩る詰替えボトル!マグネット取り付けで、壁面でご使用できます。システムバスの壁面に最適♪マグネットの力で壁につけられるディスペンサーが登場。浮かせたままポンプを押せるだけではなく、詰め替えも浮かせたままでOK!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えはスムーズ。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心です。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。液体は下から出るので、中身を最後まで使い切りやすくてエコ♪。人気の浮かせる収納なら、容器の底が汚れにくいですよ! 中身がわかりやすい透明のインデックスシール付きで、複数使った時の見わけも簡単です。
適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス 材質本体・透明窓・フタ・プッシュレバー:ABS樹脂 マグネット:ラバーマグネット ポンプ:シリコーンゴム、ポリエチレン、ABS樹脂 すべり止めシート=ポリウレタン ホワイト 容量(mL)550 質量(g)336 サイズ(mm)72×84×224(H)
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。 アズワン品番65-3897-69 危険物の類別非危険物
1セット
1,790 税込1,969
当日出荷