耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
仕様最大被膜外径:2.1mm
材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅
寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))
使用温度範囲(℃)-20~75
定格電圧(V)100
定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3
電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20
適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22
作業温度範囲(℃)0~40
1パック
¥590
税込¥649
翌日出荷
関連キーワード