デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)
電源単3電池×4本(付属)
精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)
分解能0.01(kg)
電池寿命70時間 (25℃の時)
動作温度(℃)-10~+50
測定範囲(kg)0~100
サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)
使用範囲(m)電波:30
保管温度(℃)-10~+50
インターフェイスBuetoothR 4.2
最大充填質量(kg)計測:100
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)
電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)
精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)
分解能0.01(kg)
電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)
動作温度(℃)-10~+50
測定範囲(kg)0~100
サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)
使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50
保管温度(℃)-10~+50
インターフェイスBluetoothR 4.2
最大充填質量(kg)計測:100
動作湿度(%RH)0~80
1台
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
仕様●直流電圧:基本確度:±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流電圧:基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流電流:6基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC、45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)基本確度DC、45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000V(P2000使用時)まで測定可能
交流電圧(V)6/60/600/1000(15~1kHz,真の実効値整流)
直流電圧(V)600m/6/60/600/1000
直流電流600/2000A
交流電流1000A(最大表示999.9、10Hz~1kHz、真の実効値整流)
アズワン品番65-9272-34
直流電力(VA)0.000 k~1000 k(P2000使用時 0 k~2000 k) (電圧レンジに応じて自動的に切替)
1台
¥54,000
税込¥59,400
翌日出荷
Bluetooth無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600m/6/60/60/600/1000V、基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V、基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.023V(at6V)●交流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.08A(at20A)●直流電流:20/600A、基本確度/±1.3%rdg.±0.08A(20Aレンジ)●交流+直流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±0.13A(at20A)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流電力、AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:33mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×216(H)mm●ジョー寸法:69(W)×14(D)mm●重量:約340g●材質:樹脂●連続使用時間:20時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)40時間(バックライトOFF、BluetoothR OFF)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:20.00Aレンジ/7.5 600.0Aレンジ/3以下●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インタフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:ワイヤレスアダプタ、テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター600A●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●ソフトケース付
アズワン品番65-9272-32
1台
¥48,400
税込¥53,240
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3% rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3% rdg.±1.3A(at20A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7% rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9% rdg.±0.005μF(at1μF)●温度(K):-40.0~400.0℃、確度/±0.5% rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×250(H)mm●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:530g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●クレストファクタ:600.0Aレンジ/3以下 2000Aレンジ/2.84以下●検電:Hi/AC40V~600V Lo/AC80V~600V 50/60Hz●使用温度範囲:-25~65℃●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ソフトケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、取扱説明書×1、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター2000A●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能
アズワン品番65-9272-30
1台
¥44,000
税込¥48,400
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流電流:60/600/2000A,(45~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.5%rdg.±0.08A(60Aレンジ)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz(電圧周波数)99.99/999.9Hz(電流周波数)基本確度/±0.1%rdg.±0.01Hz(at99.99Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別機能(電圧のみ)、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×247(H)mm●ジョー断面最小寸法:11mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:82(W)×11(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:300g●材質:樹脂●連続使用時間:24時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:60.00Aレンジ/2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ/1.5(2000A以下)●防じん防水性:IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)●bluetooth:有●通信インターフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1、電波使用上の注意×1●断面最小寸法11mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●交流専用、2000Aまで測定可能●交流電圧の他、抵抗など多彩な測定機能●真の実効値測定可能●Bluetooth(R)無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力●ソフトケース付●圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサー
アズワン品番65-9272-31
1台
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
関連キーワード