15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫なステンレス防鳥網付きで鳥類や小動物の侵入を防ぎます。水切り付きで、外壁を汚れにくくします。吹出口の下のイヤな水アカや油汚れが軽減。
適合【換気扇】250mm 材質【フード本体】ステンレス (SUS430)【防鳥アミ】ステンレス (SUS304) 寸法(mm)【張出し】175 寸法(縦×横)(mm)320×340
1個(1個)
11,500 税込12,650
翌々日出荷

1個
19,000 税込20,900
8日以内出荷

1個
11,400 税込12,540
当日出荷

1個
9,120 税込10,032
翌日出荷

1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

1個
5,670 税込6,237
翌日出荷

材質本体、フード:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-25 適合パイプ内径(Φmm)145~160
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付
仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃ アズワン品番65-3904-12
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

材質本体、フード:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-24 適合パイプ内径(Φmm)97~111
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質フード:SUS316、本体:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-23 適合パイプ内径(Φmm)145~160
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

材質本体、フード:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-26 適合パイプ内径(Φmm)97~111
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

材質フード:SUS316、本体:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-22 適合パイプ内径(Φmm)97~111
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,140 税込5,654
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
材質PP樹脂 質量(g)65 内径(Φmm)99 外径(Φmm)100 適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm 使用壁厚(mm)70 以上 取付穴寸法(mm)110 穴径(mm)ビス:2-Φ4.5 呼び径(Φmm)100 ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
1個
635 税込699
翌日出荷