エスコ品番EA597BS-15
サイズ(テープ)3.2×1.6mm×15m(ケース)255×212×28mm
材質スチール
使用荷重(kN)2.2
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。疲労を軽減するために設計されたケース付。リールカートリッジの清掃や交換に便利なイージーオープンケースを採用。ケースを地面に置いて両手で作業ができます。
ケース寸法(mm)325×64
テープ厚さ(mm)1.5
材質(テープ)スチール
使用荷重(kN)1.7
非導電性
仕様●テープサイズ:Φ4.4mm×30m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.9kg●材質:ファイバーグラス
アズワン品番65-2153-08
1巻
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
仕様低減三角形の3ツ打ち撚り線で摩擦抵抗は1/3、通線作業のスピードアップに
材質ポリエステル
使用荷重(kg)3.1kN(316kgf)
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
PVCコートを使用していますので、高い防水性能を備えています。様々なタイプの南京錠に使用可能です。南京錠等を取り付けてご使用下さい。
材質スチール (ビニールコート付)
全長(mm)1,800
ケーブル径(Φmm)8
ワインダーケース付
(テープを出す時はハンドルを持ち、ワインダーケースを回してください。)
曲率半径5cmで急コーナーも使用可能
多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具
「樹脂製」電線管の埋設位置検出
探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド
ロッドの収納に便利なクランク付
仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mm
アズワン品番65-2153-07
1台
¥51,400
税込¥56,540
8日以内出荷
関連キーワード