2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。 JIS-C-4510規格に準拠しています。 プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。 軽量で操作性にすぐれています。 危険色の黄色パイプを使用しています。 パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。 キュービクル点検用
1個
3,830 税込4,213
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電器・電池パックは別売です。大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート。調整ダイヤルで無段階調光可能。(10%~100%まで)。非常時にモバイル機器の充電もできるUSB端子搭載。(5V1A)。10m先1400lxのスポット光と500lmのワイ
仕様●仕様:本体のみ●照度:〔スポット光〕20m先 約300lx/10m先 約1400lx 〔スポット光〕1m先 約70000lx/0.4m先 約1100lx●明るさ:スポット光/1,500lm ワイド光/500lm スポット+ワイド光/2000lm●連続点灯14.4V(EA813PB-14.4A使用時):スポット光(強)/1時間(中)/2時間(弱)/8時間30分 ワイド光(強)/4時間20分(中)/7時間(弱)/24時間 スポット+ワイド光(強)/50分(中)/1時間40分(弱)/6時間30分●連続点灯14.4V(EA813PB-14.4C使用時):スポット光(強)/2時間20分(中)/4時間50分(弱)/20時間 ワイド光(強)/11時間(中)/18時間(弱)/60時間 スポット+ワイド光(強)/2時間(中)/4時間(弱)/16時間●連続点灯18V(EA813PB-18使用時):スポット光(強)/1時間55分(中)/4時間(弱)/18時間 ワイド光(強)/8時間(中)/14時間(弱)/47時間 スポット+ワイド光(強)/1時間35分(中)/3時間20分(弱)/15時間●連続点灯18V(EA813PB-18B使用時):スポット光(強)/3時間10分(中)/6時間30分(弱)/28時間 ワイド光(強)/14時間(中)/24時間(弱)/75時間 スポット+ワイド光(強)/2時間40分(中)/5時間30分(弱)/23時間●電源:リチウムイオン電池●対応電圧:14.4V/18V/21.6V●サイズ:136×109×289(H)mm●重量:880g(本体のみ)●付属品:肩掛けベルト●スポット光照射角度調整:上方90°、下方20°、左右各90°●USB端子:1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力●全光束2000lm(スポット光とワイド光の同時使用時) アズワン品番65-9276-69
1個
22,500 税込24,750
9日以内出荷