155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワインダーケース付 (テープを出す時はハンドルを持ち、ワインダーケースを回してください。)
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,200 税込23,320
当日出荷

1個
25,700 税込28,270
当日出荷

1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,410 税込5,951
当日出荷

電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。 JIS-C-4510規格に準拠しています。 プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。 軽量で操作性にすぐれています。 危険色の黄色パイプを使用しています。 パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。 キュービクル点検用
1個
3,830 税込4,213
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。 材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製) 伸長時寸法(m)8(18段) 収納時寸法(cm)63
1本
22,000 税込24,200
当日出荷

1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

エスコ品番EA597BS-15 サイズ(テープ)3.2×1.6mm×15m(ケース)255×212×28mm 材質スチール 使用荷重(kN)2.2
1個
2,600 税込2,860
当日出荷

仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。 材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製) 伸長時寸法(m)7(16段) 収納時寸法(cm)63
1本
20,200 税込22,220
当日出荷

1個
4,210 税込4,631
当日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1個
18,600 税込20,460
当日出荷

仕様送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。 材質刃:特殊刃物鋼ハンドル:グラスファイバー 質量(kg)1.47 段数3段 刃長(mm)390 管外径(Φmm)(継管)最小径:26、最大径:33.6 アズワン品番64-7907-16 ポール長(mm)1.58~4.14
1本
49,100 税込54,010
当日出荷

1個
75,400 税込82,940
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様バケット車からの枝切作業に最適です。シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。テコの原理で約Φ40mmの生木でも切断可能です。作業に応じて鋏部がシャフトを軸に180°回転します。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。収納袋付 材質刃:高炭素刃物鋼柄:グラスファイバー 質量(kg)1.74 刃長(mm)60 全長(m)1.9 切断能力Φ40mm アズワン品番64-7907-17
1本
45,100 税込49,610
当日出荷

1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

仕様絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)収納袋付 質量(kg)1.06 品番(先端工具)EA650BX-3~-18 段数2段 全長(m)1.2・2.2 管外径(Φmm)(使用継管)最小径:27、最大径:36 材質(柄部)ファイバーグラス アズワン品番64-7907-15
1本
31,200 税込34,320
当日出荷

1個
23,100 税込25,410
翌日出荷

1個
7,060 税込7,766
翌日出荷

仕様8本打ち 材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約11.0 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100 破断荷重(kN[kgf])23(2350)
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

1個
15,400 税込16,940
翌日出荷


1個
25,300 税込27,830
当日出荷

1個
8,160 税込8,976
翌日出荷

1個
6,420 税込7,062
翌日出荷

1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

1個
75,000 税込82,500
翌日出荷

電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮。電気の配線作業に。コンパクト設計で持ち運びが簡単。グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。強く、軽く、伸びない(切断伸度 約3%)。仕様温度範囲が広い(-20℃~+60℃)。
1個
31,000 税込34,100
翌日出荷

仕様テープサイズ:Φ3mm×5m、Φ4.5mm×10m、(2本組)リードヘッド径:先端:Φ4.5mm、末端:Φ6.0mm 材質ガイドワイヤー:ステンレス、テープ:ポリエステル 質量(g)254 アズワン品番64-7879-94 使用荷重(N)686(70kgf)
1本
5,960 税込6,556
翌日出荷

ケーブルをコーナーでの摩擦から守ります
材質ナイロン 寸法(mm)82(W)×330(L)
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

ケーブルをコーナーでの摩擦から守ります
材質ナイロン 適合ケーブル(Φmm)76.2~152
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm 質量(g)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×220 アズワン品番65-2158-77 適合ケーブル(Φmm)60 安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷