カテゴリ

  • 接着剤・補修材(18)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • セメダイン(55)
  • スリーボンド(39)
  • ロックペイント(25)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(20)
  • コニシ(19)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • Devcon(デブコン)(11)
  • アルテコ(ALTECO)(9)
  • 大塚刷毛製造(9)
  • 家庭化学(7)
  • サンホーム(7)
  • AOI(7)
  • 関西ペイント(6)
  • 和信化学工業(6)
  • 田岡化学(5)
  • エスケー化研(5)
  • ニッぺ(日本ペイント)(5)
  • マノール(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「速硬化」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間接着剤 (ハイスピード) エスコ瞬間接着剤 (ハイスピード)エスコ
575税込633
1個(1個)
翌々日出荷
プッシュボトル容器で使いやすい、速硬化型。
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品金具類などの接着に使用方法塗布後すぐにはり合わせる透明使用温度範囲(℃)10~35内容量(g)2主成分シアノアクリレート樹脂適合材プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、軟質ビニール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.7mL硬化時間数秒危険物の性状非水溶性
変成シリコンコーク エスコ変成シリコンコークエスコ
1,210税込1,331
1本
翌日出荷
塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール材質変成シリコン樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間72~96時間(23℃)危険物の類別非危険物
変成シリコンコーク エスコ変成シリコンコークエスコ
1,210税込1,331
1本
翌日出荷
塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール材質変成シリコン樹脂系ライトグレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間72~96時間(23℃)危険物の類別非危険物
コンクリート補修材 エスココンクリート補修材エスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
色調を損なうことなく補修が可能。速硬化タイプで作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%)。硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐える。広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。健康住宅対応。JSIA F☆☆☆☆。
用途コンクリートモルタル石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に材質変成シリコーン樹脂系ダークグレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:-40~90完全硬化時間5~7日粘度(Pa・s)700~1200(23℃)危険物の類別非危険物可使時間(時間)1施工量4~5m/本(5×5mm目地)
50g 嫌気性ねじ封着剤 高強度・低粘度 エスコ50g 嫌気性ねじ封着剤 高強度・低粘度エスコ
4,670税込5,137
1本
翌日出荷
速硬化、高強度です。低温硬化性良好です。不活性材質(メッキ等)接着性良好です。
仕様●内容量:50g●使用温度範囲:-40~120℃●耐熱温度範囲:120℃●色:緑●硬化時間:2時間●完全硬化時間:24時間●分離強度:-●材質:メタクリル酸エステル●特長:低粘度●粘度:150mPa・sアズワン品番65-9312-91
耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ エスコ耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズエスコ
17,700税込19,470
1箱(20本)
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
333ml 変成シリコンコーク クリア エスコ333ml 変成シリコンコーク クリアエスコ
1,980税込2,178
1本
翌日出荷
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05558●商品名:変成シリコンコーク●内容量:333ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●速硬化タイプで工期の短縮、工期の短いリフォームにアズワン品番65-9312-51危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク クリーム/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク クリーム/1本エスコ
935税込1,029
1本
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリーム●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得アズワン品番65-9312-52危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク グレー/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク グレー/1本エスコ
935税込1,029
1本
当日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:グレー●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得アズワン品番65-9312-66危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/20本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/20本エスコ
17,700税込19,470
1箱(20本)
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型F☆☆☆☆取得屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量:330ml●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):20●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-9312-50危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク ホワイト/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク ホワイト/1本エスコ(1件のレビュー)
935税込1,029
1本
当日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型F☆☆☆☆取得屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#04901●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:ホワイト●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-3897-42危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本エスコ
935税込1,029
1本
当日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型F☆☆☆☆取得屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#05008●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリア●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-3897-43危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/1本エスコ
935税込1,029
1本
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型F☆☆☆☆取得屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-3897-44危険物の類別非危険物
ウレタン接着剤キット(速乾・万能) エスコウレタン接着剤キット(速乾・万能)エスコ
15,800税込17,380
1セット
9日以内出荷
2液型ウレタン接着剤。速乾タイプで肉盛り、研削可能。充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。
容量(mL)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウレタン接着剤補充キット(速乾・万能) エスコウレタン接着剤補充キット(速乾・万能)エスコ
15,800税込17,380
1セット
9日以内出荷
2液型ウレタン接着剤。速乾タイプで肉盛り、研削可能。充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。
セット内容50mlウレタン接着剤×4本(黒2本・グレー2本)、ミキシングノズル×2袋(24本)黒・グレー容量(mL)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クリーンコート 超精密部品用保護剤 420mL エスコクリーンコート 超精密部品用保護剤 420mLエスコ
2,620税込2,882
1本
翌日出荷
速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。被膜を剥離するときは品物の端にセロテープを貼って引っぱるだけで簡単にはがせます。
赤色透明品名クリンコート・VL使用温度範囲(℃)60以下内容量(mL)420アズワン品番65-2242-53危険物の類別非危険物
310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型) エスコ310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型)エスコ
4,120税込4,532
1個
当日出荷
シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。
用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングにグレーエスコ品番EA935AB-12使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約10完全硬化時間24時間/2mm危険物の類別非危険物
320ml 速硬化型コンクリート補修材 エスコ320ml 速硬化型コンクリート補修材エスコ(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
速硬化型コンクリート補修材 エスコ速硬化型コンクリート補修材エスコ
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
市販コーキングガンで使用できます。
用途車止め・点字タイルの固定に、コンクリート床の欠け補修、充填・ひび割れ補修、その他モルタル・タイル・陶器・木材等の補修に完全硬化時間60分(25℃)エスコ品番EA934KC-20可使時間(分)5(23℃)危険物の類別非危険物
ウレタン補修テープ エスコウレタン補修テープエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
硬化時間は約20分(24℃)速硬化性です。 水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等にエスコ品番EA934AA-3A主な用途補修用
ウレタン補修テープ エスコウレタン補修テープエスコ
8,120税込8,932
1個
翌日出荷
水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等にエスコ品番EA934AA-1硬化時間(分)約20(24℃/速硬化性)主な用途補修用
1.0kg エポキシ系接着剤セット(速硬化型) エスコ1.0kg エポキシ系接着剤セット(速硬化型)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌々日出荷
低温硬化性、耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。
用途各種金属・石材・コンクリート等の接着用、アンカーボルトの固定用、変圧器フランジ部漏油防止に、FRP管の接合部の接着エスコ品番EA934-20タイプ速硬化型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら