取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-122
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-125
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-126
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-162
1個
¥345
税込¥380
3日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-121
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-123
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-166
1個
¥350
税込¥385
3日以内出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-163
1個
¥350
税込¥385
3日以内出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-165
1個
¥345
税込¥380
3日以内出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-161
1個
¥345
税込¥380
3日以内出荷
セット内容:200mm 圧着ペンチ、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5mm2×各200、2.5mm2×150、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、16.0mm2×40、ケース。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
1セット
¥65,500
税込¥72,050
翌日出荷
セット内容:180mm 圧着ペンチ、200mm ワイヤーストリッパー、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2×各200、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、ケース。カッター付。被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
1セット
¥78,400
税込¥86,240
8日以内出荷
連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:ねじ締付端子(M3×6 セムスねじ)●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●端子ねじ締付けトルク:0.5N ・m●RoHS対応品
アズワン品番65-9314-20
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
。連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品
アズワン品番65-9314-21
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
。連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
仕様●定格:125V 5A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付ねじ締付トルク:0.5N・m / M3ねじ●RoHS対応品
アズワン品番65-9314-18
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
関連キーワード