10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷台は折りたたむことができます。 ストレージケースと最大4台まで重ねて運搬できます。
仕様●積載均等耐荷重(kg):80●荷台サイズ(W×D)mm:400×295●全高:1100mm●サイズ(W×D×H)mm:400×575×1100●折りたたみサイズ:405×395×1100mm●車輪径(Φmm):250●重量:11.6kg●材質:アルミニウム●全幅:405mm●適合ケース:EA661AF-1,-2,-11,-12 アズワン品番65-2135-39
1個
37,900 税込41,690
当日出荷

市販の南京錠(ツル径3.5mm以下)を使えば施錠できる金具が標準装備。 ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。 BOXの運搬に便利なハンドル付。 ふたを開けたときに固定することができる支柱付。 本体BOXをトラック付や支柱等に固定する金具付。
エスコ品番EA960B-12 質量(kg)13 材質(本体)アルミ 外寸法・幅(mm)1370 外寸法・高さ(mm)470 外寸法・奥行(mm)527 有効内寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・高さ(mm)487 有効内寸法・幅(mm)1306
1個
52,700 税込57,970
当日出荷

ゴム手袋の保管や運搬時に便利です。 使用例の手袋は付属していません。
エスコ品番EA640ZH-1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×95×540 材質(手袋)綿・ビニロン帆布
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

。スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。軽量ボディーで移動や運搬が楽々。大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。ショルダーベルト付属。
仕様●容量:約13L●サイズ(mm):Φ13.5×800~1360(H)●内寸長さ(mm):760~1290●重量:1.1kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE) アズワン品番65-9311-30
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。軽量ボディーで移動や運搬が楽々。大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。ショルダーベルト付属。
仕様●容量:約43.5L●サイズ(mm):Φ18.5×1060~1830(H)●内寸長さ(mm):1000~1770●重量:2.5kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE) アズワン品番65-9311-31
1個
9,260 税込10,186
翌日出荷

1台
53,300 税込58,630
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁保護具の保管や運搬時に便利です。 使用例の保護具は付属していません。
エスコ品番EA640ZH-2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×260×490 材質(手袋)綿・ビニロン帆布
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

水溶性ポリマーの作用により、カルシウム系スケールを溶解します。 冷凍機等を運転したまま、冷却水系に付着しているカルシウムスケールを溶解除去できます。 標準使用方法で洗浄排水は中性付近になりますので、中和の必要もなく作業性に優れています。 銅、銅合金に対して低腐食性です。 容器も5kg単位の小容量になり、運搬、投入など洗浄作業に手間が省けます。
用途空調冷却水系におけるカルシウム系スケールの洗浄除去 pH値4.1/5.1 液性酸性 エスコ品番EA119-5WA 比重1.17/1.21 標準使用量保有水量に対し1/6% 外観無色/黄色液体 洗浄時間24時間
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

発がん性炭化水素化合物(PAH)不使用。気密性の高いシート材の吊り上げと運搬に最適です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様パッド面:フラット 材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム 全長(mm)376 パット径(Φmm)120 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×270×130 吸着能力(kg)60 総質量(kg)約2.4
1セット(2個)
32,100 税込35,310
翌日出荷

ゼンマイ巻取式 突き当て部に吸着力5kgfのマグネットを搭載しました。 取付け用ゴムバンド付なので、木の柱にも簡単にしっかり固定でき、傷もつけません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。 EA781-51を使用することで柱への取付が容易に行えます。
仕様●材質:竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石保護用鉄板:ステンレスドラムカバー:ABS樹脂錘:真ちゅう、りん青銅、銅透明窓:ポリカーボネート樹脂●使用時サイズ:64×135×3333mm●収納時サイズ:64×135×1515mm●精度:±1mm●重量:3120g●マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。●付属品:専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) アズワン品番65-2217-81
1本
45,900 税込50,490
当日出荷