色カーキー
エスコ品番EA925ME-26
材質キャンバス生地
寸法(mm)500×170×400
1個
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
余裕ある内スペースを持つ特大ボストンバッグ。
側面片側にも持ち手がある為、大型のシート等、かさばる物の運搬に適しています。
エスコ品番EA927AG-32
寸法(mm)900×250×700
材質(本体)ナイロン
外寸法・幅(mm)900
外寸法・高さ(mm)700
外寸法・奥行(mm)250
1個
¥9,240
税込¥10,164
翌日出荷
切削屑・一般製造物・粒状物・軽量な物等の大量運搬に。耐候性の対応月数は、約4~5ヶ月です。注入口全開タイプ。排出口無し。
用途切削屑粒状物軽量物運搬
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1050×1250×1250(H)
質量(kg)2.5
容量(L)1970
耐荷重(kg)1000
1枚(1枚)
¥7,010
税込¥7,711
翌日出荷
鉱物・パウダー・焼却灰等、粉体・水分を少し含んだ汚泥の運搬に。注入口全開タイプ。排出口無し。耐候性の対応月数、約4~5ヶ月です。
仕様内袋:有
材質ポリプロピレン、内袋:ポリエチレン
厚さ(mm)内袋:0.07
寸法(mm)Φ900×800(H)
質量(kg)1.5
容量(L)509
耐荷重(kg)500
1枚(1枚)
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
一般製造物・粒状物等の大量運搬に。耐候性の対応月数は、約4~5ヶ月です。注入口全開タイプ。排出口無し。
用途樹脂粒状物運搬
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1050×1250×1250(H)
質量(kg)3.6
容量(L)1970
耐荷重(kg)2000
1枚(1枚)
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
注入口全開タイプ。排出口無し。鉱物・パウダー・肥料・粉体・湿気を嫌う内容物などの運搬に。直径が70cmと小さく、かつ内袋が付いているバッグです。ドラム缶より一回り大きいサイズで、吊上げても高さが出ないので、天井が低いようなところでも作業可能です。湿気を嫌う内容物または水分を含んだ内容物のどちらにも使用可能です。耐候性の対応付数は、約4~5ヶ月です。
用途肥糧粉体湿気を嫌う物 等の運搬
仕様内袋:有
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)内袋:0.05
耐荷重(kg)300
反転ベルト有、PE内袋付。UV配合、再生原料使用。軽量かつ折り畳み可能。輸送、保管、出荷用袋に。中袋付の為、液体運搬時に漏れにくい。
材質投入口:PEクロス ラミ付 本体、ベルト:PPクロス ラミ無
容量(L)1000
耐荷重(kg)1000
サイズ(mm)Φ1100×1100(H)
1枚(1枚)
¥2,970
税込¥3,267
欠品中
裏側にポリエチレン生地を施した二重構造で、解体工事でのアスベストレベル3撤去やボード状の廃棄物の運搬廃棄に最適です。本体ベルト部に通しベルトを取付。三六判(910×1820mm)板状の物品運搬等にも使用できます。
仕様排出口:無
材質ポリプロピレン
容量(L)1,050
耐荷重(kg)1,000
ベルト色上部ベルト:黒
注入口全開
サイズ(mm)2100×1000×500(H)
耐候性4ヶ月
1個(1枚)
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
自立式
取り外し可能な肩掛けベルト付
ちょっとしたモノを入れるのに便利なポケット付
取り出しも楽々、スマートに収納!
一度で運べる荷物量が増えスマートに移動!
自立式で長尺物の運搬、出し入れに便利です。
仕様●容量:6.0L●サイズ:140×90×850mm●スタンドサイズ:600×700mm●材質:ナイロン、ポリエステル、PP、アルミ●重量:1.25kg
アズワン品番65-2244-13
1個
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
両側面に持ち手付で運搬の補助に便利です
材質ポリエステル(600デニール)
色ブラック
質量(g)700
容量(L)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×305×305
アズワン品番64-2279-52
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
用途造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に
材質シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステル
長さ(mm)吊下げ:約700
質量(kg)2.6
ベルト幅(mm)吊下げ:75
ベルト長さ(mm)吊下げ:約2.1
シートサイズ(m×m)2.0×2.0
最大荷重(kg)2,000未満
1袋(1枚)
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
用途造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に
材質シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステル
ベルト幅(mm)吊下げ:75
最大荷重(kg)2,000未満
天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。
材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール
質量(kg)10.15
色OD
耐荷重(kg)50
パイプ径(Φmm)25
天板厚さ(mm)65
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
1台(1台)
¥14,100
税込¥15,510
当日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
収納力をアップした両サイドポケット
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用
運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
色ダークグレー
サイズL
材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)170/180
適応胴囲(cm)78/88
適応胸囲(cm)90/98
耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
収納力をアップした両サイドポケット
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用
運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
色ダークグレー
サイズM
材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)160/170
適応胴囲(cm)72/80
適応胸囲(cm)84/92
耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
収納力をアップした両サイドポケット
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用
運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
色ダークグレー
サイズ3L
材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)175/185
適応胴囲(cm)94/104
適応胸囲(cm)102/110
耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
収納力をアップした両サイドポケット
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用
運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
色ダークグレー
サイズLL
材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)175/185
適応胴囲(cm)86/96
適応胸囲(cm)96/104
耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
収納力をアップした両サイドポケット
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用
運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
色ダークグレー
サイズ4L
材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)180/185
適応胴囲(cm)102/126
適応胸囲(cm)108/122
耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
アズワン品番65-3895-11
1台
¥67,900
税込¥74,690
翌日出荷
ワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください。(生地が破損する恐れがあります。)消耗品のため、適切な点検を行い、破損あ摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)2000
ベルト色黄色
シートサイズ(m×m)2.0×2.0
1個
¥23,100
税込¥25,410
8日以内出荷
関連キーワード