26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃ アズワン品番68-1850-89
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H) 質量(g)102 レンズ色ブルー 仕様・用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG対応 遮光度#9~#13 調整方法戻り速度:無断階調節 遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒 アズワン品番64-7923-84 視野領域寸法(mm)92×34
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H) 質量(g)102 レンズ色グリーン 遮光度#9~#13 遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒 アズワン品番64-7923-83 視野領域寸法(mm)92×34
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷


※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 デジタル操作・制御で微細調整作業モード(グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整 オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度)オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定 眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ”ブルーフィルタ”は接地面や溶融地池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。 装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備 日本初3面自動遮光タイプ 新感覚180°パノラマワイドビュー
仕様●遮光反応速度:1/25,000秒●レンズサイズ:中央:115×85mm両側:68×35~80mm●遮光度:(遮光前)#3(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 切断(CUT)モード:#4~#8 両側:#10●重量:約590g●感度調整方式:8段階調整●電源:ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●付属品:外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)内側カバープレート×1式(1式本体装着)リチウム電池×2個●戻り速度調整:10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲) アズワン品番65-2221-10
1個
53,500 税込58,850
当日出荷

エスコ#3 溶接面
レンズの上げ下げが簡単にできます
仕様●用途:溶接周辺作業等に●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約325g●レンズカラー:グリーン●直被式 アズワン品番65-5657-50
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

レンズの上げ下げが簡単にできます
仕様●用途:溶接作業等●遮光度:#3(レンズ大)#8(カバーレンズ)#10(2つを併用した場合)●材質:ポリカーボネート●重量:約395g●レンズカラー:レンズ(大)/グリーンカバーレンズ/ブラック●直被式 アズワン品番65-5657-51
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。
仕様●型番:ISK-RG6SW●タイプ:直被り式●遮光反応速度:約1/25,000秒●遮光度:溶接時/#9,10,11,12,13、通常時/#3.5の明るさ、プラズマカッターモード/#5,6,7,8、グラインダーモード/#4●電源:ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)●感度調整:高~低、11段階調整●戻り速度:速~遅、11段階調整●使用温度範囲:-10℃~55℃●レンズサイズ:107(W)×74(H)mm●フィルターサイズ:156(W)×121(H)mm●重量:750g●電池寿命:約1年(保管状況による) アズワン品番65-3892-45
1個
59,200 税込65,120
翌日出荷

ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。※付属電池はテスト電池ですので新
仕様●型番:ISK-RG6SW ※ESCOオリジナルセット●タイプ:直被り式●レンズサイズ:107×74mm●遮光度:溶接時/#9,10,11,12,13、通常時/#3.5の明るさ、プラズマカッターモード/#5,6,7,8、グラインダーモード/#4●遮光反応速度:約1/25,000秒●使用温度範囲:-10℃~55℃●感度調整:高~低、11段階調整●戻り速度:速~遅、11段階調整●電源:ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)●重量:750g●巾着袋/材質:ポリエステル●巾着袋/サイズ:430×560(H)mm/約55L●収納バッグ付 アズワン品番65-3892-44
1セット
63,400 税込69,740
翌日出荷


用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG 材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン 寸法(mm)240(W)×305(D)×207(H) 質量(g)550 電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1個(付属) レンズ色ブルーフィルタ 遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ) 調整方法戻り時間調整:無段階調整 視界範囲(mm)95(W)×85(H) 遮光速度(秒)1/25000秒 アズワン品番64-7923-74
1個
35,700 税込39,270
翌日出荷

用途TIG/MAG/MIG/手棒溶接/切断・研磨 寸法(mm)250(W)×270(D)×340(H) 質量(g)660 電源ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2個 レンズサイズ(mm)中央:115×85、両側:68×35~80 遮光度遮光前#3、遮光後中央パネル#4~#8 #8~#12(切替スイッチ)、両側パネル#10 視界範囲(mm)中央:115(W)×85(H)、両側:68(W)×35~80(H) 戻り速度(秒)0.1~1.0(無段階調整 遮光速度(秒)1/25000秒 アズワン品番64-7923-71
1個
44,800 税込49,280
翌日出荷

質量(g)490 電源ソーラー電池、3Vリチウム電池(CR-2032)×2個(付属) レンズサイズ(mm)111×42 遮光度溶接時:#9~#13、通常時:#3 調整方法戻り時間調整:無段階調節 遮光速度(秒)1/25000秒 アズワン品番64-7923-70
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

アーク溶接時の目・顔の保護に適しています。遮光プレート、素ガラスは付属しておりません。
仕様●型番:P-2●レンズサイズ:95(W)×40(H)mm●サイズ:220(W)×110(D)×305(H)mm●重量:290g●付属品:押さえ板バネ、パッキン●材質:面部:パスコ、柄:木●色:赤茶 アズワン品番65-3892-47
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

アーク溶接時の目・顔の保護に最適です。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-463●レンズサイズ:97(W)×42(H)mm●遮光度:#11●重量:442g●本体サイズ:240(W)×270(D)×315(H)mm●付属品:カバー・フィルタープレート遮光(#11)●材質:PP●遮光プレート(オプション):EA800PW-5~10、-12、-13 アズワン品番65-3892-46
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
仕様EA800PT-2用の保護プレートです。 材質ポリカーボネート 質量(g)約20.2(1枚当たりの重量) サイズ(mm)約145×86×1.4(1枚当たりのサイズ)
1袋(10枚)
3,240 税込3,564
翌日出荷

1パック(5枚)
2,100 税込2,310
翌日出荷

溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
仕様EA800PT-6/-7/-8の替プレートです。 材質ポリカーボネート 質量(g)約22.5(1枚当たりの重量) サイズ(mm)約155×97×1.4(1枚当たりのサイズ)
1袋(10枚)
3,240 税込3,564
翌日出荷

遮光プレートを傷、汚れから保護します。電気溶接向け遮光面のカバープレートです。軽くて割れにくいです。
仕様●型番:P-22●材質:ポリカーボネート●重量:10g●サイズ(mm):10.5(W)×5.0(D)●入数:2枚●【EA800PW-21、-22、EA800PV-1、-2、EA800PV-31、-32用】カバープレート アズワン品番65-5670-15
1個
490 税込539
翌日出荷

1枚
4,420 税込4,862
翌日出荷

1枚
4,420 税込4,862
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

差し込み具にペン差しがついている。※ヘルメットは別売です
仕様●用途:溶接作業等●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約100g●シールドサイズ:116×175mm●レンズカラー:グリーン●ヘルメット取付型●ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけで簡単に取付可能●紫外線を99.9%カット●眼鏡をかけたままでも使用可能●くもり止め加工で視界すっきり●レンズの上げ下げが自由に簡単操作 アズワン品番65-5657-66
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

ヘルメットは別売りです。レンズの上げ下げが簡単にできます。3種類(あらゆる溝付ヘルメット用、幅の広い溝付ヘルメット用、溝なしヘルメット用)の取付部品を標準装備しています。
1個
9,420 税込10,362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用率(%)35% 仕様入力6.4kVA 付属品アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100V変換アダプター・手持遮光面 サイズ150(W)×347(D)×268(H)mm 周波数50/60Hz兼用 入力電源AC200V/AC100V(単相) 出力電流DC120A
1個
59,200 税込65,120
翌日出荷