338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA109CY-150 材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン グリップ部(mm)20×15×170 適合パイプ径(Φmm)51~76 ケーブル長(mm)1500 ケーブル径(Φmm)6 ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
800 税込880
当日出荷

1個
435 税込479
当日出荷

自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
エスコ品番EA109CX-1 材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン 全長(mm)600 ブラシ寸法(mm)直径55×115
1個
630 税込693
当日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109S-12 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ8.0×50 材質(ブラシ部)ナイロン製 材質(柄部)スチール
1個
715 税込787
当日出荷

適合直径6.5mmケーブル専用 エスコ品番EA340GB 材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック 質量(kg)2.3 適合パイプ径(Φmm)32~50 ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
9,810 税込10,791
当日出荷

1個
2,820 税込3,102
当日出荷

1個
1,500 税込1,650
当日出荷

1個
1,580 税込1,738
当日出荷

1個
6,110 税込6,721
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109S-19 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ32.0×100 材質(ブラシ部)ナイロン製 材質(柄部)スチール
1個
905 税込996
当日出荷


柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109S-3 全長(mm)230 寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75 材質(ブラシ部)ナイロン製 材質(柄部)スチール
1個
720 税込792
当日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109S-2 全長(mm)160 寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50 材質(ブラシ部)ナイロン製 材質(柄部)スチール
1個
665 税込732
当日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109S-17 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ19.0×75 材質(ブラシ部)ナイロン製 材質(柄部)スチール
1個
770 税込847
当日出荷

1個ほか
5,380 税込5,918
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-4 全長(mm)200 寸法・サイズ(mm)Φ11.0×50 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
755 税込831
当日出荷

小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。 幅(mm)12 厚さ(mm)2 長さ(m)22.8 パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
22,000 税込24,200
当日出荷

パイプ先端には、ゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません
仕様パイプ先端にはゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません。必要に応じてスプリングを伸ばすことができるタイプです。 径(Φmm)(スプリング)8 ヘッド径(Φmm)約29 スプリング長(mm)1219
1個
14,800 税込16,280
当日出荷

小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。 幅(mm)12 厚さ(mm)2 長さ(m)30.4 パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
26,500 税込29,150
当日出荷

1個
2,400 税込2,640
当日出荷

エスコ品番EA109CA-1 セット内容EA109CB-1(110cm)×2本・EA109CB-51(ナイロンチューブブラシ)・EA109CC-51(真鍮チューブブラシ)・EA109CD-51(ステンレス煙道ブラシ)・EA109CB-2(Tハンドル)
1セット
15,800 税込17,380
当日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-1 全長(mm)178 寸法・サイズ(mm)Φ6.4×38 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
710 税込781
当日出荷

小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。 幅(mm)12 厚さ(mm)2 長さ(m)7.6 パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
12,700 税込13,970
当日出荷

手動のほか、電気ドリル取り付けによる使用が可能です
仕様手動のほか、電気ドリル取り付けによる使用が可能です。ねじれに強い巻きケーブルCカッター形状の先端で、頑固な汚れを除去します。 径(Φmm)(スプリング)10 シャンク径(Φmm)10 パイプ径(Φmm)(清掃可能)50まで スプリング長(mm)550~1200 ヘッド幅(mm)18
1個
17,500 税込19,250
当日出荷

1個
特価
41,980 税込46,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコすくい網
網の部分にステンレス製のカバーがついており、耐久性に優れています。柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
材質レース網、ステンレス、天然木柄 寸法(mm)280×300 全長(mm)610 質量(g)165 深さ(mm)【網】180 目合い(mm)2
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

1個
16,800 税込18,480
翌日出荷


材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂 全長(mm)560~820(伸縮) 入数3本 ブラシ寸法(mm)80×180
1組
2,310 税込2,541
翌日出荷

1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

適合EA109CS、EA109FS用 エスコ品番EA109CV-14 材質線:真鍮ネジ部及び芯:スチール製 接続ねじ1/4inch-20 ブラシ直径(Φmm)14 芯径(mm)3.7Φ
1個
685 税込754
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-11 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ6.4×50 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
620 税込682
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CK-11 寸法d(mm) 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm) 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)11.0 寸法C(mm)44
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
4,780 税込5,258
翌日出荷

付属のブラシやオーガーチップで用途の幅を増やします
付属品1/4"オーガーチップ、1.5"ドレンブラシ、3"ブラシ 寸法(mm)Φ161×240 質量(kg)1.28 アズワン品番64-2205-97 ケーブル径(Φmm)6.0×7.5m
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

適合EA109CS、EA109FS用 エスコ品番EA109CT-19 材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製 接続ねじ1/4inch-20 ブラシ直径(Φmm)19 芯径(mm)3.7Φ
1個
660 税込726
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-2 全長(mm)178 寸法・サイズ(mm)Φ8.0×38 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
705 税込776
翌日出荷

スチール柄は曲げて使うこともできます。 シングルねじり、シングルステム型
仕様●ブラシ径:53mm●ブラシ長(mm):177●全長(mm):1200●ブラシ材質:真鍮 アズワン品番65-2107-81
1本
2,880 税込3,168
翌日出荷

トリガーを引いてドラムを回転させるだけで、排水管の清掃を手際よく行えます。
寸法(mm)Φ180×190 質量(kg)2.2 適合管径(Φmm)20-40 ケーブル径(Φmm)6×7.6m
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷